- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- w26山20のおすすめ人気ランキング
w26山20のおすすめ人気ランキング
2026/03/25更新394件の「w26山20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「w26山20 分岐」、「蛇口ノズル」、「水 栓 アダプター」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅
混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
材質
黄銅
13(1/2)用の自在水栓と自動洗濯機用ホースを接続するニップルです。
用途洗濯機用
取付ねじ
W26山20
適合
自在水栓(呼び13)
呼び径
13
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
パイプ径19ミリ用水栓にパイプ16ミリの吐水口が取り付け出来ます。
材質
黄銅
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
用途呼び20オネジ配管と呼び13オネジの接続に使用
仕様
パッキン付
材質
黄銅
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
適合
13(1/2)用(W26-20)
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
用途洗濯機用
適合
カップリング水栓
取付ねじ
G1/2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途W27山20のパイプネジにW26山20のパイプナットが接続できます。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
吐水部が肉厚のためビス止めに適しています。
適合
呼13の混合栓、万能ホーム栓、自在水栓用
トラスコ品番
322-9599
材質
黄銅
質量(g)
56.5
肉厚(mm)
1
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用
適合
呼13の混合栓、自在水栓用
取付ねじ
W26山20
仕様
自動閉止機構付き
材質
黄銅
幅(mm)
44
呼び径
13
縦(mm)
44.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質
黄銅
寸法Z(mm)
W26山20
13(1/2)用カップリング付横水栓に自動洗濯機用ホースが接続できます。
用途洗濯機用
取付ねじ
G1/2
適合
カップリング横水栓(呼び13)
呼び径
13
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじ
G3/4
トラスコ品番
381-4165
材質
真鍮
高さ(mm)
35
質量(g)
57
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
万能ホーム水栓の補修用パイプ
取付ねじ
W26山20
材質
パイプ:黄銅
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
カクダイのシャワーホースと各社混合栓との接続用アダプター
材質
黄銅
呼13の混合栓、自在水栓に合います。
適合
呼13の混合栓、自在水栓用
材質
黄銅
呼び径
13
取付ねじ
W26山20
1個
¥1,288
税込¥1,417
当日出荷
M24×1内ネジ、M22×1外ネジ、W23山20内ネジ、16ミリパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターです。
材質
POM
アズワン品番
64-6493-62
1個
¥449
税込¥494
欠品中
仕様
メッキ付継手
材質
黄銅
形状
ネジ変換アダプタ
種類
銅管用継手
表面処理
クロームメッキ
パッキン
アリ
接続ねじ種類
R×G(めねじ)