w3 8 ボルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
2,632件の「w3 8 ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボルト w3/8」、「3分ボルト」、「ボルト2分5厘」などの商品も取り扱っております。

ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。
種別 全ねじ 材質 呼び寸法 W3/8 山数 16 表面処理 ユニクロメッキ ねじの呼び W3/8 ねじ山種類 ウイット
1パック(10本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
材質/仕上 鉄(SPCC)/ユニクローム 種類 平ワッシャー
1パック(1000個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

エスコ品番 EA949LE-38 種別 全ねじ 頭部形状 六角 ねじの呼び W3/8
1個
205 税込226
翌日出荷

種別 全ねじ ねじの呼び W3/8 材質 ねじピッチ(山数/inch) 16 寸法S(mm) 17 表面処理 ユニクローム 頭部形状 六角 寸法K(mm) 6 ねじ山種類 ウィット
1パック(9個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 トラックレール単体 仕様 フリーコンビネーション/S1 材質 ステンレス鋼 形式 標準形 構造 ボール保持式 精度 上級 最小加工単位(mm) 1 サービス分類 オーダー・加工
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

種類 セット品 ブロック取付穴種類 タップ穴 仕様 フリーコンビネーション/S1 材質 ステンレス鋼 タイプ ショート 形式 標準形 構造 ボール保持式 精度 上級 ブロック数 1 最小加工単位(mm) 1 サービス分類 オーダー・加工
1セット
5,298 税込5,828
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)


種別 - ねじの呼び W3/8 材質 長さ(mm) 32 山数 16 寸法S(mm) 17 表面処理 ドブ 頭部形状 六角 寸法K(mm) 6 ねじ山種類 ウィット
1パック(8個)
409 税込450
当日出荷

種類 セット品 ブロック取付穴種類 タップ穴 仕様 フリーコンビネーション/S1 材質 炭素鋼 タイプ スタンダード 形式 コンパクトブロック形下方向取付け 精度 上級 ブロック数 1 最小加工単位(mm) 1 サービス分類 オーダー・加工
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

種類 セット品 ブロック取付穴種類 タップ穴 仕様 フリーコンビネーション/S1 材質 ステンレス鋼 タイプ スタンダード 形式 標準形 構造 ボール保持式 精度 上級 ブロック数 2 最小加工単位(mm) 1 サービス分類 オーダー・加工
1セット
8,998 税込9,898
20日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

種類 トラックレール単体 仕様 フリーコンビネーション/S1 材質 炭素鋼 形式 フランジ形上方向取付け 精度 上級 ブロック数 2 最小加工単位(mm) 1 サービス分類 オーダー・加工
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

種別 全ねじ 頭部形状 六角 エスコ品番 EA949LE-70 ねじの呼び W3/8
1個
295 税込325
翌日出荷

材質 種別 全ねじ ねじの種類 六角ボルト 表面処理 ユニクローム 頭部形状 六角 ねじ山種類 ウィット
1パック(11個)ほか
特価
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

種類 トラックレール単体 仕様 フリーコンビネーション/S1 材質 炭素鋼 形式 フランジ形上方向取付け 精度 並級 最小加工単位(mm) 1 サービス分類 オーダー・加工
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別 全ねじ 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 表面処理 ユニクロ 頭部形状 六角 ねじ山種類 ウィット
1箱(11個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

種類 セット品 ブロック取付穴種類 タップ穴 仕様 フリーコンビネーション/S1 材質 炭素鋼 タイプ ショート 形式 ブロック形下方向取付け 精度 並級 ブロック数 1 最小加工単位(mm) 1 サービス分類 オーダー・加工
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)