w3000のおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
3,852件の「w3000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「w3000 ボウル」、「ckd w3000」、「ckd オイルミストフィルタ」などの商品も取り扱っております。

容量(mL) 100 区分 指定医薬部外品 シリーズ ビタカイザー 本数 50 効能 滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給 栄養成分 タウリン、ローヤルゼリー、カルニチン塩化物、チアミン塩化物塩酸塩(ビタミンB1)、リボフラビン(ビタミンB2)、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)、ニコチン酸アミド、無水カフェイン 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品
1セット(100mL×50本)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体 圧縮空気 ろ過度(μm) 5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

大型掲示板の壁付け仕様です。30mm厚アルミ枠の大型対応ボード。オリジナルアルミ枠。がっちりとした堅牢仕上げのボード。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと30mm厚。4面溝付オリジナルアルミ枠。
用途壁付 付属品 ピン6個、L金具、ビス 寸法(幅W×高さH)(mm) 3000×1215 材質(枠) アルミ製 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm) 2960×1175
1台
81,980 税込90,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 配管:Rcねじ 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動ペットコック付き 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 温度設定単位 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力単位 MPa
1台
10,825 税込11,908
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

幅(mm) 3000 質量(kg) 34 高さ(mm) 1500 奥行(mm) 524 フレーム アルミ押出材アルマイト仕上 色(天板) アッシュドパインL パネル厚(mm) 58 色(脚部) ホワイト サービス分類 組立・設置・取付
1台
229,800 税込252,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型掲示板の壁付け仕様です。30mm厚アルミ枠の大型対応ボード。オリジナルアルミ枠。がっちりとした堅牢仕上げのボード。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと30mm厚。4面溝付オリジナルアルミ枠。
用途壁付 付属品 ピン6個、L金具、ビス 寸法(幅W×高さH)(mm) 3000×915 材質(枠) アルミ製 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm) 2960×875
1台
69,980 税込76,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に 使用圧力(MPa) 0.1~1.0 ねじの種類 配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃) 使用流体 圧縮空気 保証期間 納入後1年間 流体温度(℃) -20~60(但し、凍結なきこと) ドレン排出 手動ペットコック付き 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度(℃) -20~60 温度設定単位 摂氏(℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 設定圧力単位 MPa
1台
14,088 税込15,497
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

幅(mm) 3000 質量(kg) 34 高さ(mm) 1500 奥行(mm) 524 フレーム アルミ押出材アルマイト仕上 色(天板) アッシュドパインL パネル厚(mm) 58 色(脚部) ホワイト サービス分類 組立・設置・取付
1台
279,800 税込307,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白熱電球に比べ、コンパクトで明るく長寿命!
用途集魚灯として使用可能です。 口金 E39 定格出力(W) 3000
1本
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
5,098 税込5,608
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。使用するエレメントは、表面が粗く、内部に行く程細かくなるという、独自の化学繊維構造を採用しています。目詰まりを大幅に解消し、エレメント寿命が大幅UPします。
接続口径 Rc1/2 全長(mm) 252 使用圧力(MPa) 1 ろ過精度(μm) 5 使用流体 空気 設定圧力(MPa) 0.05~0.85
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。
用途カーテンレール 材質/仕上 アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 耐荷重(kg) 片開きで30
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な働き方を演出する天板形状と脚形状。豊富なラインナップにより、心地よい距離感で自由に繋がりつつ、柔軟に働ける場を創出でき、オフィスワーカーが出社したいと思えるオフィスづくりに寄与します。
高さ(mm) 720 奥行(mm) 1600 グリーン購入法 適合 サービス分類 組立・設置・取付
1台
769,800 税込846,780
31日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質 チェーン:ポリエチレン(PE) 、カラビナフック:アルミ合金 チェーン線径(mm) 約6 付属品 カラビナフック×2個
1本
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

Ankerの強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。急速充電対応:最大60Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広いUSB-C機器に急速充電が可能です。PD対応の充電器と共に使用することでSamsung Galaxy S23にわずか30分で55%まで充電することが可能です。(USB-C急速充電器は別売です)。優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
最大出力(W) (対応)60 コネクタ形状 USB-C 対応機種 急速充電対応ノートPC- MacBook Pro 13インチ (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Air (2020 / 2019 / 2018) 他- Huawei Matebook Xタブレット端末- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) /iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第5世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) 他スマートフォン- Galaxy Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8, Galaxy S23 / S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra- Google Pixel 6 / 4 / 3その他: ニンテンドースイッチ急速充電非対応- MacBook Pro 13インチ (2022) / MacBook Pro 16インチ (2021) / MacBook Pro 14インチ (2021) / MacBook Pro 15インチ (2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Pro 16インチ (2020)- Lenovo ThinkPad X1 Series- Samsung Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra- HP Spectre Series- その他 ケーブル種類 耐久性・ストレート 適合用途 データ転送用・充電用
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)