wago 工具のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
1,045件の「wago 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「wago」、「コネクタ操作レバー」、「ワゴ ドライバー」などの商品も取り扱っております。

バリオクリンプ4(フェルール用) ワゴジャパンランキング2位
ラチェット付で簡単に圧着できます。 圧着圧力は使用電線の断面積に応じて自動的に調整されます。 端子の仕上がり形状が四角形でスプリング式端子台の接続に最適です。
用途フェルールの圧着に。トラスコ品番195-0368全長(mm)206質量(g)486適合電線(mm2)0.25~4
1個
69,980税込76,978
当日出荷

210-721 ドライバ 大 刃先5.5×0.8mm ワゴジャパンランキング3位
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番437-5912全長(mm)174質量(g)61.4商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1本
3,398税込3,738
当日出荷

端子台操作用ドライバー ワゴジャパンランキング4位
DIN5264規格準拠です。ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。アングル角150°で狭い場所に適しています。
トラスコ品番799-4516材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリアミド6.6全長(mm)98軸長(mm)34刃先[[-]]3.5RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998税込2,198
当日出荷

ワゴ端子台操作用ドライバー ワゴジャパンランキング5位
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

仕様適合シリーズ:218、233、234、235、253、279、713、714、726、727、730、733、734、735、739、750、753、770、805、890、2000、2001、2020、2091、2092、2734トラスコ品番437-5891全長(mm)174質量(g)26.2材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1本
1,898税込2,088
当日出荷

DIN5264規格準拠です。 ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。
商品構成単品
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


DIN5264規格準拠です。ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番437-5921セット内容マイナスドライバー:2.5mm・3.5mm・5.5mm 各1本質量(g)120商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
1セット(3本)
6,798税込7,478
当日出荷

スプリング/バネ式の端子台で配線作業が簡単に行えます。先端曲がり仕様でストレート軸では届かない箇所でも最適です。クラフトフォームハンドルで握りやすく作業の負担を軽減してくれます。ハンドルは転がり防止形状になっています。
用途端子引き抜き用に。材質特殊合金鋼全長(mm)162軸長(mm)81軸の形状マグネット先端マグネット無し色(グリップ)緑/黒
1本
1,898税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1袋(10個)
1,898税込2,088
5日以内出荷

材質(グリップ)樹脂仕様適合シリーズ:226、231、232、235、236、237、246、250、254、255、256、257、260、261、262、264、270、280、281、290、721、722、723、731、732、735、736、737、738、739、740、741、742、745、775、776、777、769、780、781、804、805、806、816、869、870、890、2002、2003、2004、2005、2022、2231、2721トラスコ品番437-5904全長(mm)174質量(g)31.8商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1本
1,998税込2,198
当日出荷

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート本体/透明、レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。
断面積(mm2)0.25~6AWG24~10形状(圧着)台形長さ(mm)198質量(g)358トラスコ品番451-3754
1個
54,980税込60,478
当日出荷

エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。工場にて規格に適合するように精密に設定。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用。フェルール用。全長(mm)180適合4角クリンプ質量(g)405使用範囲(AWG)28~7
1丁
44,980税込49,478
当日出荷

1個
1,698税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SZFドライバーは、フェニックス・コンタクトのスプリング式端子台 STシリーズおよび圧接式端子台QTシリーズの作業に最適です。
長さ(mm)156先端寸法(mm)0.4×2.5軸長(mm)75刃形-(マイナス)
1個
2,398税込2,638
当日出荷

取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10ライトグレー定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
1パック(25個)ほか
29,980税込32,978
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)