wb1ljのおすすめ人気ランキング

2026/03/29更新
1件の「wb1lj」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスメーター ボックス」、「ウオルボックス wb-1j」、「未来工業 メーターボックス」などの商品も取り扱っております。

ブレーカーボックス 未来工業ランキング2位
自動販売機等の電源用に最適なコンパクトサイズのボックスです。
ベージュ材質(本体)PP(ヒンジピン)SUS保護等級IPX3仕様分岐ブレーカ×1。2ヶ用コンセント×1に設置可能。バンド通し穴有(側面)
1個
799税込879
当日出荷

フリープラボックス 内外電機ランキング3位
防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
ライトグレー材質AES樹脂仕様屋根無し保護等級IP33扉開閉方式片開設置場所屋内屋外兼用色(マンセル値)5PB7/2RoHS指令(10物質対応)対応取付基板フリー基板
1面
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ブレーカボックス 未来工業ランキング4位
ミルキーホワイト材質(本体)PP(ヒンジピン)SUS保護等級IPX3仕様分岐ブレーカ×1。2ヶ用コンセント×1バンド通し穴有(側面)
1個
599税込659
当日出荷

ウォルボックス 屋根付(タテ型) 未来工業ランキング5位
屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く) 屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く) 木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
材質ABS保護等級IPX3
1個
1,598税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

蓋を開けずにプラグが差し込めます。 防水コンセントですから雨にも安心! 基台にはバンド通し穴が設けてあります
ベージュ材質(本体)ABS、(ビス等)SWRM、(パッキン)EPDM付属品アース線付(IVより線2.0×200mm)
1個
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
仕様露出形、ABSドア付材質【ボデー、ドア】ABS樹脂クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)保護構造IP33D設置場所屋内外兼用材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付扉形式片扉取付基板木製基板 15mm(方眼目盛付)
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

電柱やボール等に簡単に取付けられるよう両側面に取付穴が設けてあります。本体は木ネジが直接使用できる構造になっておりますので木板は付いておりません。
仕様屋外仮設形材質P.P樹脂保護等級IPX3扉開閉方式片開RoHS指令(10物質対応)対応
1面
999税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1台
789税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(106種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。扉は本体と分離できます。
保護等級IPX3
1個
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付ミルキーホワイトバンド通し穴
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。 アース工事が不要です。 穴あけ等の加工が容易です。
材質ABS樹脂設置場所屋外防雨形材質(基板)木製 15mmRoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
1面
1,598税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33扉開閉方式片開材質(本体)ABS材質(基板)木製 15mm材質(扉)ABS樹脂仕様屋根無し材質【ドア】AS樹脂、【ボデー】ABS樹脂設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
1面
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


シンプルな汎用プラボックス 屋根なし シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用のバンド穴が付いています。 底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です
ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)材質ABS樹脂規格IP43板厚(mm)(ボックス)扉・ボデー1.8mm~4.5mm設置場所屋内・屋外兼用扉形式片扉
1面
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 ※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。 一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型保護等級IPX3
1個
3,698税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。バンド通しがよりスムーズになりボール取付に最適。
ライトグレー保護等級IP33扉開閉方式片開材質AES樹脂仕様屋根付き(屋根差し込形)設置場所屋外防雨形色(マンセル値)5PB7/2RoHS指令(10物質対応)対応取付基板フリー基板
1面
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)