wera ツールチェックプラスのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
111件の「wera ツールチェックプラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リール メンテナンス工具」、「wera 工具 セット」、「ビット収納ケース」などの商品も取り扱っております。
”ツール・チェック”のセット内容に、「クラフトフォーム」ドライバーハンドルが加わりました。付属のビットを差替えることで、28種類ものドライバー作業が可能です。
トラスコ品番 483-9188
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。自動車関連の製造・整備工場で使用されるビットサイズを厳選しています。
トラスコ品番 477-4370
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。
仕様 ツールチェック トラスコ品番 837-0631 セット内容 ラチェット、アダプター、ビットホルダ、ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13)、ビット[[(+)]]1、[[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]2、[[(+)]]3、[[(-)]]5.5、PZ1、PZ2、PZ2、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40、TB10、TB15、TB20、TB25、TB30、六角3、4、5、6、8、38 商品構成 セット品 2018年トラスコ掲載ページ 4 0651
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1セット
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。
トラスコ品番 433-5406 セット商品数 38 質量(g/セット) 460
1セット(38個)
17,980 税込19,778
当日出荷

Wera社のベストセラードライバーセットです。先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ) 樹脂 付属品 ラック付 トラスコ品番 479-3021 セット内容 VDEドライバー(-)2.5、3.5、電圧テスター(-)3、ドライバー(-)4、(+)No.2、ポジ1、ポジ2、T15、T20、T25、チゼル(-)5.5、7.0 質量(g) 1230 種類 セット品 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

持ち運びに便利な軽量タイプのケースにホルダーとビット、六角棒レンチが収まっています。クイックリリースチャック機能でビットの付け替えが簡単です。
トラスコ品番 836-6793 セット内容 ホルダ(813R)、ラピダプター(889/4/1K)、ビット[[(-)]]0.8×5.5(1)、1.0×5.5(1)、[[(+)]]No.1×25(2)、No.2×25(4)、No.2×50(2)、No.3×25(2)、No.3×50(1)、T10×25(2)、T15×25(2)、T20×25(3)、T25×25(2)、T30×25(2)、T40×25(1)、T25×50(1)、T30×50(1)、T40×50(1)、PZ1×25(2)、PZ2×25(4)、PZ3×25(2)、PZ2×50(2)、PZ3× ケース寸法(mm) 153×53×100 商品構成 セット品 2018年トラスコ掲載ページ 4 0651
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

トラスコ品番 437-9331 セット内容 ラチェットビットホルダ(816RA)、(+)1、2、3、(-)5.5、6.5、8.0、T6、8、10、15、20、TB10、20、六角3、4、5 種類 セット品 商品構成 セット品
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
2,198 税込2,418
当日出荷

非常に頑強なつくりで、あらゆる場面で使いやすいセットです。
セット商品数 27 差込角(mm) 6.35 トラスコ品番 836-7769 質量(g) 566 ハンドル内容 サイクロップラチェットミニ(8001A、8005)、ビットハンドル(813) 2018年トラスコ掲載ページ 4 0099
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

12種類のビット、4種類のアダプターに加えロングビット搭載! プロ精密機械工、電装作業工の経験にて考え出された総合ビットセット。 現存する特殊ネジに対応可能であらゆる場面でも安心して作業が行えます。 ドライバーグリップは握りやすく滑りにくいソフトタッチで高トルク作業にも最適。
用途ボルト・ナット回し 入組点数 75 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

人間工学に基づいた持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ) 樹脂 トラスコ品番 433-5392 セット内容 (-)1.5、1.8、2.0、2.5、3.0/ (+)00、0 /(六角)0.9、1.5、2.0、T5、T6 質量(g) 364 種類 セット品 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット(12本)
14,980 税込16,478
当日出荷

Wera独自のバイト―ション機能で長寿命のビットです。色別でサイズと先端刃先を見分けられます。コンパクトなビットケースに収納できます。ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
仕様 ビットチェックインパクト30 トラスコ品番 855-8966 2018年トラスコ掲載ページ 5 0705
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

トラスコ品番 438-7180 セット内容 ホルダ(889/4R)/ラピッドアダプターユニバーサルビットホルダ/先端ビット(-)0.6×4.5、(-)1.0×5.5、(-)1.2×6.5、(+)No.1、(+)No.2、(+)No.3 種類 セット品 商品構成 セット品
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

9色カラーで、容易にサイズを判別できます。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
セット内容 1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 質量(g/セット) 641 トラスコ品番 433-5384 形状 L型 質量(g) 641 先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ
1セット(9本)
7,998 税込8,798
当日出荷

六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビット装着時は、はめ込むだけでロックがかかり、取り外す際はスリーブを前に押すと、ロックがはずれるラピッドアダプター機能付です。ビットは取り外して電気ドリルに接続して使用することも可能です。
トラスコ品番 837-0633 セット内容 ホルダ(813R)、先端ビット[[(-)]]0.5×4.0、[[(-)]]1.0×5.5、[[(+)]]No.1、[[(+)]]No.2、T10、T15、T20、PZ1、PZ2 商品構成 単品 2018年トラスコ掲載ページ 4 0651
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
セット商品数 22 トラスコ品番 389-3413 セット内容 ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3。ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0。ヘキサゴンビット:4、5、6、8。T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40。ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)。ハンドル×2個 質量(g) 250 質量(g/セット) 250 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 107×65×40
1セット(22個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)