wera ビットホルダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
217件の「wera ビットホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角軸6.35 六角軸10」、「ビットハンドル」、「コレットチャックアダプタ」などの商品も取り扱っております。
アダプターハンドルです。 片手で簡単にビットを付け替えることができます。
トラスコ品番 761-8379 全長(mm) 90 質量(g) 121
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

ユニバーサルビットホルダです。片手で簡単にビットの挿入、取り外しができます。
刃先マグネット あり
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビット装着時は、はめ込むだけでロックがかかり、取り外す際はスリーブを前に押すと、ロックがはずれるラピッドアダプター機能付です。ビットは取り外して電気ドリルに接続して使用することも可能です。
トラスコ品番 837-0633 セット内容 ホルダ(813R)、先端ビット[[(-)]]0.5×4.0、[[(-)]]1.0×5.5、[[(+)]]No.1、[[(+)]]No.2、T10、T15、T20、PZ1、PZ2 商品構成 単品 2018年トラスコ掲載ページ 4 0651
1本
8,798 税込9,678
当日出荷

欧州規格EN100-015-1適合品のビットホルダです。
トラスコ品番 431-7785 全長(mm) 90 質量(g) 21 ビット取付方法 引張スライド式
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

持ち運びに便利な軽量タイプのケースにホルダーとビット、六角棒レンチが収まっています。クイックリリースチャック機能でビットの付け替えが簡単です。
トラスコ品番 836-6793 セット内容 ホルダ(813R)、ラピダプター(889/4/1K)、ビット[[(-)]]0.8×5.5(1)、1.0×5.5(1)、[[(+)]]No.1×25(2)、No.2×25(4)、No.2×50(2)、No.3×25(2)、No.3×50(1)、T10×25(2)、T15×25(2)、T20×25(3)、T25×25(2)、T30×25(2)、T40×25(1)、T25×50(1)、T30×50(1)、T40×50(1)、PZ1×25(2)、PZ2×25(4)、PZ3×25(2)、PZ2×50(2)、PZ3× ケース寸法(mm) 153×53×100 商品構成 セット品 2018年トラスコ掲載ページ 4 0651
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷


1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番 438-7180 セット内容 ホルダ(889/4R)/ラピッドアダプターユニバーサルビットホルダ/先端ビット(-)0.6×4.5、(-)1.0×5.5、(-)1.2×6.5、(+)No.1、(+)No.2、(+)No.3 種類 セット品 商品構成 セット品
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

アダプターハンドルです。片手で簡単にビットを付け替えることができます。
トラスコ品番 411-7948 種類 アダプター 商品構成 単品
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 431-6533 全長(mm) 98 質量(g) 48.8 差込角(mm) 6
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

シャンク部根元の六角部は、脱落防止用ボール付で接続先が6角でも12角でも接続可能です。 スライドロック式で着脱がスムーズにでき、安全に確実に各種ビット類を固定できます。 スライドロック部は空転するので指で押さえることで、先端のブレを抑えることができます。
用途13mm・17mmの板ラチェット類に装着して、各種六角シャンク製品が手動で使えます。 ドリルドライバーに接続 ドリルドライバーに接続し、六角シャンク類の着脱がワンタッチに。 ロングソケットや軽天ソケット(ESL)に接続しエクステンションバー代わりとして使用でき、特にルーフボルトの下穴では立ったまま楽々作業できます。 また、脚立なしでも作業可能です。 該当サイズのメガネ・板ラチェットレンチ類に接続すれば、手動で六角シャンク類(特にドライバビット)が使用可能です。 トルク(N・m) 47 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”ツール・チェック”のセット内容に、「クラフトフォーム」ドライバーハンドルが加わりました。付属のビットを差替えることで、28種類ものドライバー作業が可能です。
トラスコ品番 483-9188
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

ハンドルは力の入れやすいスイスグリップ
軸径(Φmm) 10 材質(軸) - 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振り角度30°の広範囲で使用可能で狭い場所等、障害物のある角際での作業に最適です。
全長(mm) 94 トラスコ品番 253-0244 摘要 6角シャンクビット用 質量(g) 90 差込角(mm) 6.35 ビット軸対辺(mm) 6.35
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
当日出荷

ナイスマイティ(Φ10シャンク)を、ワンタッチで六角軸(6.35mm)に変換します。アダプター六角軸側は、市販ドライバービットを採用しています。市販ドライバービットもワンタッチで交換可能です。
用途電動ドリル。 トラスコ品番 391-1632 質量(g) 115 穴径(Φmm) 10 シャンク径(mm) 6.35
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

トラスコ品番 437-9331 セット内容 ラチェットビットホルダ(816RA)、(+)1、2、3、(-)5.5、6.5、8.0、T6、8、10、15、20、TB10、20、六角3、4、5 種類 セット品 商品構成 セット品
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビットはホルダー内のリングにより保持。ワンタッチビットロック式の電動ドライバー等で、PBのC6シリーズのビットを使用する際に最適です。ホルダー部はリング式。
全長(mm) 57 質量(g) 30
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

欧州規格EN61340-5-1に対応している静電対策の材質を使用しています。ハンドル部分に転がり防止の六角が付いてます。差込口は6.35mmです。片手でも交換可能なビットフォルダー機能を採用しました。手に馴染みやすいクラフトフォームハンドルです。
トラスコ品番 195-3270 全長(mm) 119 質量(g) 121 グリップ径(Φmm) 33 シャンク 6.35mm アズワン品番 64-8325-13
1本
3,898 税込4,288
当日出荷