wifi ステッカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
95件の「wifi ステッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エレコム マウス レシーバー」、「usb LANアダプター」、「無線lanカード」などの商品も取り扱っております。
フリーWi-Fiの利用を視覚的に促すステッカーです。お持ちのWi-FiのSSID、パスワードを書き込むことですぐに使用できます。
用途フリーWi-Fiのお知らせに。 取付方式 ステッカー 寸法(mm) 150×150 文字内容 Wi-Fi
1枚
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WiFiが使用可能な場所(フリーWi-Fiスポット)を表示する案内標識サインステッカー。
1袋(2ラベル)
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WiFiが使用可能な場所(フリーWi-Fiスポット)を表示する案内標識透明サインステッカー。
1袋(6ラベル)ほか
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式 ステッカー 材質 塩ビ(耐水&高耐久) 寸法(mm) 85×107
1組(1枚)ほか
特価
139 税込153
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

WiFiが使用可能な場所(フリーWi-Fiスポット)を表示する案内標識透明サインステッカー。
1袋(4ラベル)ほか
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運びに便利な小型設計!手軽にWi-Fi 5通信ができる11ac・USB3.0対応867Mbps小型無線LANアダプターです。
仕様 IEEE802.1X対応方式:非対応 、IEEE802.1X対応サプリカント:非対応 付属品 セットアップガイド 材質 筐体:プラスチック 筐体:ブラック) 質量(g) 約4 消費電力(W) 4.5(USB3.0最大)/2.5(USB2.0最大) 電源 方式:USBバスパワー 対応OS Windows 11/10、macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14 チャンネル数 2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch 入力電圧(V) DC 5 設定方式 WPS(ソフト/ボタン方式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約16.0×34.0×8.0 機能 ビームフォーミング:対応、MU-MIMO:対応 消費電流(mA) 900(最大) インターフェース USB:Type-A(オス)×1ポート 周波数帯域(MHz) 2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5725 保証期間 1年 送信出力 10mW/MHz以下 取得規格 TELEC/VCCI ClassB/JATE 動作湿度(%) 20~80(結露なきこと) アンテナ 内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz共用) セキュリティ 無線:WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)/WEP(64bit/128bit)(※WPA3を利用する場合、WPS機能は使えません。※Windows10でWPA3を使用する場合、Windows10のバージョンを19H1以上にアップデートしてください。 ) 伝送速度(Mbps) 無線(理論値):IEEE 802.11ac:最大867、IEEE 802.11n:最大300、IEEE 802.11g:最大 54、IEEE 802.11b:最大11、IEEE 802.11a:最大54 伝送方法 無線:IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 USB:USB3.0/5Gbps、USB2.0/480Mbps アクセス方式 インフラストラクチャー 無線規格 IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a 動作温度範囲(℃) 0~40 USBタイプ 対応:USB3.0/USB2.0(※5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するため、USB3.0ポートに接続してください。 ※2.4GHz帯で通信する場合はUSB2.0で動作します。 ※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。 )
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に 文字内容 ドアに注意 取付方式 マグネット 関連資料 (1.88MB)
1組ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


WiFiが使用可能な場所(フリーWi-Fiスポット)を表示する案内標識サインステッカー。
1袋(5ラベル)ほか
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コーン(別売)に取り付けるだけの、手軽で効果抜群の表示ボードです。表示面が四角いので大きくて分かりやすい。チェーン等で連結出来ます。
用途コーンに取り付ける大型表示ボードです。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ポッシュリビングサインプレート
アンティーク調のアイアンサインプレートです。ネジ穴も開いていますので、簡単にドアなどに設置できます。
材質 キャストアイアン
1個
779 税込857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

両面標示です。
材質 アクリル 厚さ(mm) 3 全長(mm) 60 縦(mm) 60 横(mm) 60 表示内容 Wi―Fi アズワン品番 64-4792-66 メーカー商品コード 215-9089
1個
899 税込989
10日以内出荷

部屋名や用途の標示に適しています。
トラスコ品番 216-0584 厚さ(mm) 3 材質/仕上 アクリル 質量(g) 107 縦(mm) 100 横(mm) 200 表示内容 Wi―Fi
1箱(5個)
6,498 税込7,148
翌々日出荷

WiFiが使用可能な場所(フリーWi-Fiスポット)を表示する案内標識サイン看板。
仕様 ●サイズ:200×276mm●材質:白色 硬質塩ビ●プレートの厚さ:1mm●穴あけ加工:直径3mm穴×四隅 ※端から10mm●付属品:両面テープ ※1プレートにつき6枚●●【ご注意】●60℃以上となる環境下では使用しないでください。●特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください。被着体によっては接着しにくい場合があります。また、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。 アズワン品番 65-3711-41
1袋(2枚)
2,198 税込2,418
6日以内出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。 世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ) インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。 5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。 準拠規格 IEEE802.11ac(5GHz帯)、IEEE802.11n(5GHz帯)、IEEE802.11a(5GHz帯) インターフェース USB2.0 仕様 (チャンネル)W52:36/40/44/48ch、W53:52/56/60/64ch、W56:100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch 付属品 かんたんセットアップガイド CD-ROM(ドライバーソフト) 質量(g) 2 対応OS Windows XP SP3以降、Vista(32bit) SP2以降、7(32/64bit) SP1以降、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit)、Windows11※1 ※3。MacOS10.6、10.7、10.8、10.9、10.10 ※2 ※3 。※1USB2.0以上のポートを搭載している事が必須です。 。※2Mac OS XはIntel製CPU搭載機での使用に限ります。 。※3各OSに対応するドライバ/ソフトウェアはELECOMのWebサイトからダウンロードが必要です。 設定方式 WPS(ソフト方式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 19×15×8 消費電力(mA) 176 送信出力 10mW/MHz以下 取得規格 VCCI(クラスB)、TELEC 使用環境条件 温度/0-40℃、湿度/20-80%(結露なきこと) セキュリティ WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit) 伝送速度(Mbps) (理論値)最大433 伝送方法 IEEE802.11ac:MIMO-OFDM方式、IEEE802.11n:MIMO-OFDM方式 、IEEE802.11a:OFDM方式 アクセス方式 インフラストラクチャ、アドホック、アクセスポイント 周波数帯域(GHz) (中心周波数)5.2帯:5.15~5.25、5.3帯:5.25~5.35、5.6帯:5.47~5.725
1個
2,409 税込2,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示。 仕様 テープ付 材質 アクリル 取付方式 テープ付 寸法(縦×横)(mm) 50×150
1枚
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

案内や注意喚起などの表示を床面に貼るための専用ラベルシールです。貼り替えしやすいように糊残りしにくい粘着剤を使用しています。日本建築学会推奨値案(履物着用の場合の滑り)に対応した製品です。
用途フロア用 仕様 フロア用/保護カバー付タイプ/光沢フィルム/ホワイト 材質 特殊オレフィンポリエステルフィルム+レーザー専用塗工 サイズ A4判 粘着性 きれいにはがせる/しっかりはれる アズワン品番 64-8818-31 適合プリンタ レーザー/コピー 面数 1面/ノーカット
1パック(6セット)
2,998 税込3,298
当日出荷

カラーによる視覚管理にも最適な、標示札が回転する標示盤。指先で軽く押すだけで回転する便利な標示盤。遠くからでも認識できるので、用途に合った色別の視覚管理に最適です。※1段あたり赤白プレート25枚付きです。
幅(mm) 585 奥行(mm) 18 材質 スチール セット内容 1段あたり赤白プレート25枚
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WiFiが使用可能な場所(フリーWi-Fiスポット)を表示する案内標識サイン看板。
1袋(2枚)
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)