- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- xebec バリ取りのおすすめ人気ランキング
xebec バリ取りのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新124件の「xebec バリ取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「xebec ブラシ」、「バリ取りブラシ」、「穴 バリ 取り」などの商品も取り扱っております。
タイプ
カップ型
適合材
HRC65以下の材質(アルミ、一般鉄から鋳鉄や高硬度材、SUSやインコネルなどの難削材)
セラミックファイバーを線材に用い、線材先端に高い研削力があります。
交差穴周辺を荒らす事なく、エッジ形状を壊す事なく精度良くバリを除去します。
円筒内の内面研摩や、黒皮、穴底面の切粉や異物を除去します。
用途機械、ハンド工具用。
タイプ
セラミック砥石
ヘッド形状
球
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径(mm)
3
長さ(mm)
30
色
ピンク
タイプ
エンド型
寸法L1(mm)
30
寸法D1(Φmm)
3
適合スリーブ
Φ3mmシャンク/スリーブなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材
HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
タイプ
スティックタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
Cristone Bristleは、バリやツールマークを工作機械内で除去することができます。
nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応いたします。
用途バリ取り、ツールマークの除去
適合材
アルミ合金等
材質
アルミナ長繊維
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材
HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
タイプ
丸棒タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
5
毛丈(mm)
20
質量(g)
2.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
6000
軸長(mm)
29
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。
二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。
繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。
砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。
研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。
用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。
先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。
軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。
Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。
ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。
従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。
従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。
形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。
放電加工後の粗目が落とせます。
粒度
#800
直径(Φmm)
3
色
青
構造
組みひも
適合材
特にプラスチック金型
耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。
シャフト径(Φmm)
6
仕様
交差穴用。
材質
先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
1200
ブラシ長(mm)
30
2018年トラスコ掲載ページ
5 1411
Cristone Matrixを使用した、セラミックファイバーブラシです。通常の砥粒入りのブラシとは異なり、線材の先端が切れ刃となります。安定した研削力で、微細のバリ取りやカッターマークの除去が可能です。
用途バリ取り、カッターマークの除去。
粒度
1200
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
5
毛丈(mm)
20
トラスコ品番
835-6043
材質
アルミナ長繊維
質量(g)
2.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
6000
軸長(mm)
29
2018年トラスコ掲載ページ
5 1383
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
Cristone Bristleは、回転でブラシを広げて交差穴のバリを除去します。
nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応します。
用途交差穴のバリ取り
適合材
アルミ合金や難削材など
材質
アルミナ長繊維
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14000
毛材にセラミックファイバーを採用したブラシです。高い研削力があり、微細部・小径底面・溝部等のピンポイント狙いのバリ取りから仕上げに最適です。
用途金属や樹脂の研磨、バリ取り
形状
エンド型
粒度
#1500
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15000
毛丈(mm)
15
適合材
金属・樹脂
国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。
耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。
繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。
砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。
用途細部のバリ取り、磨き作業に。
精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨
材質
アルミナ繊維
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
シャフト部がばね鋼のため、工作物への当たりが柔らかく、加工時のビビリを抑制。
穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。
全長L(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヘッド形状
円柱
タイプ
セラミック砥石
RoHS指令(10物質対応)
対応