- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 印刷用紙/インク/印刷機
- プリンター/スキャナ
- xyz フィラメントのおすすめ人気ランキング
xyz フィラメントのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新84件の「xyz フィラメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「xyzプリンティング フィラメント」、「3Dペン」、「PEEK フィラメント」などの商品も取り扱っております。
透明度の高い質感と、耐衝撃性が人気のPETG素材
XYZprintingによる新開発のPETGフィラメントは、透明度が高くかつ耐衝撃性に優れた環境に優しい素材です。
またPETGはさらに広い加工範囲を有し優れた性質(粘り強さ、耐衝撃および透明度)を提供します。
用途FFF方式3Dプリンター用フィラメント
材質
PLAフィラメント
色
クリア
直径(Φmm)
1.75 (フィラメント)
質量(g)
600 (フィラメント)
温度(℃)
45 (印刷プラットフォーム)/190 ~ 235(エクストルーダ)
対応機種
ダヴィンチnano/Mini/Jr./Super/Colorシリーズ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165 x 165 x 55
保管温度(℃)
10 ~ 40
作業温度範囲(℃)
15 ~ 32
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質
ABS樹脂
色
ブラック
対応機種
ダヴィンチ1.0Proシリーズ
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
環境にやさしい素材
PLA フィラメントはトウモロコシまたは砂糖きびなどの糖含有植物由来のポリ乳酸樹脂組成物で、最も環境にやさしい3D造形材料と考えられています。PLAフィラメントによる造形物を土に埋めると、自然分解されます。低温で印刷可能なPLAフィラメントは家庭での使用に適しているほか、キラキラと輝く質感がユーザーに愛されています。
直径(Φmm)
1.75
質量(g)
600(フィラメント)
温度(℃)
(エクストラーダ)210
質量(kg)
1(パッケージ含む)
フィラメントタイプの3Dプリンタ用樹脂です。
PLA樹脂は熱変性が小さく、大きいものも造形しやすい樹脂です。ABS樹脂に比べ弾力性が無く、表面加工が困難です。
ABS樹脂は耐熱性が高く、PLA樹脂に比べて粘着性があり、強度が高い樹脂です。プラスチック用塗料やアクリル系塗料で塗装できます。
フィラメント径(Φmm)
1.75
タイプ
リフィルタイプ(カートリッジ無し)
内容量(g)
600
材質
PLA樹脂
色
クリアレッド
対応機種
ダヴィンチ1.0Proシリーズ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
造形品のゆがみを大幅に低減し、安定した仕上がりが人気のPLA素材。
植物成分由来のPLAフィラメントは土中で分解されるため環境への影響が少ないほか、比較的低い温度での印刷によって造形品のゆがみを大幅に低減し、素晴らしい質感があなたの作品により輝きを与えます。
用途FFF方式3Dプリンター用フィラメント
材質
PLAフィラメント
色
シルバー
直径(Φmm)
1.75 (フィラメント)
質量(g)
600 (フィラメント)
温度(℃)
45 (印刷プラットフォーム)/190 ~ 215(エクストルーダ)
対応機種
ダヴィンチnano/Mini/Jr./Super/Colorシリーズ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165 x 165 x 55
保管温度(℃)
10 ~ 40
アズワン品番
64-4372-39
作業温度範囲(℃)
15 ~ 32
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
長寿命で衝撃耐性に優れた人気のABS素材
XYZprinting が提供する高品質ABSフィラメントは、より長寿命で衝撃耐性があり、外観部品やモデル部品に適しています。
また、ツールを用いて作品を作成し組み立てる、または貼り合わせれば、あなたのアイデアが実現します。
用途FFF方式3Dプリンター用フィラメント
材質
ABSフィラメント
直径(Φmm)
1.75 (フィラメント)
質量(g)
600 (フィラメント)
温度(℃)
210 (エクストルーダ)/70 ~ 90(印刷プラットフォーム)
対応機種
ダヴィンチSuper/Jr.ProX+
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165 x 165 x 55
保管温度(℃)
10 ~ 40
作業温度範囲(℃)
15 ~ 32
アズワン品番
62-4128-11
1個(10枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質
ABS樹脂
色
スノーホワイト
対応機種
ダヴィンチ1.0Proシリーズ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様
印刷技術 = FDM。プリント素材 = PET-G。機械仕様 = なし。色 = Clear。重量 = 500g。直径 = 1.75mm。。RS 3Dプリンタ用PETGフィラメント. PET-Gは、強力で透明度が高く、無臭での出力が簡単な3Dプリント用フィラメントです。 これらの利点だけでなく、高耐衝撃性と優れた柔軟性も備え、実質上収縮ゼロのこのPET-Gは、PLAとABSの両方の利点兼ね備えた優れた素材です。 このフィラメントは疎水性で、水を吸収しません。 PET-Gは多くの優れた特長を備えた、あらゆるフィラメント詰め合わせに最適なフィラメントです。. 高透明性 強力で柔軟 ほぼ「ゆがみ」なし 水を吸収しない疎水性 食品が接触しても大丈夫 臭いのない造形. ヒートベッドの推奨温度: ±35-60 ℃ さまざまな表面へ接着可能 PET-Gは、一般的なあらゆるデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用可能. 保管場所: 涼しく乾燥した場所(15-25 ℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が大きく向上します。
1個
¥5,520
税込¥6,072
当日出荷
ダヴィンチnano&mini&Jr&super&color専用のカーボンPLAフィラメントです。
対応機種
ダヴィンチMini/Jr./Super/Colorシリーズ
アズワン品番
64-4372-47
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
PolyLiteシリーズの中で一番コストパフォーマンスが高いフィラメント
フィラメント径(Φmm)
1.75
質量(kg)
1
材質
PLA樹脂
色
クリア
対応機種
ダヴィンチ1.0Proシリーズ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
リフィルフィラメントの使用する際に必要なカートリッジケースです。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66 x 177 x 234
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ダヴィンチ Jr.ProXシリーズ専用のPCシート5枚入りです。
アズワン品番
64-4372-50
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
シリーズ専用サイズのプラットフォームテープです。破れた際に適宜交換を推奨します。
用途シリーズ専用サイズのプラットフォームテープ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120 x 120 x 3
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
一般的なPLA樹脂よりも強度があるPLA-PRO樹脂を採用。
樹脂製リールに巻いています 。
用途3Dプリンター専用
材質
PLA-PRO樹脂
フィラメント径(Φmm)
1.75
myDOタックシートはシート表面に特殊な加工を施すことで、ABS、PC(ポリカーボネート)、TPE(ポリエステル系ソフトタイプフィラメント)等の熱収縮を伴う造形材料の初期層(ファーストレイヤー)を3Dプリンタのベッドテーブルしっかりと定着させ、造形物の反りや変形を防ぐことで、レイヤー剥離の問題を大幅に軽減することが可能な高性能な日本製のシートです。
熱収縮を伴う造形材料でも、造形物の反りを防ぐことで、レイヤー剥離問題を大幅に軽減。
耐久性があり、長時間(複数回)使用できます。
造形時に作成する台座部分(ラフトやブリム)を最小限にすることができます。
加温式のベッドテーブルに対応し、様々な造形材料に対応可能。
ベッドテーブルのサイズに合わせて自由にカットできます。
用途熱融解型(FDM)3Dプリンターベッドテーブル用造形材料安定シート
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PLA樹脂
色
ブラック
対応機種
ダヴィンチ1.0Proシリーズ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷