- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- y ラグ 端子のおすすめ人気ランキング
y ラグ 端子のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新212件の「y ラグ 端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「y端子」、「Yラグ」、「フォーク型圧着端子」などの商品も取り扱っております。
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
色
シルバー
タイプ
単線対応タイプ
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
JIS規格
無し
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
端子形状
先開形
種類
裸圧着端子
色
シルバー
材質(端子)
無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
確実にケーブルを固定する無ハンダネジ方式。
高音質するソルダーレス(無ハンダ)Yラグ端子。
芯線撚り径Φ1.5~Φ4.0mmに対応。
ターミナル径Φ6.0mmまで対応。
材質
真鍮
質量(g)
10(1個)
表面処理
金メッキ
1箱(4個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
用途配線端子として。
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
材質(端子)
銅
端子形状
先開形
種類
裸圧着端子
材質(端子)/処理
無酸素銅/錫めっき
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途配線端子として。
端子形状
先開形
寸法L(mm)
22
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
塩化ビニル
材質(端子)
銅
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
種類
裸圧着端子
端子形状
Y形
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
先開形
材質(絶縁体)
塩ビ
材質(端子)
無酸素銅
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
材質/仕上
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
RoHS対応の裸圧着端子
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
端子形状
先開形
種類
裸圧着端子
幅(mm)
16
全長(mm)
31.7
エスコ品番
EA538MG-115
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
材質(端子)/処理
無酸素銅/錫めっき
EA940DP-113~-119用
仕様
●材質:黄銅●定格:125V-5A
アズワン品番
65-2254-10
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に
全長(mm)
180
材質
炭素鋼
質量(g)
310
使用範囲(mm2)
0.5/1.25/2/3.5/5.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)