- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- y型 継ぎ手のおすすめ人気ランキング
y型 継ぎ手のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新161件の「y型 継ぎ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 継手 y管」、「二股 継手」、「配管 三又」などの商品も取り扱っております。
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
水・空気・油
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来のチーズ(T形)に対して流体の抵抗が少なく、より流れがよくなる。
配管としての範囲が広くなります。
材質がステンレス304を使用していますので、上水用にも使用できます。
価格的にも使用利点から安価になっております。
材質
ステンレス304
形状
三方継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
エアー配管用Y型ニップルです。同径の配管分配に適したY型ニップルです。
用途エアー配管継手(Y型ニップル)。
材質
亜鉛
最高使用圧力(MPa)
1.5
表面処理
クロームメッキ
常用圧力(MPa)
1
適合流体
空気
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状
45°Y型ユニオン
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(本体)
PFA
最高使用温度(℃)
200
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状
ワイ
材質
ポリアセタール(白色)
種類
ホース継手
使用流体
飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)
-10~+100
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ホースジョイントY型
ねじの種類
(おねじ)G
仕様
中間ニップル
全長(mm)
46
材質(本体)
真鍮
表面処理
ニッケルメッキ
ねじ規格
インチサイズ
工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。
継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。
形状
Y型ユニオン
最高使用圧力(MPa)
1
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0~1[10]
負圧性能(Pa)
1333.32(-750mmhg)
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CB-4
質量(g)
約108
六角対辺(mm)
26
ねじ有効長(mm)
14
1個
¥2,080
税込¥2,288
当日出荷
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、チューブシステムや真空ラインにも使用できます。
材質
PP
タイプ
Y型
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
用途エアーの分配
種類
ホース継手
形状
ワイ
使用流体
水、空気、油
材質/仕上
黄銅(C3771)+クロームメッキ製
使用圧力(MPa)
3.45
仕上
クロムメッキ仕上げ
流体温度(℃)
-50~150
1本の配管から2本の配管へ分岐できます。平行ねじです。
用途管用めねじに対する配管・分岐として
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
3.5
形状
45°Y
タイプ
DV
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6739
公差(mm)
±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CB-14
質量(g)
約101
六角対辺(mm)
26
ねじ有効長(mm)
14
1個
¥2,080
税込¥2,288
当日出荷
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質
ポリメチルペンテン(PMP)
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CB-2
質量(g)
約43
六角対辺(mm)
17
ねじ有効長(mm)
11
1個
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径
G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)
0.8
エスコ品番
EA141CB-13
質量(g)
約42
六角対辺(mm)
22
ねじ有効長(mm)
12
1個
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
パイプ配管用ジョイントです。三方に内ネジジョイントを備えているので三方接手となります。超硬、焼入れ材、陶器などの硬い材質の切削、研磨に最適。
用途三方に内ネジジョイントを装着する三方接手
材質
亜鉛ダイキャスト
最高使用圧力(MPa)
1
耐圧力(MPa)
1.5
使用温度範囲(℃)
+5~+60
ねじの種類
G
用途エアーの分配
種類
ホース継手
形状
ワイ
使用流体
水、空気、油
材質/仕上
黄銅(C3771)+クロームメッキ製
使用圧力(MPa)
3.45
仕上
クロムメッキ仕上げ
流体温度(℃)
-50~150