- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- y型ストレーナー 25Aのおすすめ人気ランキング
y型ストレーナー 25Aのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新115件の「y型ストレーナー 25A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストレーナー 蒸気」、「20Aストレーナー」、「ストレーナ ねじ込み」などの商品も取り扱っております。
接続方式
ねじ込み形
材質(ボディ)
FCD-S
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)
1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
形状
Y形
種類
ストレーナ
クラス
10K
形状
Y形
種類
ストレーナ
使用流体
水
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(Oリング)
FKM
材質(ガスケット)
PTFE(シーリング)
材質(ボディキャップ)
C3771BE
クラス
150型(10K)
網目(ストレーナ)
40メッシュステンレス鋼線網
種別
SCS13A
形状
Y形
分類
ストレーナ
メッシュ
40
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
20K
小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状
Y形
流体
蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
種類
ストレーナー
最高温度(℃)
220
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(スクリーン)
ステンレス鋼
網目(こし筒)
Φ2.5-7.21ケ/cm2
形状
Y形
種類
ストレーナ
使用流体
水
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(スクリーン)
SUS304
網目
40メッシュ
クラス
150型(10K)
種別
青銅
形状
ねじ込み形
使用温度範囲(℃)
170以下
使用流体
水、油、ガス
材質(キャップ)
Bronze CC491K
材質(ガスケット)
P.T.F.E
材質(スクリーン)
SUS304(24メッシュ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合
Y形ストレーナ25A
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状
Y形
種類
ストレーナ
メッシュ
標準40
流体温度(℃)
0~50
材質(Oリング)
EPDM
材質(ダイヤフラム)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
分類
ストレーナ
形状
Y形
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
接続方式
管フランジ
ハンドル形状
ハンドル無し
最高許容圧力(MPa)
120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
クラス
10K
種別
SCS13A
メッシュ
40
種類
ストレーナ
形状
Y形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
接続方式
ねじ込み形
ハンドル形状
ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)
1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)
クラス
20K
材質(キャップ)
SCS13A
材質(ガスケット)
充填材入りPTFE
材質(カバーボルト/ナット)
SCS13A
材質(スクリーン)
304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボディ)
SCS13A
網目(ストレーナ)
304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
仕様
ストレーナ
材質(カバー)
SCS13A
最高許容圧力(MPa)
1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)
材質(ボンネット)
SCS13A
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
配管内のゴミや異物の流出防止に。
用途配管資材に
接続方式
ねじ込み形
網目(ストレーナ)
目数20(1インチ(25.4mm)の中に20個のメッシュ)の千鳥板
材質
SUS316
使用圧力(MPa)
5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類
PTネジ
クラス
800
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。
コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
端接続
JIS Rcねじ
材質
本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC)
適合流体
蒸気・気体・液体
流体温度(℃)
184以下
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)1.5
最大許容差圧(MPa)
0.1以下
鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。
コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。
端接続
JIS 10K RFフランジ
材質
本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC)
適合流体
蒸気・気体・液体
コーティング
内面:防錆油 外面:シルバー
流体温度(℃)
184以下
適合圧力(MPa)
1.0以下
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)1.5
最大許容差圧(MPa)
0.1以下
種別
青銅製
形状
Y形
種類
ストレーナ
使用流体
水
材質(キャップ)
C3771BE
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
10K
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
アズワン品番
64-7851-62
ねじ径Rc
1”
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類
ストレーナ
形状
Y形
流体
蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(本体)
球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続
JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状
ハンドル無し
最高圧力(MPa)
1
最高温度(℃)
220
材質(スクリーン)
ステンレス鋼
網目(こし筒)
Φ2.5-4P
網目(こし網)
80メッシュ
厚さ(mm)
1(ガスケット)
色
シルバー
適合流体
蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体
フィルターとは別に強力な磁石が内蔵されており、微細な金属片をマグネット部に吸着させて異物が配管内に入るのを防ぎます。
用途冷温水用。
材質
黄銅
最高許容圧力(MPa)
3
適合流体
冷温水
マグネットが内蔵されており、配管のサビや鉄粉などの異物を効果的にキャッチします。
用途冷温水用。
材質
黄銅
最高許容圧力(MPa)
3
適合流体
冷温水
配管内の異物・ゴミを排除するためのスクリーンを内蔵しています
材質
FCD-S