- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- y型接続端子のおすすめ人気ランキング
y型接続端子のおすすめ人気ランキング
2025/07/30更新131件の「y型接続端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Y型圧着端子」、「カシメ 端子」、「分岐用ギボシ端子」などの商品も取り扱っております。
平型端子(250型)を使用して電源を分岐できる。
用途電源の分岐に。
適合
平型
セット内容
平型端子付ハーネス:3個
材質
端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
質量(g)
24
タイプ
平型
端子の種類
250型
端子種別
平型
使用可能電力
DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下
適合電線サイズ
AV1.25sq
1パック(3個)
¥469
税込¥516
当日出荷
ギボシ端子を使用して電源コーを分岐できる。
用途電源の分岐に。
適合
ギボシ
セット内容
ギボシ端子付ハーネス:3個
材質
端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
質量(g)
22
タイプ
ギボシ
端子種別
ギボシ
使用可能電力
DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下
適合電線サイズ
AV1.25sq
1パック(3個)
¥469
税込¥516
当日出荷
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
ギボシ端子を利用した電源コードの分岐に便利!
用途電装配線作業時に。
材質
(端子)黄銅、(チューブ)PVC
全長(mm)
約80
付属コード
0.75sq
使用可能電力
DC12V60W以下/DC24V120W以下
使用可能電流(A)
5
1パック(5個)
¥499
税込¥549
当日出荷
用途配線端子として。
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
材質(端子)
銅
防錆処理済みで錆びにくくなっています。
電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
用途配線コードの接続に。
適合電線(mm2)
0.5~2.0
材質
黄銅(スズメッキ)
厚さ(mm)
0.3
全長(mm)
20.8
使用可能電力
DC12V200W以下、DC24V400W以下
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(50個)
¥389
税込¥428
当日出荷
使用頻度の高い圧着端子とコネクターを持ち運び簡単な透明ケースにセットしています。
用途配線作業に
ケース寸法(mm)
86×60
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
種類
裸圧着端子
端子形状
Y形
配線作業に必要なアイテムがそろった充実のセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチ、配線のチェックができる検電テスターをセット。細い線に対応できる配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(20cm目盛り(目安))。
セット内容
電工ペンチ:1個、検電テスター:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):10セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):5セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、配線止めバンド《100mm》:10本、配線止め金具ミニ《15.5×8mm》:10個
目盛
20cm(目安)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
カンタン接続・分岐コネクター
配線の被覆をむくだけで接続・分岐ができる
10mmの簡易メジャー付
コード
AV(S)0.08~2.0sq対応
使用可能電力
DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
UL・CSA登録品
仕様
RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
端子形状
差込形
材質(絶縁体)
ナイロン
難燃性
UL94V-2
寸法H(mm)
9.5
寸法W(mm)
9.0
JIS規格取得
無
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
全長(mm)
21
幅(mm)
6.8
種類
差込型接続端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)
0.8
2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。
プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
色
黒
電線仕様-種別
S-VCT2c
電線仕様-芯数
2C
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。
使用可能電力
DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズ
AV(S)0.5~2sq
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。
材質
端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
用途アースコードの取り出しおよびバッテリーからの電源の取り出し
材質
黄銅
アースを取るのに大変便利!
用途電装配線作業時に。
適合電線
0.5~2.0sq
材質
黄銅
使用可能電力
DC12V200W以下/DC24V400W以下
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。
材質
黄銅
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)