y端子のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
688件の「y端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「y端子 1.25 3.5」、「単線圧着端子」、「U型端子」などの商品も取り扱っております。
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフランキング1位
1袋(20個)ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)

圧着端子 先開形 絶縁被覆付 モノタロウランキング2位
1パック(100個)
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

Y形端子 ニチフランキング3位
1箱(100個)ほか
869税込956
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

裸圧着端子 先開形 銅線用 モノタロウランキング4位
1パック(100個)
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフランキング5位
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(100個)ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(77種類の商品があります)


1袋(100個)ほか
999税込1,099
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

使用頻度の高い圧着端子とコネクターを持ち運び簡単な透明ケースにセットしています。
用途配線作業にケース寸法(mm)86×60
1箱
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
1セット(100個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(67種類の商品があります)

端子形状先開形種類絶縁付圧着端子特性難燃定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
1パック(100個)
1,198税込1,318
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ(154種類の商品があります)


接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状先開形JIS規格無し材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1パック(50個)ほか
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(279種類の商品があります)

小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
1個
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Y端子付みのむしクリップテストリード線
寸法L(mm)500最大電流(A)1 125VACリード線0.3sq
1袋
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
1袋(20個)ほか
159税込175
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

1パック(100個)
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)


LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電装圧着工具
グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
1丁
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)