y端子 1.25 3.5のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
128件の「y端子 1.25 3.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁被覆付き圧着端子」、「U型端子」、「y 字 端子」などの商品も取り扱っております。
1袋(20個)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1パック(100個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
869 税込956
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様 絶縁 = 絶縁。幅 = 8.5mm。最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2。最小ワイヤサイズAWG = 22AWG。最大ワイヤサイズAWG = 16AWG。スタッドサイズ = M5。色 = 赤。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 銅。厚さ = 0.8mm。RS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
2,898 税込3,188
6日以内出荷

仕様 絶縁 = 絶縁。幅 = 5.7mm。最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2。最小ワイヤサイズAWG = 22AWG。最大ワイヤサイズAWG = 16AWG。スタッドサイズ = M3。色 = 赤。全長 = 22mm。コンタクト材質 = 銅。厚さ = 0.75mm。RS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個
190 税込209
当日出荷

1袋(100個)ほか
860 税込946
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1パック(100個)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


仕様 絶縁 = 非絶縁。幅 = 11mm。最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2。最小ワイヤサイズAWG = 22AWG。最大ワイヤサイズAWG = 16AWG。スタッドサイズ = M6。全長 = 21mm。コンタクト材質 = 銅。厚さ = 0.8mm。スペード RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
形状 1段 取付方式 DIN35mm 定格絶縁電圧(V) AC・DC 800 結線方式 セルフアップ
1個
329 税込362
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
形状 2段 定格絶縁電圧(V) AC DC600 端子間ピッチ(mm) 8 端子ねじ M3.5×9.8L ±サポートスクリュー 締付トルク(N・m) 0.8~1.4 取付け方法 DIN35mm 定格通電電流(A) 1.25mm2:16/2mm2:20 結線方式 セルフアップ ねじサイズ M3.5
1個
529 税込582
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
1セット(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

結線が一目で確認できる安全設計。保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状 2段 取付方式 DIN35mm 構造 フィンガープロテクション 結線方式 ネジアップ
1個
559 税込615
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類 裸圧着端子 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
特価
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

1パック(100個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様 絶縁 = 絶縁。幅 = 6.4mm。最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2。最小ワイヤサイズAWG = 22AWG。最大ワイヤサイズAWG = 16AWG。スタッドサイズ = M3.5。色 = 赤。全長 = 20mm。コンタクト材質 = 銅。厚さ = 0.8mm。RS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
3,998 税込4,398
6日以内出荷


接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
1袋(20個)ほか
159 税込175
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)