yt-252ccsのおすすめ人気ランキング

2026/02/17更新
5件の「yt-252ccs」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半自動 ローラー」、「送給ローラー」、「CO2 ワイヤ」などの商品も取り扱っております。



ライナー ダイヘンランキング4位
一般CO2/MAG溶接用の 3m長トーチに適用します。溶接のアーク安定性に重要な部品です。 アークの調子が変…と思ったら交換してみて下さい。
1本ほか
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

CO2 トーチ 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクトランキング5位
高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。 柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。 握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。 軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。 JIS規格に対応した安全性能。
仕様Nタイプ
1本
34,980税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)




1本
1,990税込2,189
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)



全長(mm)45適合ワイヤソリッド板厚・材質薄板~厚板・軟鋼溶接ハンドロボット仕様Nタイプ
1パック(10個)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)



1個
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

月に1回~2回コンジットチューブ内を洗浄することによりワイヤー送給が安定し、溶接効率が大幅にアップ。 破壊電圧30000V/mmで絶縁性にすぐれています。
用途コンジットチューブ(スプリングライナー)の洗浄、グライダーの内部の洗浄、溶接機の内部、送給装置のローラー、つまみ等通電部の洗浄、配電盤・モーター等通電部の洗浄、自動車のエンジンルーム内及びディストリビューター部の洗浄仕様コンジットチューブ用クリーナー危険物の類別非危険物
1缶(420mL)
2,098税込2,308
当日出荷

ER15またユーロコネクター式に使用可能です。 ワイヤー径0.6から1.2mmと材料別に、3タイプの材質を用意しています。特に送給性と耐熱性を銅樹脂構造のライナーをご用意しました。
全長(m)3
1個
2,398税込2,638
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ダイヘンライナー
主な適合トーチBT3500-45、BT3500F-45、BT3510-45、BT3510F-45、BT3500V-45、BT3510V-45チューブ色ワイヤー径(Φmm)1.0-1.2長さ(m)4.5内径(mm)1.7外形(mm)5.3
1本ほか
2,898税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

優れた洗浄力でコンジットチューブやスプリングライナーの汚れを洗い流します。 ライヤの送給が安定し、溶接作業の効率がアップします。
用途コンジットチューブ、スプリングライナーの洗浄 送給装置のローラー、アウトレットガイドの洗浄容量(mL)270正味質量(g)358.8危険等級使用缶サイズ:420mL危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量215mL関連資料(0.23MB)危険物の性状非水溶性
1本
2,198税込2,418
当日出荷