- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- y端子のおすすめ人気ランキング
y端子のおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新695件の「y端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「y端子 1.25 3.5」、「単線圧着端子」、「U型端子」などの商品も取り扱っております。
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
用途配線端子として。
端子形状
先開形
寸法L(mm)
22
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
塩化ビニル
材質(端子)
銅
種類
裸圧着端子
端子形状
Y形
用途配線端子として。
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
材質(端子)
銅
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
先開形
材質(絶縁体)
塩ビ
材質(端子)
無酸素銅
使用頻度の高い圧着端子とコネクターを持ち運び簡単な透明ケースにセットしています。
用途配線作業に
ケース寸法(mm)
86×60
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
1個
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
端子形状
先開形
種類
絶縁付圧着端子
特性
難燃
定格電圧(V)
(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)
0.8
材質(絶縁体)
塩化ビニル
最高使用温度(℃)
75(絶縁体)
難燃性
UL94 V-0
V1.25-YS3A
種類
絶縁付圧着端子
全長(mm)
19.6
端子形状
先開形
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
色
シルバー
タイプ
単線対応タイプ
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
JIS規格
無し
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
EA940DP-113~-119用
仕様
●材質:黄銅●定格:125V-5A
アズワン品番
65-2254-10
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
Y端子付みのむしクリップテストリード線
寸法L(mm)
500
最大電流(A)
1 125VAC
リード線
0.3sq
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
端子形状
先開形
種類
裸圧着端子
材質(端子)/処理
無酸素銅/錫めっき