- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ステージ/画像処理
- z 軸 ステージ 手動のおすすめ人気ランキング
z 軸 ステージ 手動のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新259件の「z 軸 ステージ 手動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラボジャッキ 耐荷重100kg」、「精密 ジャッキ」、「精密ステージ」などの商品も取り扱っております。
移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
種類
Zステージ
テーブル長さ(mm)
25
テーブル幅(mm)
40
耐荷重(N)
14.7
送り方式
送りねじ
移動ガイド
アリ溝
材質(本体)
アルミ合金製
最小読取値(目量)(mm)
0.1
表面処理(本体)
梨地処理アルマイト
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)
1340
本体寸法(mm)高さ
340
荷重設定範囲(kg)
2
耐久性
18000回ストローク(常温)
材質/処理
(支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類
Zステージ
テーブル長さ(mm)
40
テーブル幅(mm)
90
耐荷重(N)
19.6
送り方式
ラック&ピニオン
移動ガイド
アリ溝
感度
0.1mm
クランプ
レバー式
目量
バーニヤ読み0.1mm
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
両ハンドル
移動方向
Z軸1方向
移動精度(mm)
真直度0.03
移動量
(ツマミ1回転)約18mm
ハンドルを回転させれば、滑らかで平行な上下移動ができます。
構造はパンタグラフ方式ですが、独特の工夫と高い工作精度・巧妙な調整技術により高平行度を実現しました。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
アルミニウム
表面処理
BAL(クロアルマイト処理)
平行度(mm)
0.1
平行度(μm)
100
分解能(mm)
0.1
移動ガイド
パンタグラフ方式
Z軸及びX軸方向へのロングストローク移動が可能です。駆動方式は大型ハンドル操作のネジ送り式(ピッチ2mm)で操作します。50mm・2インチピッチの光学定盤等へ接続が可能です。
耐荷重(N)
49
送り方式
送りねじ
移動ガイド
ハンドル
テーブル幅(mm)
110
テーブル長さ(mm)
65
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
SUS304
耐荷重(kg)
約10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類
Zステージ
テーブル長さ(mm)
40
テーブル幅(mm)
140
耐荷重(N)
19.6
送り方式
ラック&ピニオン
移動ガイド
アリ溝
感度
0.1mm
クランプ
レバー式
目量
バーニヤ読み0.1mm
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
片ハンドル
移動方向
Z軸1方向
移動精度(mm)
真直度0.03
移動量
(ツマミ1回転)約18mm
ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
種類
支柱取付式ステージ
テーブル長さ(mm)
25
テーブル幅(mm)
42
耐荷重(N)
14.7
送り方式
ラック&ピニオン
移動ガイド
アリ溝
材質(本体)
アルミ合金製
最小読取値(目量)(mm)
0.1
表面処理(本体)
梨地処理アルマイト
ハンドル一回転移動量(mm)
18
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類
Zステージ
テーブル長さ(mm)
40
テーブル幅(mm)
140
耐荷重(N)
19.6
送り方式
ラック&ピニオン
移動ガイド
アリ溝
感度
0.1mm
クランプ
レバー式
目量
バーニヤ読み0.1mm
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
両ハンドル
移動方向
Z軸1方向
移動精度(mm)
真直度0.03
移動量
(ツマミ1回転)約18mm
Z軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類
Zステージ
送り方式
送りねじP=0.5mm
移動ガイド
アリ溝
材質(ベース)
アルミ合金/黒アルマイト梨地
材質/処理
(テーブル)真鍮/クロム
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
Z軸1方向
移動精度(mm)
真直度0.03
移動量
(ツマミ1回転)約0.5mm
ネジ駆動方式(ピッチ0.5mm)・アリ溝式移動ガイドを採用し、ショートストロークの調整に優れています。
材質
真鍮・アルミニウム(クロームメッキ・アルマイト処理)
分解能
0.5mm/回転
送り方式
送りねじ
移動ガイド
アリ溝
ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
種類
支柱取付式ステージ
テーブル長さ(mm)
25
テーブル幅(mm)
42
耐荷重(N)
14.7
送り方式
ラック&ピニオン
移動ガイド
アリ溝
材質(本体)
アルミ合金製
最小読取値(目量)(mm)
0.1
表面処理(本体)
梨地処理アルマイト
ハンドル一回転移動量(mm)
18
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
種類
Xステージ
テーブル長さ(mm)
40
テーブル幅(mm)
40
耐荷重(N)
29.4
送り方式
ラック&ピニオン
移動ガイド
アリ溝
感度
0.1mm
クランプ
レバー式
目量
1m
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
片ハンドル
移動方向
X軸1方向
移動量
(ツマミ1回転)約18mm
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど。
種類
Zステージ
テーブル長さ(mm)
40
テーブル幅(mm)
90
耐荷重(N)
19.6
送り方式
ラック&ピニオン
移動ガイド
アリ溝
感度
0.1mm
クランプ
レバー式
目量
バーニヤ読み0.1mm
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
片ハンドル
移動方向
Z軸1方向
移動精度(mm)
真直度0.03
移動量
(ツマミ1回転)約18mm
カメラ取付は上下微調整付。省スペースカメラスタンド。別売のLED照明器ホルダーを支柱背面に取付が可能です。(リング照明取付用)耐荷重2.5kg。
関連資料
寸法図
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様
K-24(ミニバイス)の取付可能
付属品
クランプ
質量(g)
800
テーブル寸法(mm)
210×70
適合品番
K-21用
スライド寸法(mm)
(前後)各23、(左右)各66
ハンドル目盛
1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。
装置組込み等に適します。
アズワン品番
1-8326-01
材質
真鍮・アルミニウム
ストローク(mm)
+25、-20
質量(g)
0.5
表面処理
黒・シルバー塗装、黒アルマイト
表示分解能
0.1mm
ステージ寸法(mm)
34×40
移動精度(mm)
0.02
移動量(mm/回転)
約20
1個
¥17,500
税込¥19,250
当日出荷
重量物の高さ移動に使用します。
ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
仕様
ラチェットタイプ
Z軸方向へ平行な上下移動が可能です。パンタグラフ方式を採用し、ハンドルの回転操作で重量物の高さ調整が可能です。ステージ面に同一サイズの傾斜ステージを接続することができます。