- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 卓上ライト
- zライトのおすすめ人気ランキング
zライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新811件の「zライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゼットライト」、「アーム式ライト」、「Zライト 山田照明」などの商品も取り扱っております。
初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様
従来光源相当:白熱60W相当
材質/仕上
鋼/アルミ/樹脂
質量(kg)
1.4
明るさ(W)
E26 LED電球(昼白色)7.2×1
クランプ
専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)
アーム長さ(mm)
450+450
色温度(K)
5000
LED色
昼白色
寿命
LEDモジュール:40000h
取付け方法
クランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
86.6
セード寸法(mm)
幅:Φ190・高:193
クランプ取付幅(mm)
~55
適合ランプ
LDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2
調光方式
非調光
直下照度(Lx)
中心:1414
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
624
動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。
ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。
消費電力(W)
9
電球の種類
LED
材質
セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ
幅(mm)
326
質量(kg)
0.8
取付
クランプ方式
高さ(mm)
431
奥行(mm)
491
電源(V)
AC100
クランプ幅(mm)
6~55
光源
LED9W
アーム
ダブルアーム
明るさ(Lm)
580
直下照度(Lx)
1540(中心)
調光の可否
可
半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、蛍光灯Zライトの定番「Z-208」の光をLEDで実現。長年モノづくりの現場を支えてきたZ-208、明るくシンプルで頑丈なつくりで多くの方々に支持されてきました。オリジナルを超えるべく、LED化しました。
ロータリースイッチによる7段階調光
付属品
専用クランプ、ストッパーネジ(クランプ内)、専用クランプ(取付可能厚55mmまで)
トラスコ品番
115-3729
材質
本体:鋼、アルミ、樹脂
長さ(mm)
(光源部)540
幅(mm)
600
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
674
奥行(mm)
579
電源(V)
100
クランプ幅(mm)
55
光源色
昼白色
色(本体)
シルバー
アーム
ダブルアーム
明るさ(Lm)
1924
演色指数(Ra)
80
標準消費電力料金(円/h)
0.46
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
直下2430Lxのハイパワーライン照明と、テーブルのあらゆる場所を軽い軽い
フレキシブルに照らす事のできる伝統のダブルアームで好評のZ-10シリーズに
あらゆる卓上に設置できる卓上ベースシリーズが加わりました。
付属品
クランプ 専用ベース(本体同色仕様)、ACアダプター付属
材質
鋼/アルミ/樹脂
質量(kg)
4.5
消費電力(W)
11.9
スイッチ
プッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。
コード長さ(m)
1.5
平均演色評価数
Ra90・R9:50以上
光源
LED 11.9W ※白熱灯150W相当
色温度(K)
色温度固定型:5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:88.7
LED寿命(時間)
40000
定格光束(Lm)
1055
ヘッドの水平を維持して可動するZ-LIGHT特有のアーム。ベストセラーのZ-10から光量を大幅にアップしたZ-10Nへ、そして明るさそのままで色の再現性を向上させたZ-10Rに進化。
ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光)
仕様
従来光源相当:白熱150W相当
材質/仕上
鋼/アルミ/樹脂
質量(kg)
1.4
消費電力(W)
11.9
明るさ(W)
LED:11.9
クランプ
Z-A17本体同色仕様六角レンチ付属(取付可能厚45mmまで)
アーム長さ(mm)
360+360
機能
ラストメモリー、ダブルクリック100%
色温度(K)
5000
LED色
昼白色
寿命
LEDモジュール:40000
取付け方法
クランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.7
セード寸法(mm)
幅:420
調光方式
ソフトスタート調光(100~5% 無段階調光)
直下照度(Lx)
中心:2430
演色指数(Ra)
90
定格光束(Lm)
1055
電球の種類
LED
調光の可否
可
パーツの質感にこだわるダイキャスト製のジョイントパーツの採用で、
しっかりとした操作性を実現
付属品
クランプ Z-A17(本体同色)付属(取付可能厚45mmまで)
材質
鋼/アルミ/樹脂/亜鉛ダイキャスト
質量(kg)
1.4
消費電力(W)
7.8
スイッチ
セード部ロータリースイッチ
コード長さ(m)
2
光源
E26 LED電球(電球色)7.8W × 1 【LDA8L-G-K/60W】
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:64.8
LED寿命(時間)
40000
定格光束(Lm)
506
広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。
力を入れずにアームを角度調節。
2段階調光スイッチ機能。
色(本体)
ホワイト
消費電力(W)
約8.8(強モード)
コード長さ(m)
約2
付属品
専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
質量(g)
650
電源
専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A
全光束(Lm)
約680(強モード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×300×18(セード)
アーム長さ(mm)
【上】約220、【下】約300
光源
LED×28灯(交換不可)
照度(Lx)
2000(直下/30cm)
光源色
昼白色
取付可能厚(mm)
【クランプ】15以上50以下
電球の種類
LED
調光の可否
〇
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
さまざまな現場の要求に応えるまさにプロ向けの作業灯です。
付属品
専用クランプ(黒色、取付可能厚55mmまで)
材質
アルミ/樹脂/亜鉛ダイキャスト
質量(kg)
2.3
色
ブラック
消費電力(W)
19
スイッチ
ロータリースイッチによる7段階調光
電源
アダプタ不要AC100Vコンセント入力
コード長さ(m)
2.4
平均演色評価数
Ra97
光源
LED 19.0W ※FL30W相当
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:71.9
LED寿命(時間)
40000
定格光束(Lm)
1367
人気のZ-80に、より自然光に近い高演色LEDをプラス。写真やグラフィックを楽しみたい最良の逸品。明るさもさらにパワーアップしました。
色の再現性に優れた高演色LEDを採用
仕様
ダブルクリック100%
材質
アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト
質量(kg)
1.6
アーム長さ(mm)
360+360
光源
LED12.0W
色温度(K)
5000
取付け方法
クランプ
点灯方式
ソフトスタート機能(100~10%無段階調光)
エネルギー消費効率(Lm/W)
68
セード寸法(mm)
幅450×高15
LED
LED一体型
LED寿命(時間)
40000
クランプ取付幅(mm)
6~45
アーム
ダブルアーム
光色
昼白色
調光方式
ソフトスタート調光
直下照度(Lx)
(中心)1906
演色指数(Ra)
97
定格光束(Lm)
815
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
卓上型、キュートなヘッドが自由に可動。シンプルなデザインでどんな空間にもマッチする。小さな光源でも広範囲に光が拡がります。演色性をアップした高品位な光がリラックスした気分を誘います。
電球の種類
LED
消費電力(W)
8
調光の可否
可
セード寸法(mm)
幅:160×118
全高(mm)
472
質量(kg)
1.3
取付け方法
ベースタイプ
LED色
昼白色
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
90
仕様
従来光源相当:白熱100W相当
調光方式
ソフトスタート調光
明るさ(W)
LED:8.0
材質/仕上
鋼/アルミ/樹脂
定格光束(Lm)
702
寿命
LEDモジュール:40000
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.8
タイプ
卓上型
機能
ラストメモリー、ダブルクリック100%
電源
ACアダプター
コード長さ(m)
1.8
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
低発熱の為、高精度の測定設備や精密機械の使用に最適です。
定電流電源内臓により、入寮電圧の変動があっても照度は変わりません。
電球の種類
LED
2種類の発光パターン+3段階調光。
左右片側に集中発光する「片面集中発光」と、左右均等に発光する「両面ワイド発光」の2種類の発光パターンが選べます。
タッチ式3段階調光(全灯100%/調光約50%/調光約10%)
学習や精密作業におすすめ。クランプ固定タイプ。
消費電力(W)
12
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約740×550×95
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい
昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能
各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K
2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射
触れるだけのタッチセンサー式スイッチ
再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載
横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上)
消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品
2-WAYクランプ、ACアダプター
質量(g)
1435
消費電力(W)
12
電源
ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)
入力電圧(V)
DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む)
色温度(K)
3000~5000
入力電流(mA)
1000
光束(Lm)
最大1800
アーム
角度調整
明るさ(Lm)
1800~350
グリーン購入法
適合
直下照度(Lx)
(40cm最大時):3800
演色指数(Ra)
95
ブルーライトカット率
最大30%
電球の種類
チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個
調光の可否
○(無段階)
フリッカーフリー
○
調色の可否
○(昼光色/白色/電球色)
両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)
倍率
約1.8倍
付属品
専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
寸法(mm)
ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く)
質量(kg)
約1.35(クランプ・専用アダプター含む)
サイズ
S
消費電力(W)
約6.5
定格
DC21V 350mA
コード長さ(m)
約1.9(コード全体の長さ)
全光束(Lm)
約600
レンズ
ガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm)
光源
白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)
約2500(直下30cmで点灯時)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品
保証書付取扱説明書
スイッチ
タッチ式スイッチ
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
長さ(cm)
31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)
約580
全光束(Lm)
約350
平均演色評価数(Ra)
82
光源
チップ型LED使用(交換不可)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
約63.6
照度(Lux)
約1000(直下35cmの高さ)
使用場所
屋内
クランプ取付幅(mm)
10~38以下
アーム
フレキシブル
調光率(%)
100/70/30(3段階調光)
長年の経験と実績によって培われたゼットライトのアームは僅かな力でどんな位置にもヘッドの平行移動ができ必要な場所でピタリと停止します。
機能を突きつめたオリジナルのジョイント構造。シャープすぎず、かわいすぎないニュートラルなフォルム。
軽いタッチで点灯できるスイッチ。独自のソフトスタート機能で明るさが連続的に変化する目に優しい設計。点灯時スイッチの長押しで電球色25%点灯から白色100%点灯まで明るさと色温度が連動しながら変わります。ダブルクリックで瞬時に100%点灯できます。
業界最高のJISのAAクラスの照度を確保しながら目にやさしいソフトな光。
鋭いLEDの光は強い明暗を生み、多重の影によって作業に悪影響を与えることがありますが、ゼットライトは柔らかい影の使いやすい光を追求しました。
オフィス用途においても時間や作業によって様々な最適な色温度が存在します。ゼットライトの調光機能はボタン1つで電球色から白色まで自由な色温度を選択できます。
使いやすい上締角型クランプです。取付可能厚45mmまで。LED10.0W×1、直下照度1880Lx。(測定高:40cm)白熱灯100W相当の明るさ。
消費電力(W)
10
電源コード(m)
1.8
材質
アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト
質量(kg)
1.6
スイッチ
プッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさと色温度が変わり、2回連続で押すと100%点灯します。
電源
ACアダプター付属
クランプ
Z-A17(本体同色)六角レンチ付属(取付可能厚45mmまで)
クランプ幅(mm)
45
光源
LED10.0W(白熱灯100W相当 無段階調光(明るさ・色温度連動))
色温度(K)
2700~4200
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.4
LED寿命(時間)
40000
アーム
ダブルアーム
光色
電球色~白色
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
814
電球の種類
LED
調光の可否
可
切りくずやクーラント液、切り粉などが飛び交う環境に最適です。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
用途機内照明に。
電球の種類
LED
2018年トラスコ掲載ページ
7 0972
3段階調光で好きな明るさを選べます
3段階調色でシーンに合わせて昼白色/昼光色/電球色が選べます
JIS規格AA形準拠で目にやさしく広範囲を明るく照らします
用途読書・学習/仕事・精密作業/リラックスタイム用
付属品
専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書
質量(g)
約940
定格
DC29.5V 0.35A
全光束(Lm)
昼白色:約1100、昼光色:約600、電球色:約550(調光100%時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約170×535×540
光源
チップ型LED(交換不可)
色温度(K)
昼白色:約4000、昼光色:約5500、電球色:約3000
照度(Lx)
約2000(直下40cm点灯時)
光源色
昼白色/昼光色/電球色
JIS照度
机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠
アーム
角度調整
取扱説明書
(2.83MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
パラレルアームと同じ、スムーズでどこにでも止まります。
色温度は3000K・4000K・5000K・6200Kの4パターン。調光は各色でコントロールできます。(30~100%)
調光、調色機能をひとつのボタンに集約したシンプルなデザイン。
上アームは、モニターのベゼルに近い薄さ。90°折りたたむとアンビエンドモードになります。
丸型上締めクランプ。(取付可能厚:6~55mm)
消費電力(W)
7
電源コード(m)
1.8
材質
アルミ、樹脂
質量(kg)
1.5
スイッチ
プッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。
電源
ACアダプター付属
クランプ
専用丸型上締クランプ(取付可能厚55mmまで)
光源
LED7.0W(各光色無段階調光)
色温度(K)
3000(電球色)、4000(白色)、5000(昼白色)、6200(昼白色)
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.8
LED寿命(時間)
40000
クランプ取付幅(mm)
10~50
アーム
ダブルアーム
光色
電球色、白色、昼白色、昼白色
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
657
電球の種類
LED
調光の可否
可
仕様
LEDランプ交換可能型、非調光、灯具可動型、調光器併用不可
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
84