- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- z-15g55-bのおすすめ人気ランキング
z-15g55-bのおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新2件の「z-15g55-b」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リミッタースイッチ」、「山武 マイクロ スイッチ」、「d4mc5020」などの商品も取り扱っております。
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です)
マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)
175
形Zマイクロスイッチを内蔵した長寿命タイプ。マイクロスイッチの使用により大容量負荷を直接開閉できます。操作内部の緩衝機構により、スイッチ部を保護しています。押ボタン部は防滴構造により、油、水、塵埃の飛散する場所でも使用できます。
取付穴径(Φmm)
30
仕様
UL認定、CSA. Z15シリーズ - 基本スイッチ. オムロンのZシリーズ基本スイッチはプラスチックハウジングですが、電気的及び機械的なスイッチング性能及び寿命は標準的なリミットスイッチと同じです。 これらの基本スイッチは、危険ではない環境での使用又はサブアセンブリ内で別個に密閉される場合に最適です。. 多種多様な高精度基本スイッチ 15 Aという大スイッチング容量で高反復精度
長さ(mm)
39.4
幅(mm)
48.2
ピッチ(mm)
0.5(標準)又は1.8(大容量)
使用温度範囲(℃)
最大+80
保護構造
IP00
アクチュエータの種類
ローラーレバー
接点構成
単極双投
最大電流(A)
15
構成
(通常の状態)NO/NC
コンタクト形状
スナップアクション
ターミナルタイプ
ねじ
コンタクト定格電流(A)
15
コンタクト定格電圧(V)
AC250/DC14
最大AC電圧(V)
500
最大DC電圧(V)
250
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
形状
汎用ヨコ型
保護構造
IP67
耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min。各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min
定格絶縁電圧(V)
(Ui)1000AC
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
機械的耐久性
1000万回以上
許容操作速度
0.05mm~0.5m/s
電気的耐久性
50万回以上
感電保護クラス
Class Ⅱ
PTI(トラッキング特性)
175
突入電流(A)
常時閉路:最大30、常時開路:最大15
汚染度(使用環境)
3(IEC947-5-1)
ケーブル引出方向
ケーブルなし
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000(50/60Hz)。各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)
衝撃(耐久)(m/s2)
最大1000(IEC68-2-27)
許容操作頻度(回/min)
機械的:120、電気的:20
使用周囲湿度(%RH)
35~95
振動(誤動作)Hz
10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
保護構造
IEC IP40
質量(g)
約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)
接点構成
1a(単極単投-常開形)
耐電圧
同極端子間:DC200V 1min。充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min
端子種別
はんだづけ端子
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)
-10~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)
150以下(初期値)
使用周囲湿度
80%RH以下(+5~+35℃にて)
機械的耐久性
1000万回以上(60回/min)
許容操作速度
0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)
電気的耐久性
300万回以上(30回/min)
接点容量
(定格)DC10W(最大)
許容操作頻度(回/min)
機械的:200。電気的:200
形Z/A/X/DZのスイッチに取りつけできます。基本スイッチのケースおよび端子接続線などを保護するためのもので、塵埃の堆積による端子間短絡、接地あるいは接続線の振動による断線、接触不良や感電事故の防止に用いてください。取りつけは基本スイッチの取りつけねじで行います。
物体の有無や位置を検出する自動制御の入力機器です。接点のわずかな動きでオン・オフをするスイッチです。機械的な信号を電気的な信号に変換します。
用途機械のメンテナンスに、工作機械や自動化機での位置検出に。
寸法(mm)
FP(MAX):32.5、OP:30.2±0.4
使用温度範囲(℃)
0~+55
アクチュエータの種類
ヒンジ・ローラ・短レバー形
定格電圧
DC250
適合規格
UL61058-1 /CSA /EN61058-1 / CCC (GB/T 14048.5)
端子形状
M4ねじ端子
耐電圧
(同極端子間)AC500V、(各端子と非充電金属部間)AC1500V
端子の種類
ねじ締め端子
温度上昇
55℃
動作特性
OF(動作に必要な力)160gf (≒1.57N) (最大)、RF(戻りの力)42gf (≒0.41N) (最小)、MD(応差の動き)0.5mm (最大)、OT(動作後の動き)2.4mm (最小)
接触抵抗(mΩ)
15以下(初期値)
電気定格
UL61058:AC125/250V-15A EN61058-1:AC250V-20(4)A DC125V-0.5A、DC250V-0.5A
許容操作頻度
20回/分以下(電気的)、100回/分以下 (機械的)
接点材質
AgSnO2
接触形式
単極双投
耐振動
10~55Hz 複振幅1.5mm
推奨締付トルク範囲(N・m)
1.18~1.47
機械的寿命
100万回
絶縁抵抗
100MΩ以上 DC500V絶縁抵抗計
取扱説明書
(1.1MB)
電気的寿命
10万回
使用湿度範囲(%RH)
35~85以下
端子強度(N)
締め付け方向に対して1.57N・m、1分間加えて動作に異常のないこと。
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。
取り付けピッチは、形Zと同じ。
一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
2回路双断で回路を確実に遮断します。
Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。
UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。
位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。
ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。
ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造
IP67
耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
定格絶縁電圧(V)
(Ui)250(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
4-M4
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~80(ただし、氷結しないこと)
寿命
一般形
使用周囲湿度
35~95%RH
感電保護クラス
Class I
突入電流(A)
常時閉路:最大30、常時開路:最大20
短絡保護装置
10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)
定格密閉熱電流
10A、0.5A(EN60947-5-1)
汚染度(使用環境)
3(EN60947-5-1)
アース端子
なし
コンジット口サイズ
G1/2
衝撃(耐久)(m/s2)
最大1000
許容操作頻度(回/min)
機械的:120、電気的:30
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)
機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用)
高精度。(M.D.=0.1mm最大)
高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC)
O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。
小形・省スペース、連続密着取付が可能。
定格電圧(V)
AC125、250、DC8、14、30、115、230
使用温度範囲(℃)
-10~+70(ただし、氷結しない場合)
保護構造
IP67(IEC60529、JIS C 0920)
端子形状
M3歯付き座金付きバインド小ねじ
耐電圧
(接点間)AC1000V 50/60Hz 1min リーク電流1mA
定格周波数(Hz)
45~65およびd.c.
準拠規格
NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1
使用湿度範囲
98%RH以下
絶縁抵抗(MΩ)
(同極端子間)100以上。(各端子と非充電金属部間)100以上
許容操作頻度
120回/min以下
接触形式
C(単極双投SPDT)
汚染度(使用環境)
汚染度3(EN60947-5-1)
耐衝撃(m/s2)
300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508))
耐振動
複振幅1.5mm、連続2時間(NECA C 4508)
定格通電電流(A)
(lth)5(温度上昇値は60℃以下)
電気的寿命(定格負荷)
200万回以上(AC125V-1A)。30万回以上(AC250V-5A、DC48V-2A、DC30V-5A)
抵触抵抗(初期値)
銀接点:50以下(DC6~8V 通電電流1Aの電圧降下法で測定)。ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m
一般用基本スイッチの機構をもとに可動・固定接点を2分割し、2組の同時接触接点をもたせたスイッチです。
可動接点側を共通(COM)としているため接続方法により直列または、並列の使い分けができます。
ツイン接点として使用すれば、微小負荷領域での開閉に高い信頼性が得られます。
タイプ
高容量
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25~80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
25以下(初期値)
耐衝撃(耐久)
最大1000m/s2
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内)
電気的耐久性
10万回以上
感電保護クラス
ClassⅠ
PTI(トラッキング特性)
175
突入電流(A)
常時閉路:最大40、常時開路:最大20
接点仕様
リベット
定格通電電流(A)
10
衝撃(誤動作)(m/s2)
最大300(形Z-10FY-Bの値)(誤動作 1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s2)
最大1000
許容操作頻度(回/min)
機械的:240、電気的:20
材質(接点)
銀
振動(誤動作)Hz
10~55複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内)
接点間隔(mm)
1
電流容量20A、突入電流75Aの高容量形基本スイッチ。外形は、押ボタン位置を除き形Z一般用基本スイッチと同一ながら、75Aの突入電流に耐える性能を有しています。
超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ
ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。