za-50tのおすすめ人気ランキング

2026/02/24更新
37件の「za-50t」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンデンサー 50μf」、「クボタ エンジンオイルフィルター」、「進相コンデンサ N1型」などの商品も取り扱っております。
チューブ内径(Φmm) 50 作動方式 複動片ロッド ストローク(mm) 75 クッション (A) エアクッション 磁石内蔵有無 (-) 磁石なし ポートねじの種類 (TN) NPT ロッド先端ねじ (-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具 (-) ブラケットなし
1個
14,980 税込16,478
30日以内出荷

N2形 200V 10~500μF。低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


チューブ内径(Φmm) 50 作動方式 複動片ロッド クッション (A) エアクッション 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵 ポートねじの種類 (TN) NPT ロッド先端ねじ (-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類 (-) オートスイッチなし ロッド先端金具 (-) ブラケットなし
1個
16,980 税込18,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm) 50 作動方式 複動片ロッド クッション (A) エアクッション 磁石内蔵有無 (-) 磁石なし ポートねじの種類 (TF) G ロッド先端ねじ (-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具 (-) ブラケットなし
1個
15,980 税込17,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm) 50 作動方式 複動片ロッド ストローク(mm) 150 クッション (A) エアクッション ポートねじの種類 (TF) G ロッド先端ねじ (-) おねじ
1個
16,980 税込18,678
30日以内出荷

チューブ内径(Φmm) 50 作動方式 複動片ロッド クッション (A) エアクッション 磁石内蔵有無 (D) 磁石内蔵 ポートねじの種類 (TF) G オートスイッチ種類 (-) オートスイッチなし
1個
15,980 税込17,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷

チューブ内径(Φmm) 50 作動方式 複動片ロッド ストローク(mm) 1200 クッション (A) エアクッション 磁石内蔵有無 (D) 内蔵 ポートねじの種類 (TF) G ロッド先端ねじ (-) おねじ
1個
35,980 税込39,578
30日以内出荷


1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

画面全域で高い解像力と高コントラストを実現したプレミアム大口径標準レンズ
仕様 ●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4231-94
1本
219,800 税込241,780
13日以内出荷




1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)