za-50tのおすすめ人気ランキング

2026/04/11更新
37件の「za-50t」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンデンサー 50μf」、「低圧 進相コンデンサ」、「進相コンデンサ N1型」などの商品も取り扱っております。
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1ZA50TN) SMCランキング1位
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)75クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
14,980税込16,478
30日以内出荷

低圧進相コンデンサ Tタイプ 松栄電器ランキング2位
N2形 200V 10~500μF。低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA50TN) SMCランキング4位
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
16,980税込18,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1ZA50TF) SMCランキング5位
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) Gロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
15,980税込17,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(A) エアクッションポートねじの種類(TF) Gロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
16,980税込18,678
30日以内出荷

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
16,980税込18,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,190税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(190種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)1200クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(TF) Gロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
35,980税込39,578
30日以内出荷


1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

画面全域で高い解像力と高コントラストを実現したプレミアム大口径標準レンズ
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-94
1本
219,800税込241,780
13日以内出荷