zippo オイルのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
54件の「zippo オイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライター オイル」、「携帯用カイロ」、「ジッポオイル」などの商品も取り扱っております。

ジッポオイル 小 ライテックランキング2位
1個(133mL)
949税込1,044
4日以内出荷

ジッポライターオイル ライテックランキング3位
1セット(133mL)
819税込901
当日出荷

レインボーオイル ムラエランキング4位
気分に合わせた色のコーディネイトで、心の贅沢を楽しんでください。特殊精製されたレインボーオイルランプ専用オイルは、油煙及び臭いが全くありません。12種類のカラーはT.P.Oによって変えることができます。また、それぞれのカラーをミックスして、お好みに応じてカラー・コンビネーションを楽しむことができます。
材質オイル:パラフィン系、ボトル:PET
1個(1L)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)


1本(350mL)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ZIPPOオイルを注入 バーナーをオイルであぶります。最大12時間発熱。
用途オイルを注油して使用するので、使い捨てカイロのように廃棄物が発生せず繰り返し使用できます。タイプ貼らない連続使用時間(時間)12
1個
4,190税込4,609
当日出荷



真鍮素材オイルライター。素材が本来持つ素材感を出来るだけ活かした日本製のオイルライター。ミニタイプのワンタッチで着火できます。
種別ガス注入式材質真鍮ゴールド
1個
3,500税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

電気を使わないオイルタイプで、市販のライターオイルでOK、電力不足の心配なく、いつでも使えて安心。 コンパクトで持ち運び簡単。 災害時に暖をとったり、ゴルフ、フィッシング、工場などの作業時にも最適。
材質(本体)スチール、(バーナー)真鍮、(計量注油カップ)、ポリエチレン、(ポーチ)ポリエステル質量(g)97使用燃料カイロ用ベンジンまたはライターオイル長さL×幅W×厚さ(mm)100×70×8平均温度(℃)(表面)約42~50使用時間(時間)約5~6(オイル10cc)、約10~12時間(オイル20cc)オイル量(mL)(タンク許容)10~13
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ベンジンの気化ガスがプラチナと接触して発熱する、化学原理によるハイテクカイロです。熱量(カロリー)は使い捨てカイロの約13倍で、発熱温度も一定していますので、寒冷地や冬のアウトドア時に非常に威力を発揮します。付属カップ2杯(25cc)のべンジンで最大約24時間保温できる燃費の低さです。点火にマッチかライターを使用するタイプです。
付属品注油カップ、フリース袋、取扱説明書トラスコ品番662-6864材質カイロ本体:真鍮、火口:真鍮、ガラス繊維、プラチナ、中綿:脱脂綿幅(mm)68高さ(mm)101最高温度(℃)75標準持続時間(h)24平均温度(℃)60
1個
5,698税込6,268
当日出荷

アルコールランプなどに使用する燃料用アルコールの業務用サイズです。
用途アルコールランプなどに使用する燃料用アルコール名称燃料用アルコール成分メタノール90%、イソプロピルアルコール10%化学組成CH3OH危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量17.1L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状水溶性
1缶(13.5kg)
11,980税込13,178
当日出荷


ハクキンカイロカイロ mini
ベンジンの気化ガスがプラチナと接触して発熱する、化学原理によるハイテクカイロです。熱量(カロリー)は使い捨てカイロの約13倍で、発熱温度も一定していますので、寒冷地や冬のアウトドア時に非常に威力を発揮します。付属カップ1.5杯(18.75cc)のべンジンで最大約18時間保温できる燃費の低さです。点火にマッチかライターを使用するタイプです。
付属品注油カップ、フリース袋、取扱説明書トラスコ品番662-6863材質カイロ本体:真鍮、火口:真鍮、ガラス繊維、プラチナ、中綿:脱脂綿幅(mm)58高さ(mm)88最高温度(℃)75標準持続時間(h)18平均温度(℃)60
1個
4,798税込5,278
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

名称Ethylbenzene等級EP種別一般用試薬(研究実験用)化学式C6H5C2H5濃度(%)≧98.0比重d≒0.86化学組成C6H5C2H5危険等級労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2アズワン品番89-0064-39危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (聴覚器)、水生生物に非常に強い毒性、長期継続的影響によって水生生物に毒性化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)平均分子量106.17PRTR法第1種危険物の性状非水溶性CAS登録番号100-41-4
1本(500mL)
1,498税込1,648
3日以内出荷

紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。
用途プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。 テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。成分イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタンガスの種類高圧ガス(LPG)RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(420mL)
499税込549
当日出荷

1個(40g)ほか
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)