zm-saのおすすめ人気ランキング

2026/04/10更新
8件の「zm-sa」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアエジェクター」、「負圧ポンプ」、「サカエ パーツボックス」などの商品も取り扱っております。

ZM Series(ZM101SA~) SMCランキング2位
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
14,980税込16,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(122種類の商品があります)

ZM Series(ZM131SA~) SMCランキング3位
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
1個
14,980税込16,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(115種類の商品があります)


30AZ安全ハンドル H2150R-AA SUS(エスユーエス)ランキング5位
SUS(エスユーエス)30AZ安全ハンドル H2150R-AA
ソレノイド付安全スイッチを内蔵したドアハンドル形キーを組み込んだ安全柵のキットです。 ハンドルを回すだけでトビラを施錠・開錠が可能です。もちろんソレノイド付安全スイッチですので、開錠の可・不可は電気的にコントロールされます。 危険区域内部に取り残される事故を防止するためのパドロックプレートを標準内蔵。 万一危険区域内部に取り残された状態でも、内側から緊急開錠ボタンを押すことによって非常状態からの脱出が可能です。
セット内容ドアハンドル形キー(ソレノイド付安全スイッチ:IDEC-HS5E-D44L01-G付)、取付用ボルトナット、手動ロック解除ボタン、取付用ボルトナット、ハンドルユニット取付用穴加工済安全柵ユニット(組立済)質量(kg)13取付IDECソレノイド付安全スイッチ[HS5E-D44L01-G]、アクチュエータ[HS9Z-A52]高さ(mm)2150(安全柵)適合規格ISO14119/IEC60947-5-1/EN60947-5-1/EN1088/GS-ET-19/UL508/CSAC22.2No.14扉開閉方式右開きタイプパネル金網(鉄)ピッチ50線径Φ32(上下パネル共)
1個
65,980税込72,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)




2.0mmピッチコネクタに比べ容積で約45%の小型化・低背(メーカー比)設計のコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)1.5定格電圧(V)50定格電流(A)1.0(AWG#26使用時)
1袋(10個)
43税込47
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


1個
819税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
種別高真空度形接続口径-使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.5
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
1個
3,198税込3,518
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


スタッキングによる収納が可能な、小物・部品収納ボックスです。
用途小物、部品収納ボックスとして材質PP許容荷重(kg)13外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図外寸法・奥行(mm)250有効内寸法・奥行(mm)223有効内寸法・高さ(mm)125有効内寸法・幅(mm)387
1個
2,998税込3,298
5日以内出荷

小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
1個
1,498税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)