- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- あおり止め金物のおすすめ人気ランキング
あおり止め金物のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新98件の「あおり止め金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア あおり止め」、「90度ドア留め金」、「引っ掛け錠」などの商品も取り扱っております。
真鍮製の簡易式の鍵、あおり止め(アオリ止め)です。サイズは全3サイズあります。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 4P)材質真鍮色金色仕上真鍮磨き仕上げ
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。
家具等。
立て看板等。材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ厚さ(mm)2穴数4(平座)穴径(mm)3.2(平座)
セット内容7739H0S・7739U0S・7739Z0S材質鉄、ユニクロメッキ、(座板)SSt4.5、(受け・フック)SS磨きΦ9丸棒
取り付けと操作が簡単な安価タイプ。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに材質(本体)真鍮
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具等。
機器の筐体。材質ステンレス(SUS304)
黒色焼き付け塗装のカントリー金具。
開け閉めが楽にできるフック式の留め金具です。
用途扉用止め金材質/仕上スチール/焼き付け塗装
本体に仮止め用の爪を設けることで高所作業に適応しております。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。材質JIS G 3302 SGCC付属品太めくぎ ZN40×6本規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11H01-05表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥81税込¥89
6日以内出荷
1セット(5個)
¥549税込¥604
欠品中
レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。
機器の筐体。材質冷間圧延鋼板(SPCC)厚さ(mm)2全長(mm)147質量(g)55表面処理ニッケルメッキ仕上げ穴数2(平座)、2(L座)穴径(mm)4(平座)、3.5(L座)
材質鉄、一部ステンレス適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種セット内容金具、パッキン、取付ねじRoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,998税込¥3,298
当日出荷