- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- かぶせ丁番のおすすめ人気ランキング
かぶせ丁番のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新311件の「かぶせ丁番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アングル蝶番」、「キッチン扉金具」、「スライド丁番」などの商品も取り扱っております。
用途かぶせ扉用
材質
黄銅
質量(g)
76
種類
アングル丁番
適合扉高さ(mm)
700以下
推奨扉厚(mm)
18
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
2.6以下
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
(ヒンジピース)BSP/Ni。(シャフト)BSBM/Ni
質量(g)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
用途かぶせ扉用
材質
黄銅
種類
アングル丁番
適合扉高さ(mm)
700以下
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
2.6以下
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
8万回開閉試験をクリアしています。ワンタッチ取付方式なので、扉を簡単・スピーディに取り付けできます。扉の3次元調整が可能です。(上下±2 mm、前後2.5 mm、左右3 mm)
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/ニッケルめっき
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
21
最大扉幅(mm)
600
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
表面仕上げ
光沢バレル研磨
ガラス加工がいらない、後付可能なタイプです。インセット扉仕様が標準です。かぶせ扉用受座 MKL-B(別売品)を使用することにより、かぶせ扉仕様にもなります。
付属品
キー。インセット扉用受座。十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
ガラ研磨
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
鉄ニッケルメッキ
種類
スライド蝶番
サイズ(mm)
35
段差のある筐体に適しています
用途配電盤・分電盤・計測機器等
材質/処理
(ヒンジピース)BSP/Ni。(シャフト)BSBM/Ni
質量(g)
59.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚板の扉や機構上段差のある場所に適しています。
用途計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
20
らくちん微調整、ピタッとキャッチ付
材質
スチール/ニッケルメッキ仕上
深さ(mm)
(カップ)10
カップ径(Φmm)
26
段差のある筺体に適しています。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様
キャッチ付
材質
鉄ニッケルメッキ
種類
スライド蝶番
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。面付のスライドヒンジです。開いた際に筐体と扉をフラットにする事が可能です。
材質/仕上
(本体)ポリアミド/アイボリー、(アーム部)鋼/クロームめっき
仕様
キャッチなし
材質
ポリアミド(PA)
色
アイボリー系
種類
その他蝶番
アズワン品番
64-6794-08
開き角度(度)
90
適合かぶせ量(mm)
15~18
推奨扉厚(mm)
15~18
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用
付属品
皿木ネジ(M2.5×16)×12本
材質
鉄
仕上
ユニクロームメッキ
1パック(2枚)
¥329
税込¥362
当日出荷
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
21
種類
ピボットヒンジ
仕上
素地
適合扉高さ(mm)
700以下
羽根厚さ(mm)
1.5
適合扉厚(mm)
18以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉幅(mm)
300以下
適合扉質量(kg)
1.8以下
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
300
汎用性が高く、ワンタッチタイプで厚扉用のスライド丁番です。
RoHS指令(10物質対応)
対応