- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- かまじょうのおすすめ人気ランキング
かまじょうのおすすめ人気ランキング
2026/03/04更新282件の「かまじょう」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「だるま鎌」、「刈払い 鎌」、「引き戸内鍵」などの商品も取り扱っております。
掘込み加工が容易なチューブラ錠です。
掘込み径Φ21mmの細型です。
誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。
枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質SPCC仕様袋ねじ付色グリーン仕上塗装
室内用の引戸鎌錠
鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。
操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも
ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト付属品鍵2本タイプ鍵付タイプ規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業に全長(mm)900先幅(mm)245トラスコ品番436-0150質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)167
1丁
¥3,098税込¥3,408
当日出荷
本体とストライクプレートの幅が細く、コンパクトでスリムなデザインにより、さまざまな場所で使用できるカマ錠です。ステンレス鋼製のうえに堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作は、つまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付きです。施錠状況を確認しやすくなっています。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)。十字穴付皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3797質量(g)41仕上サテン仕上
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
GOAL(ゴール)引戸鎌錠 PSSシリーズ
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途玄関・勝手口、倉庫、学校教室などシリーズPSSシリーズ仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通キー数3シリンダーV18バックセット38関連資料寸法図取付扉厚(mm)33~38
1組
¥9,698税込¥10,668
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)。十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3835質量(g)120
1個
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼適合扉厚(mm)28~36
TAKIGEN(タキゲン)舟艇用片鎌錠
アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。
ワンタッチ操作で開閉できます。
扉の外・内で操作できます。
アルミニウム合金で軽量です。
用途サッシ引戸・船舶用小型スライド扉・各種引戸材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装鍵鍵違い適合板厚(mm)9~12付属品受座・キー2本
材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300
厳選素材使用で丈夫
用途金象印芝ジョレン柄付用替柄寸法(mm)(頭部側)35×26角形状、(手元側)34×25小判形状全長(mm)1200質量(g)500適合金象印 芝ジョレン 1200mm柄付
1本
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304
用途内部間仕切り、点検口、物置など。
住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。適合厚さ(mm)23~31
ハス部はステンレス製で錆に強く、形状に工夫を凝らし柔らかい散水ができるので植物などを傷めません。
材質ステンレス
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金仕上(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
1個
¥8,998税込¥9,898
当日出荷




















![じょうろ ハスの実 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono39434683-230410-02.jpg)