こし袋のおすすめ人気ランキング

2026/02/05更新
172件の「こし袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「濾過袋」、「調理用ネット」、「醤油絞り袋」などの商品も取り扱っております。
ネル地はだしこしの中で最も細かく濾すことができます。目が細かく食材のカスが出にくいため、きれいなだし・スープができあがります。和食の一番だし、コンソメなど粘度の無いものに適しています。コーヒーのドリップにも最適な布です。
用途和食/日本料理・一番だし、昆布だし、鰹だし、コーヒードリップ 材質 ポリエステル100% 種類 極細目
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

だしカスもしっかりこせる二重構造。天然素材(未晒綿100%)使用。清潔・衛生的。
用途ダシ作り・スープ作り。豆乳・豆腐作り。 材質 綿 質量(g) 105 目の粗さ 中目 寸法(縦×横)(mm) 410×440 アズワン品番 64-4075-30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

だしこしの中で荒目の素材です。がら取り、とんこつなどのスープこしに適しています。
用途がら取り、とんこつスープ、干物(乾物)、干し野菜 材質 (綿)ポリエステル100% 目の粗さ 荒目
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



だしこしの中で荒目の素材です。目開き寸法約3mmで、ポリエステルの素材で一番通りが良くなっています。
用途がら取り、とんこつスープ、干物(乾物)、干し野菜 材質 500 D強力糸・ポリエステル100% 種類 極荒目
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
タイプ PP-1105 材質 PP(ポリプロピレン) 布厚さ(mm) 0.7 通気性 120cm3/cm2・sec(標準値)
1個
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



アクトロカ袋100
網状のバスケットなどにセットして使用します。 袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
用途固形物の分離(粗粒子用) 主成分 レーヨン 使用方法 網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。 形状 袋状 寸法(mm) 500×850 ろ過精度(μm) 95~150 外観 粉体 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10枚)
7,998 税込8,798
当日出荷

カートリッジフィルターの清掃の手間が省ける一般ゴミ・粉じん用の布フィルターです。吸水には使用できません
用途粉じん・一般ゴミの吸引、カートリッジフィルターの目詰まり防止 適合機種 VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD 適合本体 VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD 種別 一般ゴミ・粉じん用 サイズ 幅305×高さ280×奥行305mm 適合本体型式 VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

空気の濾過などに、どこでもくくりつけて使用できます。排ガス中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。起毛されたテトロンですから丈夫で水洗いできます。
材質 ポリエステル 布厚さ(mm) 1.1
1個
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塗料に混入したゴミ等をろ過します。 ストッキングより丈夫で破れにくく、 伸縮性に優れています。
サイズ 7cm×4.3m ×2本 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2本)
1,298 税込1,428
当日出荷

頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。 最大流量(L/min) 340 外径D×長さL(mm) 178×457 適合 EV-S400N 材質 ポリプロピレン(PP) 圧力(MPa[kgf/cm2]) (推奨交換差圧)0.14 最高使用温度(℃) 80
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(50枚)ほか
1,485 税込1,634
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網状のバスケットなどにセットして使用します。 袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。
用途固形物の分離(微粒子用) 主成分 レーヨン 使用方法 網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。 形状 袋状 寸法(mm) 500×850 ろ過精度(μm) 50~60 外観 粉体 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10枚)
7,998 税込8,798
当日出荷

1枚
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)