さすまたのおすすめ人気ランキング

2026/01/12更新
63件の「さすまた」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刺股」、「刺又」、「防御盾」などの商品も取り扱っております。
女性でも簡単に取扱できる軽量タイプです。 防刃ツバ付きで刃物対策仕様になっています。
仕様 リーシュロープ(奪取防止ロープ)、ツバ付き トラスコ品番 819-4136 材質 アルミ合金 質量(kg) 約1.2 パイプ径(Φmm) 25×(肉厚)2.5 寸法(幅W×長さL)(cm) (刺口)50×189
1本
8,498 税込9,348
15日以内出荷

サスマタは古来より使われている防犯用具で、不審者を最低限の力で押えこむことができます。 握りやすいゴムグリップ付。 ハンドルはすべりにくく、手にやさしい特殊リブパイプ使用。 壁取付フック付(取付ねじはついておりません)。
材質 (本体)アルミ、(グリップ)ゴム 寸法(mm) 530×2060×30 質量(g) 1100
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

R形状になっているため衣服などに引っかからず、簡単にすべり込ませ押えることができます。 左右の折り返しが足払いに有効です。滑りにくい特殊グリップ付。
材質 アルミ合金 長さ(mm) 1850 幅(mm) 820 質量(kg) 1.4 アズワン品番 64-9371-09 パイプ外径(Φmm) 25.6
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

危険から身を守る!いざという時の備えに!防犯グッズさすまた。周りの雰囲気に溶け込むホワイトカラー。威圧感や不安を感じない外観。設置により犯罪の抑止効果も。
用途防犯用に。自宅 学校 幼稚園 会社 オフィス 職場 施設 公共施設 軽量 コンパクト シンプル 材質 スチール(粉体塗装)
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量アルミ製のスタンダードタイプです。
シルバー 付属品 壁取付金具(2個)1組 種別 ツバ無 材質 アルミ 質量(kg) 1.1 幅W×全長(mm) 500×1890 アズワン品番 3-7721-01
1個
9,898 税込10,888
30日以内出荷

少ない力で威力を発揮! みんなの身を守るサンワサスマタシリーズ つかみ返されても、独自のスプリング機能で相手を完全に無力化! より安全に!より使いやすく!パイプ部分をぐるっと取り囲んだコイルスプリングで無力化。 取り押さえられた相手が反撃に出てパイプを掴んでも、スプリングにより力がパイプまで届きません。 捕えられればもはや、握ることも、押し戻すことも、ねじり取ることも不可能。 危険性を考えて開発された画期的製品です。
付属品 壁取付金具×1個 材質 アルミ、SUS304コイルスプリング 質量(kg) 1.47 幅W×全長(mm) 500×1890
1本
25,980 税込28,578
当日出荷

万一の侵入者を安全に取り押さえる防犯アイテム。学校やマンションの安全のために。
トラスコ品番 835-4267 材質 柄/アルミパイプ、U字部/スチールパイプ 全長(mm) 2100 質量(kg) 1.5 内寸法(mm) (U字部)460
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]さすまた
材質 ステンレス、アルミ 全長(mm) 1820 質量(g) 1500 外幅(mm) 490
1本ほか
17,500 税込19,250
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

女性にも扱えるさすまたを…! ご要望にお応えし、遂に完成!! より安全性を…より使い易さを… "との声にお答えし、新登場の特許申請品『アルミ安全さすまたスプリンガー1900L 』 前作スチール製のスプリンガーシリーズ同様のステンレスのコイルバネ(PAT.P)で相手が掴んでも”握れない”押返せない・ネジれない”といかに相手に取られてしまうという危険性を抑え、 安全性を考慮し開発しました。 軽量アルミ合金製で女性でも簡単に取り扱いできる軽量1.47kg(スチールつば 付)で操作性も格段に向上しています。
トラスコ品番 819-4135 材質 アルミ、SUS304ステンレスコイルスプリング 質量(kg) 1.47 寸法(cm) 50×189 パイプ径(Φmm) 25
1本
22,980 税込25,278
8日以内出荷

ジェイウィン(J win)ロック式刺股
手・足等を確実に保持し制圧出来ます。簡単には外せないので、逃走が容易にできません。3段伸縮式で、収納時はコンパクトになります。
用途不審者、侵入者の制圧に 仕様 3段伸縮式 付属品 収納袋付 材質 ASN01(異型ガイドパイプ)表面加工:アルマイト 質量(kg) 1.15 サイズ(mm) 800~1700 アズワン品番 64-6601-92
1本
42,980 税込47,278
5日以内出荷

取扱のやさしい護身用品です。 不審者の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯対策に
1本(25g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]セーフティホールドさすまた
不審者が握りづらい回転パーツ付のさすまた!軽くて丈夫なアルミ製で扱いやすい
セット内容 本体×1 材質 ステンレス、アルミ、PP 幅(mm) 490 全長(m) 1.82 包装形態 ダンボール箱
1個
26,364 税込29,000
3日以内出荷

・特殊軽合金をアルマイト加工してあり、軽量で丈夫です。・異型ガイドパイプ方式の伸縮式なのでスムーズに伸縮できます。
仕様 足払い/なし 材質 A6NO1(異型ガイドパイプ) 形状 三段伸縮式 全長(mm) 約1080~2260 質量(g) 1500g 表面処理 アルマイトシルバー アズワン品番 64-6569-43
1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷

本体がアルミ製のため軽量で、取り扱いが簡単です。
用途防犯対策に。 仕様 (持手部分)滑り止めのローレット加工、(パイプ端部)ゴムキャップ仕様 付属品 立て掛け用金具 トラスコ品番 409-7521 材質 アルミ 質量(kg) 1.1 寸法(幅Wmm×長さLm) 475×1845
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

軽量アルミ製のスタンダードタイプです。刃物を想定した安全仕様です。
シルバー 種別 ツバ付き アズワン品番 3-7721-02
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷

不審者と間合いを取りながら取り押さえることができます。最大に伸ばしたときにロックして使用します。握り手付きでより強く押さえることができます。U字部分と柄が分離できるので収納に便利です。プッシュボタン式でロック解除し、伸縮します。
用途公共機関、学校、店舗、会社等の防犯対策に。 トラスコ品番 509-7593 材質 ステンレス 本体寸法(mm)長さ 1290~2030
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製で手にフィットしやすい形状です。こちらはグリップエンドの取り外しは出来ないタイプとなります。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品 ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き) 材質 警棒シャフト:スチール サイズ 17インチ(約18.5~42.5cm) 質量(g) 約390※個体差があります タイプ フリクションロック(摩擦ロック)式 材質(グリップ) 樹脂製
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万一の侵入者を安全に取り押さえる防犯アイテム。足掛け付。 学校やマンション、子供やお年寄りの多い施設内での安全の為の護身具として最適です。 相手と距離を置ける全長約2100mm。 女性にも使える重さ約1.5kg。 滑りにくい長巻ゴムのグリップで、しっかりと力が入ります。
エスコ品番 EA916XY-11 材質 柄:アルミパイプ、U字部:スチール、パイプグリップ:ゴム 全長(mm) 2100 質量(kg) 1.5 内寸(mm) 【U字部】460
1個
25,700 税込28,270
翌日出荷

材質 本体=アルミ、グリップ=天然ゴム 質量(kg) 1.1 外寸(mm) 2,060×530 EBM品番 6797900
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷

・回転部を握る事で、抵抗されても空転し力負けせず制圧できます。・握る位置を固定位置に変える事により押さえつけられます。・オールアルミ製で軽くて大丈夫です。
仕様 足払い/なし 材質 A6NO1(アルマイト加工) 形状 一本式 全長(mm) 約1820 質量(g) 1200g アズワン品番 64-6569-45
1本
36,980 税込40,678
5日以内出荷