すきのおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
49,510件の「すき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「すき鍬」、「コンクリート くし」、「コンクリート 隙間 充填 剤」などの商品も取り扱っております。
用途集草・草の移動作業用 材質 頭部:刃物鋼。柄部:木 幅(mm) 215 全長(mm) 1130 質量(kg) 1.72 高さ(mm) 1155 奥行(mm) 35 爪数 4 先幅(mm) 220
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷

土に刺さりやすいスコップ型・畑の中耕に 土に刺さりやすいスコップ型 畑の土起こしに便利です また、畑の通路の中耕作業にぴったりの道具です 通路だけでなく畝も耕すことによって土がやわらかく透水性もよくなり、作物が良く育つようになります もちろん、鋤なので土掘りにも使えます ステップの幅が広いので足をかけやすく、深く入るので土をしっかりと掘ることができます
用途畑の土起こしに 材質 ステンレス 幅(mm) ショベル部幅:150/ステップ部幅(片側):100 全長(mm) 970 質量(g) 1370
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

足踏み部分を従来品と比較して約2.5倍に広げ、確実に踏み込むことができ、足踏み部を内向きに約7度の角度をつけることで踏み込む力が伝わりやすく作業効率が良い。刃先には刃先強度アップと根切り効果のある波押し加工を行っています。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。軽さと使い易さを両立したショベルです。
用途深耕、天地返し、堆肥、肥料のすき込み作業に 全長(mm) 935 トラスコ品番 485-0335 形状 丸形 質量(kg) 1.3 材質(柄部) スチール 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 270 柄厚さ(mm) 1 肩幅(mm) 210 頭部板厚(mm) 1.2
1丁
2,198 税込2,418
翌日出荷

刃は髪の毛を切りすぎず動きのある自然な毛先にしやすい、細かいV字形状。
幅(mm) 65 質量(kg) 0.029 高さ(mm) 150 奥行(mm) 10
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

ステンレス製で錆びに強く手入れも簡単です。仕上塗りに最適です。ステンレス製で手入れ簡単です。
用途壁の仕上塗り用。 材質 ステンレス 板厚(mm) 0.3
1丁
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水漏れ部を充填して、水の侵入やひび割れの進行を防ぎます。0.5mm幅以下のひび割れの水もれ補修に適しており、スプレーを塗布するだけで、簡単に水の侵入やひび割れの進行を防ぎます。エアゾールタイプなので、取扱いが簡単で、必要な量だけを使用し、残りはそのまま保管が可能です。乾燥後は水性塗料や油性塗料で上塗りが可能です。
用途コンクリート、アスファルト、鉄部、レンガなどのひび割れや隙間部の塗装及び補修に 成分 合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料(クリヤ除く)、有機溶剤、噴射剤(DME) 容量(mL) 300 内容量(mL) 300 乾燥時間(分) (夏期)30~40 塗り面積(m2) 0.5~0.7 危険等級 乾燥時間(時間) (冬期)1~2 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 150mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペンキ剥がしからサビ落としまで、簡単に作業できます。
用途ペンキ剥がし、サビ落とし 幅(mm) 65 全長(mm) 178 材質 鉄(刃)、木材(柄) 質量(g) 102 刃厚(mm) 1.8
1本
189 税込208
当日出荷

アイデアいっぱい便利なネット 切ってもホツレない有結網
用途菜園への犬・猫の侵入防止や防鳥用に。 スポーツ、ゴルフ練習ネット用に。 お部屋のインテリア収納に。 お家や庭のフェンスに。 つる性植物の栽培に。 ゲートボール等の防球に。 荷物の押サエ用に。 池の落葉受けに。 盗難防止や境界柵に。 引張強度(N) 600
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽くて家庭菜園などでも使いやすい
用途家庭菜園など畑を耕す 全長(mm) 900 刃幅(mm) 120 刃高(mm) 250 寸法(mm) 900×120×240 質量(g) 1000 刃部硬度 HRC45 材質(柄部) ラミン 材質(刃) SK-5 アズワン品番 64-4065-26
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

特殊エポキシ樹脂のクラック補修材として開発されました。 樹脂を低粘度化することにより従来のエポキシ樹脂系よりも優れた浸透性・接着性を特長とし、コンクリート床や壁面のひび割れなどを湿潤面においても補修することができます。 壁面の場合は、状況に応じダレ対策をしてください。 硬化後は、クリアーに近い(淡黄色透明色)色になります。 低粘度による優れた浸透性、湿潤面施工が可能。 2連式カートリッジのため、計量や混合が不要です。 水質基準規格適合品。
用途コンクリートクラック部分の湿潤面・乾燥面補修。 コンクリート壁面のクラックの補修。 コンクリート構造物の補強。 狭い隙間の充填接着など。 色調 淡黄色透明 硬化時間(時間) 4(23℃) 使用方法 1.クラック部の埃やごみを掃除機で吸い取るかコンプレッサーで吹き飛ばすなどきれいに除去してください。2.組立方法は、製品梱包内にありますので使用前に必ずお読みください。3.クラック部に注入してください。4.空洞部が大きい場合等は、状況に応じバックアップ材を埋め、再度注入してください。5.表面の硬化を確認した後、カラーセメント、各種塗装材、床材等で色合わせをしてください。※施工後、紫外線の当たる場所では硬化物が黄変いたしますので、特に意匠を気にされる場合はモルタルや塗装剤などで仕上てください。※湿潤面での施工の際硬化後の表面が白濁することがございます。意匠を気にされる場合はご注意ください。 主成分 特殊エポキシ樹脂2液型 伸び(%) 5 粘度 800cps(23℃) 可使時間(分) 40(23℃) 引張強度(MPa) 35 危険等級 Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別 第四類/第四類 危険物の性状 非水溶性/非水溶性 圧縮強度(MPa) 55 硬度(ショア D) 80
1箱(1セット)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


根切り一発。
材質 鍛造 全長(mm) 1500 質量(kg) 6.6 刃幅(mm) 90 アズワン品番 64-8285-09
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

膨張材配合により施工後の乾燥収縮によるすき間、キレツの心配がありません。 普通セメントの約3倍の速さ(6~12時間)で固まります。
用途コンクリート・モルタルのヒビ割れ、すき間を埋める。 灰色 硬化時間(時間) 6~12時間 成分 セメント系 危険物の類別 非危険物
1袋(1.3kg)ほか
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途田・畑の開墾。土の塊をほぐす 全長(mm) 1050 刃幅(mm) 130 刃高(mm) 180 仕様 柄1050mm 幅(mm) 130 厚さ(mm) 8 寸法(mm) 915×125×200 質量(g) 1130 刃部硬度 HRC50±2 材質(柄部) 柯木 材質(刃) 45C中炭素鋼カーボンスチール アズワン品番 64-4065-32
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

モルタル・コンクリートの隙間の補修ができます。
グレー 硬化時間(時間) 夏:約3、冬:約6 付属品 ヘラ・ノズル エスコ品番 EA934KB-45 種別 硬化型パテ 危険物の類別 非危険物 施工量 幅3mm深3mmで約30m
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

ベルトが硬質樹脂なので、しなりが解消され直線部分の設置に最適です。ハクリ性もよく、軽量で扱いやすいです。
用途コンクリート打ち継ぎに。コンクリートのせき止めに。 トラスコ品番 489-7447 材質 鉄製+樹脂板 幅(mm) 900 グレー 高さ(mm) 300 品名 スラブフェンス極 外形寸法(mm) 420×900 仕様/サイズ(mm) 300×900 危険物の類別 非危険物
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷

熱処理を施した炭素鋼を使用しており、強度と粘りを兼ね備えています。 ペンキはがしから頑固なサビのかき落としまで、軽快に作業できます。
仕様 斜め刃 材質(刃) S50C(機械構造用炭素鋼)
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モルタル・コンクリートの隙間の補修ができます。
ホワイト 硬化時間(時間) 夏:約3、冬:約6 付属品 ヘラ・ノズル エスコ品番 EA934KB-44 種別 硬化型パテ 危険物の類別 非危険物 施工量 幅3mm深3mmで約30m
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

木レンガ・巾木・胴縁・金属・タイルなどに使用できる建築内装用接着剤です。 水性タイプで使いやすく、引火性・毒性の心配はありません。 ペースト状ですので多少のすき間は充てんできます。 ポリスチレンフォーム(発泡スチロール)も接着できます。 防錆剤配合なので金属の接着ができます。 臭いが少ないです。
用途木工造作工事、内装壁仕上げタイルの接着に。 コンクリート・モルタル下地に木レンガ・木工造作・金属の接着に。 石膏ボード・吸音テックス・ハードボード・繊維強化セメント版・PC板・けい酸カルシウム板・合板などの相互接着に。 グレー 仕様 ずれ:0 付属品 ヘラ タイプ 水性 容量(kg) 3 引張強度(N/mm) 割裂接着:28.8 主成分 アクリル樹脂エマルション 比重 1.5 標準使用量 全面塗布:2.5m2/3kg(約0.8mm厚の場合) 不揮発分 60.0±2.0% 改正建築基準法(JAIA対応) JAIA F☆☆☆☆表示品 貼合せ可能時間 15分以内(23℃) 張付け可能時間(分) (23℃)15以内 粘度(Pa・s) 470±200 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品カタログ(1.67MB)
1缶(3kg)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。 幅(mm) 40 材質 ポリアミド炭素入り 高さ(mm) 190 トラスコ品番 756-3892
1枚
279 税込307
当日出荷