ねじゲージのおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
2,577件の「ねじゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじゲージ 2級」、「ネジ 測定器」、「ねじゲージセット」などの商品も取り扱っております。
限界ねじプラグゲージ 検査成績書付 モノタロウランキング1位
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止りのセットです。 安心の国内メーカー製造、検査成績書付。 もっとも使用頻度が高い2級品です。 使用目的により工作用と検査用があります。
用途めねじ検査等級2級材質ゲージ鋼仕様検査成績書付
1本
7,698税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ピッチゲージ モノタロウランキング2位
ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定可能!
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ材質SUS430
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ねじ用限界ゲージ(JIS2級) OSG(オーエスジー)ランキング3位
通り側と止り側で1組。
仕様めねじ用適合メートルねじ(JIS2級)種別プラグゲージ工作用
1個ほか
5,598税込6,158
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(155種類の商品があります)

限界ねじプラグゲージ 測範社ランキング4位
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途めねじ検査等級メートルネジ2級
1本ほか
9,898税込10,888
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

標準ねじゲージ OSG(オーエスジー)ランキング5位
1本
16,980税込18,678
当日出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ(119種類の商品があります)

1セット
31,980税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ材質炭素工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個ほか
16,980税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(120種類の商品があります)

REX(レッキス工業)ねじゲージセット (1/2~2)
誰でも簡単に目視で検査が出来ます。 ISO9001認証取得工場製 ISO14001認証取得工場製
用途管用テーパおねじのチェックに使用トラスコ品番809-4491セット内容15A、20A、25A、32A、40A、50A×各1ヶ質量(kg)3.5適合サイズ15、20、25、32、40、50
1セット
149,800税込164,780
70日以内出荷

当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ付属品インチ・ミリ換算表付材質ABS樹脂寸法(mm)107×237×6測定範囲(ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20。(ナット) 1/4~5/8インチ質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
599税込659
当日出荷

1本ほか
16,980税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

1本
16,980税込18,678
当日出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ(113種類の商品があります)

1本ほか
5,698税込6,268
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(6617種類の商品があります)

1セット
31,980税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1本ほか
15,980税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)


4種類のピッチゲージで、様々なミリ/インチサイズのネジピッチ、ボルト径を測定できます。
用途ネジピッチ、ボルト径測定にセット内容(パイプ&スパークプラグゲージ)。測定ピッチサイズ:1.00mm、1.50mm、14tpi、18tpi、20tpi、27tpi。測定パイプサイズ:10mm、12mm、14mm、18mm、1/16、1/8、1/4、3/8、1/2。(ミリゲージ)。測定ピッチサイズ(mm):0.45、0.50、0.70、0.80、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50。測定ボルト径サイズ(mm):2.5、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、20、22。(スモールインチゲージ)。測定ピッチサイズ(tpi):16、18、20、24、28、32、36、40、44。測定ボルト径サイズ:No5、No6、No8、No10、No12、1/4、5/16、3/8。(ラージインチゲージ)。測定ピッチサイズ(tpi):10、11、12、13、14、16、18、20、24、28。測定ボルト径サイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4材質アルミニウム寸法(mm)(パイプ&スパークプラグゲージ)76Xt1、(ミリゲージ)95Xt1、(スモールインチゲージ)95Xt1、(ラージインチゲージ)95Xt1質量(g)(パイプ&スパークプラグゲージ)7.4、(ミリゲージ)11.2、(スモールインチゲージ)14.4、(ラージインチゲージ)12.6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
1,098税込1,208
当日出荷

REX(レッキス工業)ネジゲージ 25A
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック仕様ネジゲージ25Aトラスコ品番809-4635質量(g)160
1個
23,980税込26,378
当日出荷

1個ほか
14,980税込16,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(326種類の商品があります)