はんだ用手袋のおすすめ人気ランキング

2026/03/19更新
106件の「はんだ用手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はんだごて 手袋」、「耐熱手袋」、「基板作業 手袋」などの商品も取り扱っております。
静電気対策用手袋(指先ウレタンコート) TRUSCOランキング1位
カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。 伸縮性の高いナイロンで手にフィットします。
用途製品組立て作業。 電気・電子部品組立作業。材質(繊維部)ナイロン(カーボン導電糸入)100%材質(樹脂部)ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)0.8グレー入数(双)1機能帯電防止・伸縮性コーティング指先コート表面漏洩抵抗値(Ω)繊維部 2.8×108樹脂部 1.3×108
1双
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ワーキンググローブ(洗える革手袋) マーベルランキング2位
洗える革手袋。 水洗いOK!通気性があり、指先にフィット。 特殊なめしの豚革使用。 あて無し。
用途様々な現場での作業に。
1双
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

作業手袋 制電 指先コーティング モノタロウランキング3位
カーボン繊維を織りまぜたナイロンを使用し、帯電防止した手袋になります。 指先にはポリウレタン樹脂をコーティングしているので、細かな部品をつまんだりする作業等に優れています。 左右兼用タイプ。 手首部にほつれ防止のためのオーバーロック加工を施しています。
用途品質管理作業や電子部品組み立て作業などライトグレー、(指先)ホワイト表面抵抗値(Ω)106-11材質(本体)ナイロン(カーボン繊維入り)入数(双)1材質(樹脂部)ポリウレタン販売区分業務用
1双
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

耐熱グローブ モノタロウランキング4位
消防服などに使用されている難燃性のあるNOMEX(R)と耐切創性、耐熱性のあるケブラー(R)糸で作られた耐熱グローブです。 耐熱温度350℃対応(※接触レベル15秒以内)のグローブです。 高温材料の持ち運びやオーブンでの作業などに最適。 軍手などと2枚重ねできるよう大きめの作りになっておりますので、手の大きさに合わせて調整してお使いください。
キナリサイズフリー全長(cm)約26耐熱温度(℃)350(接触温度15秒以内)材質(表)NOMEX、ケブラー(R)(裏)綿、ポリエステル繊維入数(双)1機能耐切創中指長(cm)約8.5手の平幅(cm)約11ゲージ数7販売区分業務用
1双
1,698税込1,868
当日出荷

パームフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ)ランキング5位
長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、低発塵性手袋です。 手のひら側にウレタン樹脂をコートしており、スベリ止め効果に優れ、手にぴったりフィットし、細かい作業に適しています。
用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)厚さ(mm)0.7クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、その他材質(樹脂部)ポリウレタンゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など販売区分業務用
1双ほか
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。 夏場や過酷な長時間作業にも最適です。 繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。 5本指が自由に動かせ、しかも柔らかい素材なので、ごわついた手袋ではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。材質アラミド43%、綿57%白/黒サイズフリー入数(双)1機能耐熱全長(cm)26.5中指長(cm)8耐熱温度(℃)370手の平幅(cm)12.5
1双
4,498税込4,948
当日出荷

熱作業に優れた耐久性・保護性能を発揮します。 洗濯してもほとんど収縮せず、難燃効果も変わりません。
耐熱温度(℃)(素材)400中指長(cm)9材質メタ系アラミド繊維入数(双)1機能耐熱、難燃
1双
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)低発塵性手袋
発塵を抑え、クリーンな作業に適します。縫い目の無い編み方で、伸縮性に優れ、手にフィットし、指先を使う細かい作業に適しています。指先のみにポリウレタン樹脂をコーティングしていますので通気性に優れています。家庭で洗濯できます。
入数(双)1
1双
669税込736
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

カーボン繊維を織りまぜたナイロンを使用し、帯電防止した手袋になります。 手の平全体にはポリウレタン樹脂をコーティングしているので、滑り止め効果もあり、細かな部品をつまんだりする作業等に優れています。 左右兼用タイプ。 手首部にほつれ防止のためのオーバーロック加工を施しています。
用途品質管理作業や電子部品組み立て作業など表面抵抗値(Ω)106-11(甲)ライトグレー、(平)ホワイト材質(本体)ナイロン(カーボン繊維入り)入数(双)1材質(樹脂部)ポリウレタン化学物質安全性参考資料(0.2MB)販売区分業務用
1双
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

外側に耐熱性・難燃性のあるアラミド繊維、内側には吸湿性のあるコットンの2層構造で熱を伝えにくくかつ蒸れにくい手袋です。
用途短時間の過熱物の持ち運び等。材質袖口部分:ポリエステル、ゴム材質(裏)綿、ナイロン材質(表)100%メタ系アラミド黄白耐熱温度(℃)370ゲージ数外側10ゲージ、内側7ゲージ
1双
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。 伸縮性の高いナイロンで手にフィットするノンコート仕様です。
用途製品組立て作業。 電気・電子部品組立作業。全長(cm)23厚さ(mm)0.7グレー入数(双)1機能帯電防止・伸縮性材質(手袋)ナイロン95%、その他5%コーティングノンコート表面抵抗値(Ω)繊維部 2.8×108
1双
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

低価格で吸汗性があります。
用途一般製造工場に。 品質管理用に。 インナー用に。材質綿100%(40綿 スムース編)厚さ(mm)0.5入数(双)12機能吸汗性左右区別左右ナシ指マチマチナシ
1袋(12双)
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。 指先にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。 コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。 伸縮性、通気性に優れています。 1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)RoHS指令対応証明書(0.2MB)機能通気性・伸縮性・低発塵性入数(双)12コーティング指先材質(繊維部)ナイロン100%ゲージ数15販売区分業務用
1袋(12双)
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。
機能耐熱全長(cm)26耐熱温度(℃)(素材)350材質外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン入数(双)1中指長(cm)約8.5手のひらまわり(cm)約21TKG品番9-0714-1101TKG品番(2017)6-0624-0901
1双
2,698税込2,968
当日出荷

摩擦や熱に強い牛床革手袋です。 主に腹革の部位を使用したコスト重視にこだわった商品になります。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)販売区分業務用
1双ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

耐熱・超高強力カパラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性にすぐれています。 発塵性はクラス100の水準です。 クリーンルーム用です。
厚さ(mm)5耐熱温度(℃)(素材)500RoHS指令(10物質対応)対応アテ有無なし
1双
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

JIS T 8116適合品です。保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。機能耐熱ホワイトサイズフリー全長(cm)23耐熱温度(℃)素材:100/33秒材質サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維)厚さ(mm)0.85質量(g)31.7規格【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010中指長(cm)7.2手のひらまわり(cm)17.4ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB) (0.31MB)
1双
999税込1,099
当日出荷

指先にウレタン樹脂をコーティングし、すべり止め効果に優れています。 導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、 作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 長繊維を使用しているため、手袋からのホコリや 糸くずの発生を抑えます。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。左右兼用です。
用途電気・電子部品組立作業、自動車関連業、精密機械業、弱電機械工業、静電気対策工程機能帯電防止コーティング指先コート材質(繊維部)ナイロン、その他材質(樹脂部)ポリウレタン表面漏洩抵抗値(Ω)1057
1双ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。 伸縮性の高いナイロンで手にフィットします。
用途製品組立て作業。 電気・電子部品組立作業。材質/仕上手袋部:ナイロン(カーボン導電糸入)、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)0.8グレー入数(双)1機能帯電防止・伸縮性コーティング手の平コート表面抵抗値(Ω)繊維部 2.8×108、樹脂部 1.3×108
1双
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)