- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- イベント・ノベルティ・行楽用品
- ひんやりマットのおすすめ人気ランキング
ひんやりマットのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新85件の「ひんやりマット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷感マット」、「防災 マット」、「ひんやりシート」などの商品も取り扱っております。
大人2人でゆったり座れる長座布団としても!。お昼寝マットに最適!。バルブを開くだけ簡単操作!ウレタンフォームで快適な寝心地。
収納時寸法(cm)外径約10×長さ約59材質表地:ポリエステル(PVC加工)、内材:ポリウレタンフォーム、バルブ:ABS樹脂質量(g)約900幅(cm)55長さ(cm)120厚さ(cm)2.5
従来品に比べ中綿増量で快適です。4隅ゴム
色ブルー材質ポリエステル65%、綿35%材質(中綿)ポリエステル100%(350g/m2)
非シリコーン系の放熱材のため、シロキサンガスが発生しません。
アクリル系放熱材で130℃耐熱性を実現しました。
圧縮された使用環境下でもオイルブリードアウトが起きにくいため、周辺部材に悪影響を与えにくくなりました。
低揮発性のため、光学部材への悪影響を与えにくくなりました。
難燃性UL94 V-0を取得しています。(UL File No.E176845)
密着性に優れているため、接触熱抵抗を小さくします。
耐久性に優れ、長期使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱。色薄灰色/白色テープ幅(mm)100規格UL-94 V-0テープ長さ(m)0.1耐熱温度(℃)130主な用途電気・電子用難燃性UL-94 V-0特性難燃性、耐熱性、低揮発性、密着性、耐久性、電気絶縁、熱伝導性
通気性があり適度な硬さのある天然竹のシートです。
トラスコ品番392-4218長さ(mm)400幅(mm)1200厚さ(mm)5材質/仕上竹質量(g)1500
1枚
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
福井クラフト長手マット 竹格子 PVC
寸法(幅W×奥行D)(mm)390×265材質塩化ビニールサイズ尺3色(柄)竹格子耐熱温度(℃)60
1個
¥1,098税込¥1,208
5日以内出荷
ファミリー・ライフ吸汗&ウォッシャブル敷パッド
汗などの水分をよく吸収し、洗濯機で洗える敷パッドです。
優れたかさ高性・吸汗性・弾力性を付加した高機能な中綿を使用しています。
洗濯機で丸洗いできて清潔。高い密度の折り込みの綿100%生地を使い高級感があります。
裏四隅にコーナーゴムを付けているので布団にズレないように止められます。
綿100%で気持ちいい肌ざわり。
材質側生地:綿100%、中綿:ポリエステル100%(吸汗わた)機能吸汗、ウォッシャブル
折りたたみ式なので、用途に合わせて自由にサイズを調整できます。
車体の下へ潜り込んで作業する際に大変便利です。
用途低くて狭い作業現場や冷たく硬いフロアでの作業に。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブを開くだけで自動膨張するマットレスです。約50mmの厚さに膨らみますのでクッション性に優れています。使用後は空気を抜いてコンパクトに収納する事が出来ます。またキャリーバッグは非常用の水タンクとしてもご利用頂けます。
用途災害時やアウトドア活動時の簡易寝具としてご利用頂けます。材質マットレス/ポリエステル、ポリウレタンフォーム寸法(mm)マットレス/膨張時:(約)1800×500×50、収納時:(約)直径160×高さ500色青質量(g)マットレス/約1500、キャリーバッグ/約150取扱説明書(1.8MB)
1個
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
波型なので、優れた保温性とクッション性。折りたたんでバンドで留めれば、コンパクト収納で持ち運びに便利。キャンピングマットにも。
材質マット/発泡ポリエチレン・EVA樹脂、バンド/合成ゴム色グリーン
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。材質PVC厚さ(mm)6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンパクトタイプのウレタンマットレスベッド。軽い気持ちでごろんと寝るには最適の6つ折マットレス。収納が便利で、レジャーや防災マットとしても備えマットレスとして活用。お子さまの昼寝用、アウトドア、車中泊などで活躍。使わない時は超コンパクトにたためる6つ折りタイプ。高密度ウレタンフォームを使用しており硬めに設計。折りたたんでスツールとしても活用可能。コンパクト・軽量で上げ下ろし・収納もラクラク。
用途来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用、車内用、アウトドア用として。材質(中材)ウレタンフォーム(マーブルフォーム)材質(側地)ポリエステル100%
地面からの熱気、冷気、湿気を遮ります。
折り畳み式で、使用時はフラットに、使用後はコンパクトに収納できます。
使用シーンに応じて、アルミ面と不織布面の使い分けが可能です。
材質発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム、PET・PE混合不織布
キャンプ時や車中泊に便利な空気注入マット。底部は2層ラミネートとなっており、耐久性が高い。表面はフロック加工をしているので心地よい寝心地。従来のベッドと比べて軽量となっていますのでより持ち運びやすい。
材質ポリ塩化ビニル(非フタル酸)
被災時やレジャー時に使用できる簡易ベッドです。
ベッドの厚さは最大22cmなので硬い床でも底付きを感じません。
省スペースだから車や避難所でも使用可能。
ポンプは押しても引いても給気するダブルアクションタイプ。効率よく膨らませることができます。
用途被災時等に使用できる簡易ベッドとして。寸法(縦×横×高さ)(mm)1910×730×220
材質表地:ポリエステル(PVC加工)、内材:ポリウレタンフォーム、バブル:ABS樹脂色グレー
使用時に便利な空気入れ付き。小さな破れや穴が空いても大丈夫な補修テープ付き。端を丸めて枕としても使用可能。車中泊にも便利。
用途エアマット、エアシート、車中泊、車載グッズ、寝具、キャンピングマットとして。セット内容空気入れ、ブルーシート、マット、透明補修テープ×2質量(kg)0.46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×1900×50
1枚
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
通気性のよいメッシュ地を表面に採用!
特殊四つ折りタイプで4t車から大型車までご使用いただけます。
使いやすい四角カーブ加工。
表地はご家庭で洗濯でき、衛生的です。
折り返して使用が可能なめ、530×300mmの部分のみすべて表地です。
用途内装パーツ材質(表地・裏地)ポリエステル100%、(中材)中反発ウレタン厚さ(mm)約43全長×全幅W(mm)約2190×約530
1枚
¥7,998税込¥8,798
当日出荷