やすりハンドルのおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
245件の「やすりハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「やすり」、「ヤスリ 持ち手」、「丸ヤスリ 7mm」などの商品も取り扱っております。
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤスリのコミ部にねじりながら差し込みますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。滑りにくい設計で使いやすいです。
用途鉄工ヤスリの柄にご使用ください。
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤスリ用のエルゴグリップです。 エルゴシステムにより、疲れづらく腱鞘炎の防止になります。
全長(mm) 125 材質 高性能合金鋼
1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷

手になじみやすく、滑りにくいヤスリ柄です。
用途鉄工ヤスリの柄に
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スイスバローべ社のハンドル。 差し込んで使う従来タイプ。 ヤスリをしっかりと固定します。 角度ゲージ付きで目立ての精度を高めます。
用途丸ヤスリ用ハンドル。 種別 No.240
1本ほか
839 税込923
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴の内部がダイス状になっていて”コミ”部(ヤスリの柄の部分)にネジ山をたてるため、しっかりと固定でき、他のヤスリにも繰り返し使用できます。 どのメーカーのヤスリにも適合します。
仕様 外部は樹脂製です。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どのメーカーのヤスリにも適応します。 丈夫な金属のはめ輪が付いています。
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スイスバローべ社のハンドル。 ねじ込んで使うタイプの為ヤスリと柄がしっかり固定され刃砥作業の効率を高めます。
用途丸ヤスリ用ハンドル。
1本ほか
999 税込1,099
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤスリのコミ部に捻じりながら差し込みますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バローべ精密ニードルヤスリ用のハンドルです。200mm、180mm、160mm、140mmサイズに適合します。
全長(mm) 86
1本
1,098 税込1,208
5日以内出荷

握りやすさや、目立て作業時の動きを考慮して設計されたハンドルです。4mm ~ 8mmのオレゴン製ヤスリに使用できます。
1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
935 税込1,029
翌日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 種別 鉄工用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)プラスチックヤスリハンドル(レッド)
PB独自のプラスチックで作られたハンドルは優れた耐衝撃性があり非常に丈夫です。長期的に見ると、通常の木柄よりも長い寿命となります。手のひらにフィットする形状です。
1個
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。 材質 炭素工具鋼 タイプ 複目
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

丸ヤスリ用ハンドル。3.2mm、3.6mm用。スイスバローべ社のハンドル。 ねじ込んで使うタイプの為ヤスリと柄がしっかり固定され刃砥作業の効率を高めます。 ねじ込み式でしっかり固定。
用途丸ヤスリ用ハンドル 種別 No.15/1No.1 材質 ポリプロピレン 長さ(mm) 94 形状 直径(Φmm) 26
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。プレートに刻まれた角度に従い素早く、正確に目立て作業を行うための便利な工具です。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正確なチェーンの目立て作業に欠かせないソーチェーン用の丸ヤスリです。 耐久性に優れた熱処理鋼を採用しています。 4.0mm/4.5mm/4.8mm/5.5mm/のヤスリはサイズを識別しやすいように、1本1本のヤスリにいろが付くようになりました。
全長(cm) 24.8
1セット(2本)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 形状 半丸 種別 鉄工用
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)