- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- アイアンs字フックのおすすめ人気ランキング
アイアンs字フックのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新99件の「アイアンs字フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「S字フック」、「s字フック 真鍮」、「s字フック 黒」などの商品も取り扱っております。
アイアンアクセサリーシリーズにマッチするS型フック。アイアンに焼付塗装を施し、風合いのある質感に仕上げています。ひとつひとつ製品の使いやすさを考え、製品の品質を確認しながらMADE IN JAPANならではの丁寧な仕事をしています。
昨今のアンティークブームに合うシリーズとなります。今までにないSカンや隅金に仕上げました。
サイズL
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレスSUS304表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
八幡ねじプレートSカン
ワンポイントになるおしゃれなフックシリーズです。
装飾性の高い特殊カラーのSカンです。
色はマットブラックマットブラウンヴィンテージホワイトの3色です。
DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途装飾用として使用します。材質鉄(塗装)
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。種類Sカン
横ブレしづらいSカン。二本線の構造になっているため、一本線のS字フックよりパイプにかけたときに横にぶれづらくなっています
用途S字フック、小物かけ
水本機械製作所ステンレス SカンSAO
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)15寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
高さのある場所に物を吊るす時に便利です。
店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21材質(キャップ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.07使用荷重(N)68.6
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。
コンクリートブロックまたは2X4材に取り付けて使用。
耐荷重(kg)15材質鉄、亜鉛メッキ幅(mm)19色シルバー高さ(mm)319奥行(mm)319
1個
¥899税込¥989
当日出荷
SOROUフックシリーズ!清潔感があり長く使えるステンレス素材を使用していて、上質なデザイン、頑丈な素材で長く使用できるSカン。シンプルにおしゃれに揃えてスッキリ収納。様々なインテリアテイストと調和するデザイン。すっきりとしたスタイリッシュなイメージのオフィスの内装にも最適です。統一感のあるデザインで見た目も生活も整えます。取付方法を超えてデザインが揃うので、家のフックのデザインを統一できます。S字フックはキッチンの水切り棚やつっぱり棒などに使用できます。「S字フックMサイズ」は付け外しにブレにくいので、浴室の室内干しポールやタオルバーにも使用できます。「S字フックLサイズ」は付け外しにブレにくいので、クローゼットやハンガーラックにも使用できます。すっきりとしたおしゃれなオフィスの内装にも最適。
用途吊り下げ、引っ掛けの収納として材質ステンレス(18-8)取付方式引掛け商品タイプS字フック
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!。やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!
用途すべりやすい物の吊り下げに。キズを付きにくいSカンとして材質スチール、NBR(発泡ゴム)長さ(mm)約180幅(mm)約105厚さ(mm)約8種類Sカン使用荷重(kg)約8





![鍛冶屋のSカン 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55663213-170223-02.jpg)