アイエイアイのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
218件の「アイエイアイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶対値エンコーダバックアップバッテリ」、「ロボシリンダ」、「バックアップ電源」などの商品も取り扱っております。
7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。 プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。 ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます) 標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。 SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。 手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。
定格電圧(V) DC24 消費電力(W) 3.6以下(150mA以下) 使用周囲温度(℃) 0~40 使用周囲湿度 20~85%RH(ただし結露なきこと) 耐環境性 IP20 ケーブル長(m) 5(標準ケーブル)
1台
42,900 税込47,190
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,508 税込8,259
15日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
11日以内出荷

1本
3,218 税込3,540
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
11日以内出荷

1本
781 税込859
15日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
11日以内出荷

IAI(アイエイアイ)ロボシリンダ ERC3-RA6C
タイプ ロッドタイプ エンコーダ種類 インクリメンタル仕様 モータ種類 パルスモータ56□サイズ コントローラ種類 CONモード 繰返し精度(mm) ±0.02 ロッド径(Φmm) 25 ブレーキ なし 使用環境 標準
1台
46,880 税込51,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷

IAI(アイエイアイ)RCP6アクチュエータ
シリーズ コントローラー別置 RoHS指令(10物質対応) 対応 エンコーダ種類 WA
1個
35,980 税込39,578
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2216種類の商品があります)


1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

1個
18,480 税込20,328
4日以内出荷


1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

1個
30,290 税込33,319
7日以内出荷