アイスキューブのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
122件の「アイスキューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶けない氷」、「溶けない保冷剤」、「ペットボトル用保冷剤」などの商品も取り扱っております。
ウィスキーストーン バキュバンランキング1位
水、グリセリン・氷より早く冷やす事ができ、溶けないので味を薄める事もありません。
材質ステンレス鋼縦×横×高さH(mm)24×24×24TKG品番9-0956-1301TKG品番(2017)6-0844-0701
1袋(4個)
4,898税込5,388
当日出荷

クリスタルアイスボール サンセールランキング2位
冷凍庫で凍らせて繰り返しご使用いただけます。タオルやガーゼに直接包んでも、水濡れしません。薬品や冷凍品の搬送用として細かくすき間に敷きつめることができます。 冷凍室に常時入れて置いても、中のボールだけが凍り全体的には固まらない為、常にソフトな感触で使用できます。
アズワン品番0-6220-01材質外装/ポリエチレン樹脂寸法(Φmm)30
1セット(28個)
1,888税込2,077
当日出荷

鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズ ツバキ・ナカシマランキング3位
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
1個ほか
32税込35
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

アクリル ロックアイス 太幸ランキング4位
ディスプレイ用の偽氷で、冷蔵ケース内を清涼感のある個性的な演出が可能。
質量(g)1000
1パック(1kg)
2,898税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

クリスタルアイスボール 10p skシリーズ サンセールランキング5位
冷凍庫で常時凍らせておくと繰り返し使えます。飲み物やソーメン等に入れて氷替わりに、溶けても薄まりません。ペットボトルホルダーに入れ持ち歩くと冷たさが持続し、首などを冷やす事も出来るので、熱中症予防にもなります。
成分精製水材質ポリエチレン樹脂
1セット(10個)
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
495税込545
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アズワンエムボール
小さいボールで大きな省エネ。 特殊中空成形により吸い込み口が無く、液が内部へ浸透しません。 軽量で腐食しません。 蒸発防止効果が大きいため、熱ロスがなく経済的です。
アズワン品番1-089-02仕様単位面積:2,800個/m2材質PE(ポリエチレン)連続使用温度(℃)80サイズ(mm)Φ20入数1箱(500個入)
1箱(500個)
9,890税込10,879
当日出荷

繰り返し使用可能で経済的です。 形状変化が少なく、無駄な保冷スペースをとりません。 耐久性に優れた容器タイプです。
用途生鮮食品の宅配。 牛乳、乳製品の宅配。 繰り返し搬送される配送、医薬品の配送など。材質(容器)ポリエチレン内容水、ゲル剤(CMC)、保存剤、着色剤、融点降下剤
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


スピード凍結を実現するロゴスの強力保冷剤。ドライアイスのように冷凍食品などの保管が可能です。一般的な保冷剤の約8倍の保冷力をキープ。家庭用の冷凍冷蔵庫で約18-24時間で凍結が完了します。
用途食べ物や飲み物はもちろん、冷凍食品やアイスクリームまで保存できます。材質(内容物)植物性天然高分子、(容器)ポリエチレン
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

繰り返し使用可能です。容器タイプです。通常よりも冷却持続効果が高いです。強保冷タイプ(-13℃)
用途繰り返し搬送される配送など。材質(容器)ポリエチレン(PE)、(中身)天然系高分子化合物、無機物厚さ(mm)33
1個
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

冷凍室に常時入れておいても、中のボールだけが凍り、全体は固まらないので常にソフトな感触で使用できます。 アイスボールはツボを刺激する効果もあります。
1個
3,798税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個ほか
57税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(94種類の商品があります)


生鮮食品や加工食品などの鮮度保持の必需品! 使い勝手の良いエコノミータイプです。
用途生鮮食品や加工食品などの鮮度保持に。 農産、畜産、水産などに。材質高分子吸水性ポリマー(成分)、ナイロン(フィルム)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)フィルム厚さ(μm)55
1パック(10個)ほか
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
1個ほか
57税込63
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)になります。クーラーボックス内を急速に冷やすことができます。角をおとしたデザインで、落としても割れにくく丈夫です。持ちやすいハンドル付き。使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
材質外装/PE(抗菌剤入)、内容物/CMC化合物
1個
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

-25℃を24時間キープという奇跡的な持続性。※。冷凍効率が非常に優れているので、生鮮食品や試薬等の保存・運搬に最適。熱い夏場でも長時間の冷凍輸送や急速冷却が可能です。ドライアイスの様に二酸化炭素等有害物質を出しません。
1個
1,190税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。貯氷量(kg)0.8付属品アイスコップ・取扱説明書(保証書)材質ABS樹脂・PP・他タンク容量(L)2.2コード長さ(m)1.8連続使用時間(時間)24時間(製氷)6~13分寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×365×325製氷能力9個/回製氷量12kg/日
1台
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)