アキシャルクランプのおすすめ人気ランキング

2026/02/11更新
92件の「アキシャルクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「割りピン 工具」、「リードフォーミング」、「リードカッター」などの商品も取り扱っております。
頭部が非常に小型なのでより狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。 フラットな2枚のパネルを重ねて保持するのに最適です。
用途板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。 種類 その他プライヤ 最大口開き(mm) 15 全長(mm) 195 仕様 総焼き入れ品 トラスコ品番 328-7904 質量(g) 460 口幅(mm) 24 最大締圧力(kN) 5.8 頭部硬度 HRC42~48 口深(mm) 28
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

SIGNET(シグネット)LL型アキシャルクランプ
同じ厚さのフラットな2枚のパネルを一直線につないで保持します。 新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。 ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします。 クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません。
種類 アキシャルクランプ 最大口開き(mm) 15 全長(mm) 220 奥行(mm) 9 口幅(mm) 45 質量(g) 460
1丁
6,698 税込7,368
翌日出荷

電子部品(抵抗、ダイオード)リード線の曲げ作業に! ソフトカバー・バネ付
用途リード線の曲げ加工に。 種類 その他プライヤ 寸法(mm) 115 仕様 ソフトカバー・バネ付
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GRIP-ON TOOLS S.Aマイクログリップ
世界最小級の「携帯クランプ」です。てこ原理に基づいたクランピングシステムにより、小さい本体ながらも強力なクランピング力により、ワークを確実に保持します。
用途自動車修理現場等に。 種類 その他クランプ 最大口開き(mm) 12.7 アゴの深さ(mm) 17 全長(mm) 91 質量(g) 120 トラスコ品番 486-5898
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

一工程で足曲げと切断が同時に行えます。 加工時の部品の足の長さを調節できるアジャスター付きです。
用途抵抗など電子部品のリード線のキンク工具。 トラスコ品番 135-4729 全長(mm) 152 質量(g) 100 最大切断径(Φmm) 1.0
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。重ね合わせた2枚のパネルを保持します。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。 種類 グリッププライヤ 最大口開き(mm) 18 全長(mm) 195 口幅(mm) 18 トラスコ品番 486-5766 質量(g) 410
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷

頭部が非常に小型なのでより狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
用途フラットなパネルと返りのあるパネルを重ねて保持するのに最適です。 板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。 種類 その他プライヤ 最大口開き(mm) 14 全長(mm) 210 仕様 総焼き入れ品 トラスコ品番 328-7882 質量(g) 470 口幅(mm) 24 最大締圧力(kN) 5.3 頭部硬度 HRC42~48 口深(mm) 30
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

1丁
4,298 税込4,728
当日出荷

平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。 最大挟み幅(mm) 19.5 全長(mm) 200 材質 クロムモリブデン鋼 質量(g) 450 表面処理 ニッケル処理 平行開き(mm) 17.5 口幅(mm) 80
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

狭いスペースでも2パターンの挟み口で使用できます。
適合サイズ(mm) 3/16・1/4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

線材の丸め加工がカンタンにできます。 3段階の先端で自由自在。 高級グリップは使い心地抜群。
種類 その他プライヤ 全長(mm) 112 質量(g) 70 材質 クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 切断能力(Φmm) 古美9ピン1.0 サイズ(mm) 110 切断能力(Φmm) 軟銅線 1.0 切断能力(Φmm) 軟鉄線 0.9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷


刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。
用途アルミフィン修正にお使い下さい。 全長(mm) 160 先端形状 フラットノーズ 先端幅(mm) 20
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。板金作業時、シートメタルの保持に最適です。
用途板金、溶接作業に。 種類 グリッププライヤ 最大口開き(mm) 45 全長(mm) 200 トラスコ品番 486-4344 質量(g) 520
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

線材の円加工に。先端サイズ3段(細Φ1.5mm以下・中Φ2.0mm・太Φ3.0mm)
用途曲げる・掴む・丸める作業に サイズ(mm) 110 材質 MARUTOLOYⅠ 全長(mm) 110 質量(g) 55 寸法A(mm) 110 寸法D(mm) 6 寸法B(mm) 15.4 寸法C(mm) 50 バネ 有り(片側固定構造) 適合線材(mm) 古美9ピン1.0mm以下、軟銅線1.0mm以下、軟鉄線0.9mm以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
3,188 税込3,507
当日出荷

アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
1組ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eリングの装着を効率よく行うための専用工具! 本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭
用途精密機器の軸部に取付けられたEリングの取付けに 種類 その他プライヤ 全長(mm) 150 切断能力(Φmm) 鉄線 1 切断能力(Φmm) 銅線 1.8 リング寸法(mm) 3~5 材質(本体) 特殊炭素鋼
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。 充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。 開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別 非危険物
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷