- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- アジャスタブルダイスのおすすめ人気ランキング
アジャスタブルダイスのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新102件の「アジャスタブルダイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス用 ダイス」、「ソリッドダイス」、「ねじ修正」などの商品も取り扱っております。
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。加工ねじ管用テーパーねじPT・R材質低合金鋼(SKS2)
ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。材質合金工具鋼(SKS)二面幅(mm)-
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途PT(テーパー)ねじ山の修正。ねじの種類PT材質低合金鋼SKS
SK(新潟精機)ダイス38径管用ねじ用
外径寸法38mmのダイスです。
管材の外側におねじを立てるダイスです。
用途水道管、ガス管、エア配管等のおねじ切りや潰れたねじ山の修正に。
一般鋼材、真鍮、銅、アルミ、樹脂等の材料に対応。材質合金工具鋼(SKS)厚さ(mm)13ねじピッチ-ねじの種類PT外径(Φmm)38二面幅(mm)-
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PFおねじ加工用。加工ねじ管用平行ねじPF・G材質低合金鋼(SKS2)
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。材質低合金鋼SKS2厚さ(mm)9質量(g)25ねじ(加工ねじ)メートルねじ外径(Φmm)25