アジャスタースパナのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
780件の「アジャスタースパナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「調整スパナ」、「量水器レンチ」、「キャスター専用スパナ」などの商品も取り扱っております。

1個
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能。作業効率がアップします。サイズ調整機能により、多くの工具を必要としません。ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付が可能。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 厚さ(mm) 3 商品構成 単品
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

板厚2.3mmの薄型スパナ。
サイズ(mm) 5.5×7/8×10/12×14 トラスコ品番 370-8454 質量(g) 60 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(3本組)
839 税込923
当日出荷

これ1丁で9~22mmのボルト・ナットを回せます。 角の擦り減ったボルトやパイプもOK!
材質 (ヘッド部)鍛造製。(シャフト部)炭素工具鋼(焼入済) 全長(mm) 225 質量(g) 150 使用範囲(mm) 9~22 表面処理 クロームメッキ
1個
969 税込1,066
当日出荷



キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成 単品
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
材質 仕上 有色クロメート
1個
129 税込142
当日出荷


1個
4,998 税込5,498
当日出荷

キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替えに最適です。 ホピー等の軽作業に適しています。
セット内容 サイズ(mm)各1本 8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(4mm厚)、14×17(4mm厚)、19×21(4mm厚)|サイズ(mm)各1本 材質 S53C シルバー(マット調) 質量(g) 290 表面処理 ニッケルクロムメッキ 商品構成 セット品
1セット(5本組)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットタイプなので素早く作業ができます。 フレアナットの開閉に最適です。
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる形状物(パイプ・摩耗ボルト・ナット等)をワンタッチで咥えて廻す事ができます。反復作業で締め、緩めができます。爪の開閉がスムーズです。
用途配管工事・建築関係等での、パイプ、摩耗ボルト、ナット等の締め、緩め。 トラスコ品番 431-0608 材質 Cr-V 全長(mm) 210、(呼称)200 呼び寸法(mm) 200 くわえられる管径(Φmm) 外径:9~25 適合寸法(mm) 9~25
1丁
3,098 税込3,408
当日出荷

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに 材質 クロムバナジウム鋼 商品構成 単品
1丁
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラチェット機構なので、簡単にナットなどの締め付け作業ができます。 薄型で軽量のため作業も楽です。 ラチェット切替が可能で、ラチェットオフにすると通常のモンキーレンチとしてもお使い頂けます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。 材質 クロムバナジウム鋼(本体)、PVC(グリップ) ラチェット機構 あり
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


先端に色付けすることで、作業時に見やすくなりました。 コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。 落下防止に便利なストラップ穴付きです。 ラチェット機構採用で作業率アップします。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。繰り返し作業の容易さを実感して下さい。 最大口開き(mm) 28.6 全長(mm) 207 トラスコ品番 488-9720 材質 (本体)クロムバナジウム鋼、(グリップ)TPR樹脂、(下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼 質量(g) 267 ラチェット機構 あり
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様 丸形 強力級 種別 片口スパナ 商品構成 単品
1丁
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)