- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- アジャストボールのおすすめ人気ランキング
アジャストボールのおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新365件の「アジャストボール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「球 ボルト」、「球ネジ」、「ボールスタッド」などの商品も取り扱っております。
・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
・ボール部が通常品より約7mm大きい仕様です 。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
SUS304(ボルト:SUS303)
全長(mm)
94
ボール径(Φmm)
46
ねじ山
W3/4×10
関連資料
寸法図(0.04MB)
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
・アングル用の受座です。アングルに溶接などで取付けます。
ねじ山
W3/4×10山
材質(ボルト)
SUS303
・アングル用の受座です。アングルに溶接などで取付けます。
ねじ山
W3/4×10山
耐食性に優れているので、食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
芯金なしタイプ
・アングル用の受座です。アングルに溶接などで取付けます。
ねじ山
W3/4×10山
・アングル用のアジャスターです。アングルに溶接などで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途科学機器、厨房機器
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。
ボール部もムクですので重量感があります。
ねじ山
W3/4×10
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
右ねじ
エスコ品番
EA638SK-3
ねじ径
M6
寸法b(mm)
18.8
寸法d1(mm)
20
ねじ深さ(mm)
10
1個
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
・接地面が楕円形状のため安定感があります。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
SUS430
ねじ山
W3/4×10
・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
関連資料
寸法図(0.05MB)
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
材質
高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
仕様
右ねじ
エスコ品番
EA638SK-2
ねじ径
M5
寸法b(mm)
15
寸法d1(mm)
16
ねじ深さ(mm)
9
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
スチール(クロームメッキ)製ボール径2インチのヒッチボールです。
ボール径(inch)
2
ボール状の関節部分が180°以上可動します。
用途光学機器、照明器具、監視用カメラの固定、医療機器などの保持やロボットの関節部分。人形等の関節部分。
材質
マグネット:ネオジム磁石。ボール部:スチール。本体:真鍮
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質(本体)
SUS304
アルミ合金製なので、軽量です。
材質
アルミ合金
仕様
芯金なしタイプ