- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- アトムフラットのおすすめ人気ランキング
アトムフラットのおすすめ人気ランキング
2026/02/25更新22件の「アトムフラット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック アーキスペック」、「パナソニック 床材 床暖房」、「合板フローリング材」などの商品も取り扱っております。
6mm厚の薄型設計
捨て貼り工法の新築やリフォームにもお使いいただけます。
木材を線維化し成形したMDFを基材に使用しています。耐凹み性に優れています。資源を有効に活用した素材です。
シリーズアトムフラット仕様へこみ傷に強い、キャスター/車イスOK、すり傷に強い、摩擦に強い、ヒビ割れに強い、汚れが落ちやすい、ワックス禁止、ホットカーペットOK、抗菌加工基材MDF適合規格4VOC表面仕上げ抗菌加工・EB硬化オレフィンシートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
永大産業アトムフラット
コストパフォーマンスに優れた耐傷性を備えた薄型フルーリング。
7mm厚の薄型設計。捨て貼り工法の新築やリフォームにもお使いいただけます。
てりや導管などを表現し、より天然木に近い仕上がりです。
厚さ(mm)6幅(mm)300長さ(mm)1818表面仕上げコート+オレフィンシート基材MDF加工抗菌加工推奨接着剤床暖房用:ES-HHA/ES-HHB、一般用:ES-NUホルムアルデヒド等級F★★★★仕様へこみ傷に強い、キャスターOK、車イスOK、すり傷に強い、摩耗に強い、汚れが落ちやすい、ワックス禁止、ホットカーペットOK
Panasonic(パナソニック)抗ウィルス加工 USUI-TA 非耐熱
軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材
既存床暖房システムの上からリフォームができる。
薄いから段差のないリフォームができる。
薄くてもすり傷やへこみ傷に強い。
床表面に抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。
わずか1.5mmの薄さで高い強度を実現。
壁にも貼れるので、統一感のある空間に。
材質WPB(ウッドプラスチックボード)長さ(mm)909幅(mm)151.5厚さ(mm)1.5表面仕上げ抗ウイルス剤配合オレフィン系樹脂化粧シート
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
国産針葉樹を素材にした汚れや傷に強い天然木化粧の床材です。ドアや収納扉など、建具とのコーディネートが楽しめるカラーバリエーションをご用意。凹み傷に強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。国産針葉樹を有効利用しました。フォレスティアJMの基材には、国産トド松合板を使用。トド松は、節などが多く、床材としての利用が敬遠されていましたが、DAIKENは国内企業としては最初に、床材への利用に成功。国内林産業の活性化、温暖化防止に貢献しています。
厚さ(mm)12シリーズフォレスティア長さ(mm)1818幅(mm)303基材2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用)加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(4P)、長辺面取り・短辺糸面取りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
仕様摩擦に強い、凹み傷に強い、キャスター対応、抗菌仕様、ひび割れに強い長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材タフトップベース(2.7mm)+針葉樹合板+裏面突板加工縦3本溝表面オークツキ板工法捨貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)面積(m2)3.3
ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。比較的に小さな扉に適しております。
材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)適合扉厚(mm)21~38付属品+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー 1ヶ高さ(mm)12種類つまみつまみ径(Φmm)20.7
床造作材はオレフィンシート仕様ですが、フローリングとは仕様が異なりますので多少色調・質感は異なります。
厚さ(mm)12.5表面オレフィンシート
床造作材はオレフィンシート仕様ですが、フローリングとは仕様が異なりますので多少色調・質感は異なります。
表面オレフィンシート
Panasonic(パナソニック)6mmリフォームフロア ナチュラルウッドタイプ
重ね貼り専用の薄型床材です。
既存の床の上をはがさずに、上から貼るだけなので、楽に施工できます。
既存の床に貼り重ねても、わずかな段差で施工可能。
一般床材を重ね貼りできない場所にのり・くぎ併用で施工するタイプの薄型タイプの床材です。
専用の納まり部材をご用意。美しい納まりに仕上がります。
6mm厚の床材を納めるための専用部材、玄関框をラインアップしています。
厚さ(mm)6幅(mm)303長さ(mm)1818シリーズ6mmリフォームフロア ナチュラルウッドタイプ基材MDF工法上貼工法表面仕上げナチュラル高結合ハード塗装
重ね貼り専用の薄型床材です。
既存の床の上をはがさずに、上から貼るだけなので、楽に施工できます。
既存の床に貼り重ねても、わずかな段差で施工可能。
一般床材を重ね貼りできない場所にのり・くぎ併用で施工するタイプの薄型タイプの床材です。
専用の納まり部材をご用意。美しい納まりに仕上がります。
6mm厚の床材を納めるための専用部材、玄関框をラインアップしています。
厚さ(mm)6幅(mm)303長さ(mm)1818シリーズ6mmリフォームフロアA基材MDF表面仕上げアレルバスター配合高結合ハード塗装
キャスター付きのいすを置いてもへこみ傷のつきにくい床材です。
素材を生かしたさね形状で施工性を向上させています。ヒラタキクイムシの害を受けにくい基材です。
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下。工法捨貼工法仕様へこみに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12シリーズフィットフロアー基材フィットボード(裏面防湿シート貼り)表面仕上げスタンダード塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1mmの段差にも対応可能で、バリアフリー設計に最適な床仕上げ材用の見切りです。
長さ(mm)900材質(カバー)ハイブリッドPVC(neo-V)材質(ベース)PVC
今ある床材の上に重ね貼りするレイヤー工法に最適の厚み6.4mmのフロア。 。ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。シカモア:英国王室専用船の内装やストラディバリウスのバイオリンにも使用され、絹のような光沢とカーリー杢が貴品を漂わせます。ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。バーチ:内装材として、様々な用途に使用され、やさしくおだやかな木目と緻密な肌、艶のあるこぶ、杢のような照りが見られるのもバーチの特徴です。オーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。
用途住宅用/床暖房対応タイプ3P長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)6.4シリーズライブナチュラル スーパー6工法上貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
優れた耐傷性能と耐キャスター機能を備えた突板フローリング。暮らしに優しい高機能を備え、幅広に配したV溝が空間にゆったりとした広がりをあたえる、品質と美しさを兼ね備えたフローリングです。
用途一般住宅用洋風床材種別一般住宅用洋風床材長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12シリーズコンビット工法捨貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質ABS幅(mm)30厚さ(mm)2仕上木目柄シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥459税込¥505
当日出荷
長さ(m)1.9色ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
既存の床材の上から施工可能。(遮音・防音フロアーを除く。)簡単リフォームで無垢のフローリングに。一般的に薄くするほど反りや曲りが発生しやすい木材を、製材から柾目の板取りを行うことでりウォームに最適な6mm厚の床材が実現しました。
用途一般住宅用洋風床材長さ(mm)910幅(mm)91厚さ(mm)6工法上貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
床暖房の仕様に対応した、高耐久の無垢フローリング。接合部分(サネ部分)を斜め形状にしたことにより、寸法変化による床材の隙間が目立ちにくくなっています。
用途一般住宅用洋風床材仕様抗菌、汚れに強い、ひっかき傷が目立ちにくい、すり傷に強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応長さ(mm)910幅(mm)91厚さ(mm)12工法捨て貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆







![床金物 押え金物 アルミ製への字押え 20-112 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19812704-151120-02.jpg)