- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 産業用PC用品
- アナログ入力のおすすめ人気ランキング
アナログ入力のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新1,536件の「アナログ入力」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リモートI/O」、「アナログ入力ユニット」、「アナログ出力」などの商品も取り扱っております。
分解能
12-bit
入力インピーダンス(Ω)
1×106以上
入力形式
バス絶縁型電圧入力
入力チャネル数
8ch(差動)
マルチファンクション。内蔵タイマや外部クロックに同期したアナログ入出力が可能。外部信号のチャタリングによる誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載。バッファメモリを搭載。USB 2.0/USB 1.1規格準拠。Windows/Linuxに対応したデバイスドライバを用意
サイズ
Nタイプ
シリーズ
PC-HELPER USB type N
対応OS
Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux
出力点数
8点/16点
入力点数
8点/16点
分解能
ADC・DAC/12-bit
サンプリング
レート:2μsec/ch (max.)
バッファメモリ
入力・出力/1k Word
応答速度
5MHz
動作電圧
入力・出力/5VDC-TTL
使用コネクタ
6x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力レンジ
±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10V
グリーン購入法
適合
チャネル数
1-ch
点数
双方向/16点
出力レンジ
±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5V
応答速度(入力)
200nsec (max.)
応答速度(出力)
200nsec (max.)
バス仕様
USB
アップデートレート
12μsec (max.)
カウント方式
32-bit アップ
回路(入力)
非絶縁TTLレベル入力 (正論理)
回路(出力)
非絶縁TTLレベル出力 (正論理)
入力チャネル数
シングルエンド 16-ch (差動 8-ch)
出力チャネル数
2-ch
グリーンマーク
認定
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
High Performance
Line Up
Network
Positioning
Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様
アナログ入力2点、0-10V or 0-20mA、12ビット、2ms/2ch(非絶縁)
規格
UL/C-UL、CE
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)
分解能
16-bit
消費電流(mA)
300(Max.)(DC5V)
アズワン品番
64-8863-46
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
入力チャネル数
4ch(差動)
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
仕様
【サンプリングレート】 100ks/s。。【アナログ入力】 8ch。。【分解能】 16bitA/Dを8個使用、同時サンプリング。。【その他】 デジタル出力電流±24mA、トリガーレベル設定可能。。【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
1 モジュールでシングルエンド電圧入力8ch、差動電圧入力4ch、差動電流入力4ch に切り替え可能。
使用温度範囲(℃)
-20~60
分解能
12-bit(ADC)
使用コネクタ
3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
入力レンジ
±10V、±5V、±2.5V、0~10V、±20mA
バス仕様
CONPROSYS nano スロット
入力チャネル数
8ch、4ch(差動)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
入力点数
4点
分解能
16-bit(ADC)、16-bit(DAC)
サンプリング
10μsec、ch(Max.)(レート)
使用コネクタ
スクリュー端子台 14-pin×2
アズワン品番
64-8863-48
入力レンジ
アナログ±10V
出力レンジ
アナログ±10V
応答速度(入力)
200nsec(max.)
バス仕様
USB2.0
動作電圧(V)(入力)
DC3.3-LVTTL
回路(入力)
非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)
入力チャネル数
8ch
1個
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
出力点数
非絶縁出力4点(LVTTL、正論理)
入力点数
非絶縁入力4点(LVTTL、正論理)
分解能
16-bit(ADC)、16-bit(DAC)
サンプリング
10μsec、ch(Max.)(レート)
使用コネクタ
14 pin(screw-terminal)plug header
入力レンジ
アナログ±10V
出力レンジ
アナログ±10V
バス仕様
USB Specification 2.0、1.1準拠
入力チャネル数
8ch
出力チャネル数
2ch
1個
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
マルチファンクション。内蔵タイマや外部クロックに同期したアナログ入出力が可能。外部信号のチャタリングによる誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載。バッファメモリを搭載。USB 2.0/USB 1.1規格準拠。Windows/Linuxに対応したデバイスドライバを用意
仕様
双方向点数:16点
サイズ
Nタイプ
シリーズ
PC-HELPER USB type N
対応OS
Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux
出力点数
8点/16点
入力点数
8点/16点
分解能
ADC:12-bit、DAC:12-bit
バッファメモリ
入力:1k Word、出力:1k Word
応答速度
5MHz、(入力)200nsec (max.)、(出力)200nsec (max.)
使用コネクタ
5x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台
RoHS指令(10物質対応)
対応
サンプリング速度
5μsec/ch (max.)
入力レンジ
±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10V
グリーン購入法
適合
チャネル数
1-ch
出力レンジ
±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5V
動作電圧(V)
(入力)5DC-TTL、(出力)5DC-TTL
バス仕様
USB
アップデートレート
12μsec (max.)
カウント方式
32-bit アップ
回路(入力)
非絶縁TTLレベル入力 (正論理)
回路(出力)
非絶縁TTLレベル出力 (正論理)
入力チャネル数
シングルエンド 8-ch (差動 4-ch)
出力チャネル数
2-ch
グリーンマーク
認定
1個
¥68,980
税込¥75,878
9日以内出荷
CONPROSYS nano シリーズのI/Oモジュールを必要に応じて自由に組み合わせることが可能。
Windows/Linux PC からの制御、Modbus TCP Slave、Modbus RTU Slave に対応。
使用温度範囲(℃)
-20~60
プロトコル
Modbus-TCP(通信)
接続台数
4モジュール
スタックバス
CONPROSYS nano スロット
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
パソコンのUSB ポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するUSB2.0 対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDC のデジタル信号の入出力に対応。
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16 点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16 点を搭載。設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け金具により盤内や装置内への設置が容易。
出力点数
16点
入力点数
16点
使用コネクタ
3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4
応答速度(入力)
200μsec(max.)
バス仕様
USB2.0
動作電圧(V)(入力)
DC12~24
回路(入力)
フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
入力 4μsec/ch, 8ch、出力 10μsec, 2ch、16bit 分解能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。FIFO または RING 形式で使用できるバッファメモリを搭載。配線が容易なターミナルコネクタを採用。
入力点数
4点
分解能
16-bit(ADC)、16-bit(DAC)
サンプリング
4μsec、ch(Max.)(レート)
使用コネクタ
スクリュー端子台14-pin×2
アズワン品番
64-8863-51
入力レンジ
±10V
出力レンジ
±10V
応答速度(入力)
200nsec(max.)
バス仕様
USB2.0
動作電圧(V)(入力)
DC3.3-LVTTL
回路(入力)
非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)
入力チャネル数
8ch
1個
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
パソコンのUSBインターフェイスに接続することで手軽にデジタル信号(12 - 24VDC)の入出力を行う、USB2.0対応デジタル入出力ターミナルです。 最大8点の入力と最大8点の出力ができます。 添付のドライバライブラリ[API-USBP(WDM)]を使用することで、Visual BasicやVisual C++などのWin32API関数をサポートしている各種プログラミング言語を用いてWindows用のアプリケーションソフトウェアを作成することができます。
サイズ
Yタイプ
出力点数
8点
入力点数
8点
応答速度
300μsec(max.)
使用コネクタ
2×スクリュー端子台、14-pin
動作電圧(V)
DC12~24
バス仕様
USB2.0
回路(入力)
フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×140×34(ただし、突起物を含まず)
出力電流(mA)
最大100(1点当たり)
絶縁耐圧
1000Vrms
入力形式
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)
出力形式
フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
応答速度(入力)
200μsec以内
入力抵抗(Ω)
4700
仕様
【デジタル入出力】 24ch。。【イベントカウンタ】 32bit。。【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
CONPROSYS nano プログラマブル・リモートI/O 通信カプラ (IEC 61131-3 CODESYS) / Modbus スレーブ / 4x スロット / 1x LAN / 1x RS-232C
質量(g)
100(本体のみ)、150(付属アンテナ、電源コネクタ、インターフェイスコネクタ接続時)
使用温度範囲(℃)
-20~60
スイッチ
プッシュスイッチ
定格入力電圧(V)
DC12~24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62.0×64.0×24.0(アンテナ突起部を除く)
メモリー
On Board 16MB SDRAM
使用CPU
ARM Cortex-M3 180MHz
伝送速度(bps)
300~921600
LED
PWR(緑)、RUN(緑)、STS(緑)、ERR(赤)
通信機能
Modbusマスタ、Modbusスレーブ
入力電圧範囲(V)
DC10.8~30
通信ポート
Ethernet(LAN)
チャネル数
1ch×RS-232C(非同期)
プログラミング
CODESYS(IEC61131-3)
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
質量(g)
400
使用温度範囲(℃)
0~50
ケーブル長(m)
1.8
入力電圧(V)
±20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×140×34(突起部含まず)
分解能
16-bit
消費電流(mA)
670(Max..)(DC5V)
入力インピーダンス(Ω)
1×106以上
ケーブル
USBケーブル
使用コネクタ
68ピン 0.8mmピッチコネクタ、HDRA-E68W1LFDT-SL(本多通信工業製)相当品
転送速度(Mbps)
12(フルスピード)、480(ハイスピード)
入力レンジ
バイポーラ±10V
チャネル数
1ch
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
バス仕様
USB Specification 2.0、1.1準拠
入力チャネル数
64ch(シングルエンド)、32ch(差動)
1個
¥109,400
税込¥120,340
5日以内出荷
本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。
8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。
アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。
入力レンジは電流入力0-20mAに対応しています。
設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズ
Nタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
188×78×30.5
入力点数
4点
分解能
16-bit(ADC)
サンプリング周期
10μsec、ch(max.)
使用コネクタ
3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台
入力レンジ
0~20mA
応答速度(入力)
200nsec(max.)
バス仕様
USB2.0
動作電圧(V)(入力)
DC5-TTL
回路(入力)
非絶縁TTLレベル入力(負論理)
入力チャネル数
8ch(差動)
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)
チャネル数
4ch
仕様
【サンプリングレート】 50kS/s。。【アナログ入力】 8ch シングルエンド / 4ch 差動。。【分解能】 12bit(差動入力)、11bit(シングルエンド入力)。。【アナログ出力】 2ch 。。【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
101日以内出荷