- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- アルミネジのおすすめ人気ランキング
アルミネジのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新3,675件の「アルミネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミボルト」、「アルミビス」、「アルミ ナット」などの商品も取り扱っております。
材質
アルミ(A5052)
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
形状
全ねじ
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ねじ
材質
アルミ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
アルミ
十字穴番号
2
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
材質
アルミA5056
種別
全ねじ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
アルミ
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。アルミ部材・アルミ外壁取付などアルミ部材専用のドリルねじです。
用途アルミ部材・アルミ外壁取付に。
頭部径(Φmm)
8
頭部高さ(mm)
3.0
適合ドライバー
プラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ
2 0472
規格
1種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目
材質
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
材質
アルミニウム
色
青
表面処理
カラーアルマイト青
頭部形状
超極低頭
穴の形状
6ロブ
材質/処理
アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
全ねじ
ねじ径
M3
材質
アルミ
D
5.5
寸法H(mm)
2
頭部形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
7000系アルミニウムを更に粘り強くさせる鍛造製法と、精度なネジ山部の加工に不可欠な転造製法をすることで、引っ張り強度に優れ、緩みにくい超軽量アルミボルトが完成。純正スチールボルトより約50%以上軽量。ボルト頭部は美しい切削加工し、表面処理は耐腐食性に優れるアルマイト加工。推奨する締め付けトルク M6ボルト/0.6kg-m
ねじの呼び
M6
材質
アルミ
頭部寸法(mm)
8
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
色
赤
表面処理
カラーアルマイト赤
材質/処理
アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
材質
純チタン2種
種別
全ねじ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目