- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等
- アルミフランジナットのおすすめ人気ランキング
アルミフランジナットのおすすめ人気ランキング
2026/02/01更新43件の「アルミフランジナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミフランジ」、「フランジナット」、「アルミ ナット」などの商品も取り扱っております。
M6サイズのナット。アルマイト加工
材質アルミ頭部寸法(mm)10ねじの呼びM6
用途カバー取付け等ねじサイズM8材質SWCH相当色シルバー質量(g)6.8表面処理三価クロメートねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30税込¥33
当日出荷
ねじの呼びM6材質アルミレンチサイズ(mm)5
7000系アルミニウムを更に粘り強くさせる鍛造製法と、精度なネジ山部の加工に不可欠な転造製法をすることで、引っ張り強度に優れ、緩みにくい超軽量アルミボルトが完成。純正スチールボルトより約50%以上軽量。ボルト頭部は美しい切削加工し、表面処理は耐腐食性に優れるアルマイト加工。推奨する締め付けトルク M6ボルト/0.6kg-m
ねじの呼びM6材質アルミ頭部寸法(mm)8
ねじの呼びM6
ロックナットには金属フリクションプレートを使った"Uナット"や、ナイロンを使った"ナイロンナット"が一般的だが
ZETA チタニウム フランジロックナットは、端面に独自加工を施すことでプレートを使うことなくフリクションを得ることに成功。
ボルトへの攻撃性はUナットとナイロンナットの中間程度で、安定した締め付けが可能。
M6アルミボルト用18mmのアルミスペーサー。材質は軽量なA6061-T6アルミニウムを採用。ブルー・レッド・ゴールド・チタン・ブラックの5色展開。4パターンのデザインから選べる。
材質アルミサイズM6(外径18mm)
ZETA外装アルミボルトキット
アルミ合金 A7009 T-6を採用し、純正ボルトに比べて50%以上の軽量化。頭部の六角2面幅は8mmとし、高精度に切削加工。ネジ山部は転造製法によって引張り強度が高く、緩みにくい。表面処理には耐食性に優れるカラーアルマイト加工し、フランジ面が大きいボルトにはレーザープリントロゴを施す。レーサーから主要トレール車までラインナップ。
定番のキャップボルトはストレートタイプとテーパータイプの2種類を用意。頭部は鍛造・切削加工によって美しい仕上がりをみせる。
1袋(2個)
¥419税込¥461
当日出荷
ねじの呼び寸法W3/8材質アルミ山数16寸法m(mm)8厚さ(mm)8規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)17二面幅S(mm)17ねじ山種類ウィット
1パック(3個)
¥539税込¥593
翌々日出荷