アルミモンキーのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
244件の「アルミモンキー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミスパナ」、「ユニオン工具」、「量水器レンチ」などの商品も取り扱っております。
装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。 軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。
寸法L(mm) 205 トラスコ品番 363-5015 質量(g) 215 寸法l(mm) 60 寸法W(mm) 16~68
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

アルミ合金製ですのでメッキ加工を施したナットなどに傷を付けにくいレンチです。 製品の質量は約200gと軽いので従来のレンチよりも片手での操作が簡単に行う事が出来ます。
用途水栓、トラップ管、混合栓などのメンテナンス作業に。銅、真鍮などのナット類の締め付けに最適です。水道管の水漏れや部品交換などにご使用頂けます。 材質 アルミニウム合金 全長(mm) 204 質量(g) 195 最大開き(mm) 68
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

アルミ合金製で締める相手を傷つけません アゴ部は鍛造品で、他社同等品に比べて強度があります ガタ無しウォーム(バックラシュレスウォーム)を採用しており、ガタをカットしています 鉄製モーターレンチに比べ約60%の軽量化を実現(メーカー同等品比較) 使用範囲が広い15°縦型形状 メーカートラップレンチより、口の深さ16mm長く、化粧ナットの角を傷めません
用途洗面台内部のトラップ管等の脱着に最適です メッキ管や化粧ナット等傷つけたくない配管作業時にお使いください 強い締付を必要としない大径ナットにもご使用頂けます 全長(mm) 205 口開(範囲)(mm) 16~68 口深(mm) 60
1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たて型だから廻しにくい壁際のナット締めが可能です。頭部の傾きを15度付けましたので、柄部を振り廻すスペースのとれない場所でも、スパナ並みの使用が可能です。 ガタ無しウォーム(バックラッシュレスウォームPAT.)を採用。口開き寸法が使用する向きに影響されず、常にナットを廻すときの口開き寸法を保ちます。 口開き寸法の再調整動作がほとんど不要となります。ラックを2個のウォームがはさんでいますから、繰り返しナットを締めても口開き寸法が変わらず、ナットの角を痛めにくく作業能率がアップします。 アルミ合金製です。ナットを傷つけにくく、軽量のため、タイル、陶器にも安心です。 強度は類似品の2倍です。アゴはアルミ鍛造製で不用意なオーバー荷重に耐えるゆとりがあります。
開口寸法(mm) 16~68 トラスコ品番 369-3147 質量(g) 245 寸法t(mm) 9.6 全長L(mm) 242 寸法T(mm) 17 モーメント(N・m[kgf・m]) 147[15] 口深(mm) 44 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。目盛付き
用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェット機構式ワイドタイプ 装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。 軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。 ナット保持用樹脂製アッタチメント付(装着時口開き寸法 12~64mm)
トラスコ品番 363-5007 質量(g) 265 寸法L(mm) 210 寸法l(mm) 60 寸法W(mm) 16~68
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。 狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。 目盛付です。 軽量・薄型タイプかつワイドな開口により、狭い場所で様々なサイズのボルトを回すのに最適です。 でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。 ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。 目盛り付です。
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。 狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。 ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。 目盛付です。 すべりにくいグリップ付タイプです。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。
仕様 目盛り付き 材質 特殊鋼 タイプ 薄型、軽量
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。 軽量薄型で作業性がよく、疲労を軽減します。 グリップ部にはサイズの識別ができるようにカラーを設定。
用途狭い箇所でのナット締め緩め作業等に最適。
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量ワイドモンキー。TPRハンドルを付け、作業時の手に伝わる負担を軽減。手に優しく安定したグリップ感。
用途整備(メンテナンス)から配管(水道・ガス・エアコンなど)や設備まで広く使用。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。装飾衛生配管用なのでくわえ部は熱処理を施さず管を傷つけにくいです。
用途メッキされた装飾配管の継手やナット類の締め付け緩めに。 材質 S45C(焼入れなし)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。 先端厚さ10mmと薄型です。
用途狭い場所での配管継手の締め付け。 最大口開き(mm) 88 トラスコ品番 248-7713 全長(mm) 400 質量(kg) 1.26 口深(mm) 60
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

この1丁で化粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外しと屋内外問わずあらゆるシーンで活躍します。 92mmのワイドな口開き幅。高強度な特殊メタル鍛造製。 本体と上あごのガタの少ない高精度仕上げ。
用途粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外し。 口開き(mm) 16~92 付属品 専用サヤ管 材質 特殊メタル鍛造 厚さ(mm) (本体・上あご)10 質量(g) 690 許容トルク(N・m) 6角対辺・83mm:400(水道用ポリエチレン管金属継手・呼び50A等)、8角対辺・63mm:300(角ニップル・呼び50A等)
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

軽くて強い”スカルレンチ”登場 口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。 薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。 モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。
用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。 最大口開き(mm) 80 トラスコ品番 363-4973 全長(mm) 284 質量(g) 450 口深(mm) 48
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

軽量、薄型で使いやすい、便利な目盛付。
用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに 材質 クロムバナジウム鋼
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。先端厚さ10mmと薄型です。
用途狭い場所での配管継手の締め付け。 最大口開き(mm) 75 トラスコ品番 369-3155 全長(mm) 263 質量(kg) 0.66 シルバー 口深(mm) 44
1丁
9,698 税込10,668
当日出荷

メッキ付ナットを傷つけずに作業できます。
用途六角ボルト・ナットの組付けまたはその取り外しに。 最大口開き(mm) 68 トラスコ品番 431-0756 材質 アルミ合金 全長(mm) 242 シルバーメタリック 質量(g) 245 口深(mm) 44
1個
6,198 税込6,818
当日出荷