アルミ歩み板のおすすめ人気ランキング

2026/03/31更新
97件の「アルミ歩み板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽トラック ブリッジ アルミ」、「アルミ 踏板」、「あゆみ板」などの商品も取り扱っております。
アルミブリッジ モノタロウランキング1位
アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に全長(mm)1800材質アルミニウム全高(mm)60最大積載荷重(kg)500(1枚あたり250)取扱説明書(1.7MB)
1セット(2枚)
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルミ合金製長尺足場板 光洋機械産業ランキング2位
量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金許容荷重(kg)120(1800mm支持間)高さ(mm)32
1枚
6,998税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アルミラダーレール 折りたたみ式 モノタロウランキング3位
折りたたみ式で持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。 階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。 ラダー固定補助用のタイダウンベルト付き。
用途軽トラなどへの積み込み作業に全長(mm)1820全幅(mm)293材質アルミニウム質量(kg)6.5全高(mm)60最大積載荷重(kg)200有効幅(mm)250取扱説明書(1.6MB)
1本
10,980税込12,078
当日出荷


農業機械全般向けアルミブリッジ PRO 昭和ブリッジ販売ランキング5位
アルミブリッジPROは最新のアルミ合金を使用し、最適な角度をつけた肉厚のフック、間隔が狭いステップを採用。農業機械用に設計,開発されたブリッジです。それぞれに滑り止め、タイヤガードがついており、突起がタイヤをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械全般向けアルミブリッジ
1セット(2本)ほか
33,980税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

スチール製ロングステージ。高張力亜鉛メッキ鋼板使用で防腐性・対候性に優れ軽量。 両端のハリ材はアーチ状の切欠きがある特長的な形状で、積み重ね時にも持ちやすく荷扱いに便利。 裏面の滑り止め材はゴム状に加工した高分子系樹脂。滑りにくく剥離しにくい構造で、摩耗した場合も部分補修が可能。仮設工業会認定品。
材質亜鉛メッキ高張力鋼板許容荷重(kg)125(1800mm支持間)高さ(mm)40
1枚
4,898税込5,388
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

SBAタイプは最も汎用性の高いアルミブリッジです。0.5トンから5トン用まで豊富にラインナップしています。農業機械用に設計・開発されたブリッジです。 ステップ間隔が狭く、それぞれに滑り止めタイヤガードが付いており、突起がタイヤのブロックをしっかりととらえるため、滑ることなくスムーズに乗り降りができます。
用途農業機械や建設機械をトラックに積み込むための道板です。フック形状ツメ
1セット(2枚)
33,980税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

作業中にブリッジが外れないようトラック荷台引っ掛けようフックがついています。持ち運びしやすいように収納式取っ手がついています。ステップの間が狭いので、スムーズな乗り降り、積載が可能です。滑り止めのステップが付いています。
1枚
16,980税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

軽量・伸縮タイプの普及版 足場の伸縮は、約5cmのピッチで調整できるピンレバー方式。 軽量且つ持ち運びに便利な持ち手付。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
仕様計量・伸縮材質アルミ最大使用質量(kg)100
1枚
27,980税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品
材質アルミ厚さ(mm)36
1枚ほか
5,598税込6,158
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

土木用足場板です。
ホルムアルデヒド等級規格無し規格グリーン ラフ
1枚
3,998税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
23,980税込26,378
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

足場板最軽量タイプ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
仕様水抜き穴つき材質アルミ厚さ(mm)31タイプ片面使用各種認証(一社)仮設工業会認定品最大使用質量(kg)120
1枚
9,498税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

軽量で持ち運びに便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。 脱輪防止のため端面を表側に曲げています。またメッシュ周囲の凹凸がタイヤの滑りを抑止します。
用途軽トラなどへの積み込み作業に全長(mm)1500全幅(mm)215材質アルミニウム質量(kg)3.3全高(mm)40最大積載荷重(kg)180有効幅(mm)185取扱説明書(1.9MB)
1本
7,298税込8,028
当日出荷

3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。 置くだけで階段がスロープに変身。 幅広で脱輪防止が付いていて安全です。 人・台車・車椅子用の段差スロープです。 車両の出入りではご使用できません! 12Φのアンカー穴上部に2ヶ所あります。
材質アルミ幅(mm)905シルバー最大荷重(kg)300
1枚
77,980税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。 傷つき防止のクッションカバーも装着されています。 かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
材質アルミ
1枚
35,980税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

アングルフックタイプ/ゴムクローラ・乗用タイヤ用
用途乗用農機・小型建機用
1セット(2本)
25,980税込28,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

1セット(2本)
24,980税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

工事不要!車イス、自転車、運搬台車の段差解消アイテムです。 使用しない時は2つ折りにしてコンパクトに収納可能!
材質アルミニウム耐荷重(kg)約270傾斜角度(°)【車イスで使用時の参考】5~10RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

作業スペースに合わせて50mmピッチで自在に長さを変えられるアルミ足場板です。 非常に軽量・コンパクトに収納できるので持ち運びが簡単です。 持ち運びに便利な取っ手が付いています。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の作業に幅広くご使用いただけます。点検口内での使用にも適しています。仕様ロック機構、取手付材質アルミ合金
1台
19,980税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)