アルミ箔のおすすめ人気ランキング

2026/02/15更新
1,873件の「アルミ箔」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ 箔 シート」、「アルミ板0.1mm」、「アルミホイル厚さ」などの商品も取り扱っております。
1巻ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



通常のラップフィルムより光や空気、水分を通しにくいため、冷蔵庫・冷凍庫に入れる食品を包む際に保存性が高まります。 また、通常のラップフィルムよりも耐火性に優れるため、落とし蓋やオーブン加熱時の皿代わりに使用する際や、食材を焼く際に旨みを逃さないように包むホイル焼きにも使用できます。 飛び出し防止ストッパー付で楽に取り出せます。
用途食材や料理を包んだり、皿や弁当箱に敷いたりする際に。 材質 アルミニウムはく 規格 食品衛生法適合
1巻
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて切りやすい、細工がしやすい。いつまでも美しく、さびない金属素材
用途屋根・雨戸・物干・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用 その他 住居の補修に! タイプ 巻物 比重 約2.72 溶融点(℃) 約657 調質 H18
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質 アルミ(AI1050P) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

正方形で使いやすいアルミシートです。 静電気による試薬の飛びはねを軽減できるため粉体の秤量に適しており、薬包紙の代わりに使用できます。
材質 アルミ 厚さ(μm) 15
1箱(500枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(6巻)
169,800 税込186,780
翌々日出荷


ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れたアルミ素材のシートです 水まわりなどの各種補修に最適です
1枚ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ 平板
1枚
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。 アルミのしなやかさと金属の強さを持ったシートで、容器の蓋や遮光など様々な用途に役立ちます。
材質 アルミ 厚さ(μm) 30
1組(250枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

膜厚30μmのタフタイプ!膜厚30mm3と強度を持たせたタフタイプで、破断しにくくなっています。加工がしやすいアルミのしなやかさと金属の強さを併せ持ったシートです。敷き物としてだけでなく、放熱効果やフタ、結合部の固定具としても使用できます。
1袋(250枚)
2,990 税込3,289
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅・巻きのサイズが豊富な業務用アルミホイルです。 切刃を燃えるゴミとして捨てらます。
材質(刃) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMIシールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け 規格 UL規格対応(File E59505) 粘着力(N/10mm) 4.5 引張強度(N/10mm) 37
1枚ほか
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エムエーパッケージングニッパクホイル 厚手 30cm×50m
丈夫で使いやすさがアップしたBOX型カートン ノコ刃の位置を改良し、カット性もアップ ガイドリール付きで引き出しやすさもアップ
材質 アルミニウムはく RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

100mm角のアルミニウム箔です。電気を通すもの・通さないものの実験や、ゴム栓などで形を整えて少量の試料の加熱用容器として使用できます。
寸法(mm) 100×100×t0.015
1個(500枚)
4,950 税込5,445
当日出荷