- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- アングルバイスのおすすめ人気ランキング
アングルバイスのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新119件の「アングルバイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傾斜 バイス」、「角度バイス」、「角度万力」などの商品も取り扱っております。
0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類
アングルバイス
材質(本体)
鋳鉄
材質
シャフト/ハンドル/口金:鋼材
2018年トラスコ掲載ページ
4 1808
種類
アングルバイス
最大口開き(mm)
100
口幅(mm)
100
材質(本体)
鋳鉄
エスコ品番
EA525DF-2
関連資料
(0.15MB)
1個
¥58,100
税込¥63,910
当日出荷
0°~90°まで角度調整ができ、あらゆる作業に対応可能です。丸物も確実に固定するV溝付口金です。
用途ボール盤などに取り付けての穴あけ作業に。
最大口開き(mm)
83
口幅(mm)
88
最大角度範囲(°)
90
口深(mm)
34
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
種類
精密バイス
最大口開き(mm)
100
口幅(mm)
100
材質(本体)
鋳鉄
エスコ品番
EA525AL-4
1個
¥245,600
税込¥270,160
翌々日出荷
ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。垂直方向に0~90度角度を変えられます
用途材料の固定
口開き(mm)
50
口幅(mm)
70
寸法(mm)
(接地面)W100×D142
質量(g)
2550
角度(°)
0~90
本体寸法(mm)
W170×D120×H63
取付穴
M6
アズワン品番
64-5179-48
RoHS指令(10物質対応)
対応
口高(mm)
20
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。
用途軽作業に。
種類
アングルバイス
最大口開き(mm)
50
口幅(mm)
80
口深(mm)
18
材質(本体)
アルミ
主な用途
軽作業
質量(kg)
0.85
全長(mm)
305
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
種類
アングルバイス
最大口開き(mm)
75
口幅(mm)
75
材質(本体)
鋳鉄
エスコ品番
EA525DF-1
1個
¥45,300
税込¥49,830
当日出荷
3次元です。
長さ方向傾斜:90°です。
テーブル:360°です。
左右傾斜:45°です。
複雑な角度加工に最適です。
ベースが360度回り、左右に0~45度、縦に0~90度傾く3次元バイスです。
用途マシニングセンター、フライス、ボール盤、研磨機などに
口開き(mm)
90
仕様
3次元バイス
トラスコ品番
837-8522
材質
FC300、焼入:焼鈍
全長(mm)
396
質量(kg)
17
高さ(mm)
【垂直時】386
全高(mm)
150
角度(°)
【テーブル】360
口幅(mm)
80
傾斜角度(左右)(°)
45°
傾斜角度(°)
【長さ方向】90
口高(mm)
30
1台
¥249,800
税込¥274,780
30日以内出荷
種類
精密バイス
最大口開き(mm)
50
口幅(mm)
50
材質(本体)
鋳鉄
エスコ品番
EA525AL-2
1個
¥117,000
税込¥128,700
翌日出荷
角度プレートの組合せよりすにばやい角度出しができます。
Vブロックとしてもお使いいただけます。
側面のセットアップスクリューをまわすことで角度の微調整が可能です。
用途フライス加工に。
研磨作業に。
エンドミル加工に。
少量小物加工に。
直角度(mm)
±0.005
アングル(°)
0~60
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。
種類
その他バイス
最大口開き(mm)
60
口幅(mm)
70
口深(mm)
35
材質(本体)
アルミダイカスト
主な用途
木工作業
質量(g)
1350
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
種類
アングルバイス
最大口開き(mm)
63
口幅(mm)
60
材質(本体)
鋳鉄
エスコ品番
EA525DG-11
1個
¥66,000
税込¥72,600
翌日出荷
マルチサインバーはゲージブロックを用いて、換算表による任意のブロックを使い角度を設定する角度出し治具です。コンパクト設計のため大変便利。完全焼き入れ。
最大角度範囲(°)
50
鋼材の直角固定溶接専用です。
側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。
仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。
角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄
目盛付なので素早く角度出しが可能です。
底面のロックネジを締めることで任意の角度を保持できます。
用途切削加工や研磨加工時の治具として。
材質
スチール
硬度
HRC50~55
精度(分)
角度:±10
アングル(°)
0~60°
バイスを360度旋回、45度傾斜させることができるため複雑な切削・研削・彫刻加工などに活用できます。
V溝付き口金のため、丸棒のクランプに便利です。
材質/仕上
本体:炭素工具鋼(SK-2)(硬度HRC50~54)
セット内容
六角レンチ
全長(mm)
182
全幅(mm)
110
直角度(mm)
±0.02/100以内
平行度(mm)
±0.02/100以内
目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます。
水平方向に360°回転可能
45°垂直方向に傾斜可能
材質
旋回部FCD45/バイス部SKS3
熱処理
旋回部調質/バイス部サブゼロ処理